23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
549 税込604
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m)8 トラスコ品番106-5122 種別取付けタイプ 質量(kg)3.7 取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側)1/4(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7258 質量(kg)27.1 アズワン品番64-4653-36
1個
189,800 税込208,780
46日以内出荷

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m)10 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険な棒状突起の安全対策として最適です。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 内径20mmの穴が開いているので差し込むだけで使えます。
用途棒状突起の安全対策に。 材質NBR 質量(g)80
1セット(4個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして 使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ 材質(ホース)ポリウレタン
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーリールのホースを簡単に交換できます。
用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。 トラスコ品番201-3594 適合機種SHR-2810Z/SHR-2810ZF/SHS-210A/SHS-210A-OR/SHS-210FA/SHS-210FA-OR/TR2-A セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚 ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ 材質(ホース)ウレタン ホース寸法(全長)(m)9.5 外径(mm)10.0 内径(mm)6.5 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

任意の長さにロックするラチェット式ストッパー付です。 カプラを保護する口金ブーツ付です。 黄銅製精密ロータリージョイントはベアリング入りで回転もスムース 耐久性の高いSKぜんまい内蔵 大型ガイドローラーで巻き取りも容易
トラスコ品番838-7259 質量(kg)18.7 アズワン品番64-4653-37
1個
159,800 税込175,780
46日以内出荷

火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般 ホース長さ(m)10 仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口 セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)300 高さ(mm)330 取付金具(二次側)樹脂カプラ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm)158 質量(kg)2.9 高さ(mm)260 奥行(mm)360 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。 トラスコ品番781-6081 寸法(mm)32.5×Φ288×126.3 グリーン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)0~40 容量(kg)4.1 最高使用圧力(MPa)1.5 ケース色グリーン ホース長さ(m)10 最大使用圧力(MPa)1.5 二次側長さ(m)10 一次側長さ(m)1
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

SPカプラ typeA専用の簡易型ストッパーで、カプラの接続後に装着するとスリーブが固定されます。
材質樹脂(POM)
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花に強い難燃性ホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途溶接現場などでのエアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m)10 幅(mm)312 高さ(mm)388 奥行(mm)121 ホース長さ(m)10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車ハンドル部での指挟み対策として最適な製品で、危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。危険な台車ハンドル角部での操作を制御し、ハンドルの内側を握るように徹底できます。適合ハンドル外径内であればさまざまな台車に対応し、付属のビスで簡単に取り付け、固定が可能です。
用途台車、カゴ車、ツールワゴンなどのハンドル部の安全対策に。 付属品ねじ×4本、ナット×4個 トラスコ品番161-0792 長さ(mm)100 幅(mm)100 レッド 質量(g)89 奥行(mm)20 内径(mm)28~34 適合ハンドル径(Φmm)28~34
1セット(2組)
959 税込1,055
当日出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホース中間継手 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)