商品豆知識
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色黄
最高使用圧力(MPa)1.5
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10.7
材質PVC
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性耐キンク性/柔軟性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
金具ツータッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)40
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体圧縮空気
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR
特性耐スパッタ
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8
色ブルー
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!
エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
使用流体空気
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~50
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性柔軟性
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色赤
接続汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR
特性柔軟性
ワンタッチで簡単接続
着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60
常用圧力(MPa)約0.7
破壊圧力(MPa)約2.4
使用流体空気
材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体空気
特性強度抜群、高耐圧性
こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り
こんなお得な商品も!
大口径エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥2,490~
税込¥2,739~
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など
最高使用圧力(MPa)2
外面黒色コルゲート
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
使用温度範囲(℃)0~40
使用流体空気
特性柔軟性
用途エアー用
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0~1
使用流体空気
特性滑り性
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など
外面黒色コルゲート
こんなお得な商品も!
エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)約10
使用流体空気
有効長(m)ホース:約7
取り付けブラケットは位置決めプレート付きで設置がしやすい。
ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止。
ホースはポリウレタンで柔らかくよれにくい。
簡単に自動巻上げができるので作業性UP。
仕様入力ホース1m
材質(ホース)PUメッシュ
幅(mm)305(ブラケット除く)
質量(kg)3.5(ホース含む)、2.58(ホース含まず)
高さ(mm)288(ブラケット除く)
穴径(Φmm)(取付ブラケットベース)20×7
奥行(mm)156(ブラケット除く)
最高圧力使用(MPa)2
内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。
用途エアホース。
内径×外径(Φmm)8.5×12.5
材質ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1
色白
材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)
使用温度範囲(℃)0~40
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
最小曲半径(mm)20
こんなお得な商品も!
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8
種別スパイラルエアホース
色イエロー
使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
ホース継手G1/4
材質(取付金具)銅
特性耐熱、耐寒、耐油
大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
色黄
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ
使用流体圧縮空気
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他
特性耐水/柔軟性
継手20SN/20PN
軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
使用流体圧縮空気
接続形状汎用ソケット・プラグ
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
最も汎用性の高いホースサイズと長さ。
実績のあるポリウレタンホース仕様。
使いやすさを追求したサイズ。
コンパクトなスペースに最適。
ラクラク継手採用。
SUSプロテクター標準装備。
壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm)6.5
長さ(m)(一次側ジョイントホース)0.8
全長(m)(ホース)10
トラスコ品番365-8988
質量(kg)3.5
タイプ小型
最高使用圧力(MPa)1.4
本体質量(kg)3.5
材質(ホース)ウレタン
接続形状(一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質ポリ塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
特性柔軟性/滑り
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ