7,764件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。 種類汎用圧力計 使用圧力0~1MPa 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(MPa)0~1 圧力レンジ0~1MPa
1台
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa)0.96 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 最大流量(L/min)1100 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 取扱説明書(4.2MB) 圧力計圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ 動画あり
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。 材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8 使用流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様低圧用 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番292-5770 質量(g)50.3 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲-20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種 材質プラスチック 全高(mm)640 圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
1個
6,900 税込7,590
4日以内出荷


コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 材質(本体)亜鉛合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最大流量(L/min)2500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径R1/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじG1/4B 質量(g)180 種類汎用圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。 測定範囲(kPa)0-1200 ねじ径(取入口)M11×P1.0 測定精度±30kPa ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12 目量20kPa チャック米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)330
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池) 材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付) 使用可能温度範囲-20~50℃ 使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可) 最小表示単位5kPa 電池寿命圧力測定約5000回 計測可能圧力範囲(kPa)0~900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。 測定範囲(kPa)0-1200 セット内容自転車用アタッチメント ねじ径(取入口)M11×P1.0 測定精度±30kPa ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12 目量20kPa チャック米式バルブ、英式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)330
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

三共コーポレーションH&H #410 流量調整器 エアー圧力計
エアー機器用パーツ。 圧縮空気の圧力を目指で簡単に読み取るための機器です
仕様●ネジサイズ:G1/8●最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm2)●推奨締付トルク:10N・m●材質:本体/真鍮(クロームメッキ)●シール材質:PITE アズワン品番67-9346-46
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷


狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):250●能力標準ボルト径(mm):10●全長(mm):169●質量(kg):0.55●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.32 アズワン品番67-5999-04
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・取り外しに能率良く作業できます。
仕様●最大空気圧力(Mpa):0.6●無負荷回転数(min-1):150●能力標準ボルト径(mm):12●全長(mm):265.4●質量(kg):1.1●ホース口金取付ねじ(Rc):1/4●ホース内径(mm):6.3●空気消費量(m3/min):0.36 アズワン品番67-5999-05
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷


●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
仕様MT
1台
569,800 税込626,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角ソケット アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実験用シリンダーとフラスコ栓、空気でっぽうをセットにしました。演示用として実験用シリンダーでダイナミックに実験をしながら、フラスコ栓と空気でっぽうで児童・生徒たちに個々に空気の実験を行わせることができます。収納に便利なケース付き。
セット内容実験用シリンダー1本、フラスコ栓40個、空気でっぽう40本、収納ケース 寸法(mm)Φ65×380(実験用シリンダー外寸)、Φ15.8×220(空気でっぽう)、Φ25×30(フラスコ栓)
1セット
36,500 税込40,150
4日以内出荷


エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番441-7216 質量(g)396 使用温度範囲(℃)-10~60 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0~1.0 使用流体圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 制御方式圧力開閉器式
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防音、防振設計 騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 操作性と耐久性と安全性 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。 操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 空気タンク内蔵の省スペース設計です 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 経済性と簡単なメンテナンス イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。
用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源、住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策、精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所、自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。 仕様MT 種類静音 制御方式圧力開閉器式 概略質量(kg)540 最高使用圧力1.4MPa 外径(Φmm)換気扇:Φ400 回転速度(min-1[r.p.m])890 電動機三相モートル 空気取出口(B)1inch シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×80×2、H90×80×1
1台
1,898,000 税込2,087,800
21日以内出荷

用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。 制御方式圧力開閉器式
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。 種類小型軽量コンパクト設計 制御方式圧力開閉器式
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。 制御方式圧力開閉器式 回転速度(min-1[r.p.m])890
1台
1,398,000 税込1,537,800
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。 運転方式圧力開閉器式
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。
仕様MT 周囲温度(℃)2~40 出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
1台
959,800 税込1,055,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式
段数二段 概略質量(kg)94 管径(Φmm)吐出し:1B 寸法A(mm)340 寸法F(mm)510 最高使用圧力0.95MPa 寸法D(Φmm)14 寸法E(mm)675 寸法B(mm)190 吐出し空気量(L/min)865 寸法H1(mm)150 燃料タンク容量(L)1.4 潤滑方式給油式 回転速度(min-1[r.p.m])1050 電動機(定格出力/kW)7.5 寸法H2(mm)615 Vプーリ溝型×本数×外径:B×3×461 シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×80×2、H75×80×1
1台
659,800 税込725,780
21日以内出荷

微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。 トラスコ品番419-4632 材質真鍮 使用温度範囲(℃)5~43 最高使用圧力(MPa)0.68
1個
7,198 税込7,918
当日出荷