こんなお得な商品も!
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状チーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
こんなお得な商品も!
ブッシング 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
接続部のサイズRc1/8
材質ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)35
耐熱温度(℃)250
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
こんなお得な商品も!
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
形状ブッシング
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
用途低圧用・汎用型空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)35
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)
モノタロウ
¥428~
税込¥471~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法C(mm)23
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)13
規格M82ゴウ
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.18MB)
図解NoMSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.28、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.14、MB320L 付属品部品_No.28、DB265SP L ギヤケース部品_No.28、MSA415R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.28、BSD-6010LT 走行部本体(LT LT-W)部品_No.36、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.8、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.50、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.21、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.9、MS410ESL-2K フレーム部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.28など
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
規格5X8X130
部品名称ビニールホース
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.66MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoSSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.21、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.43、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(旧タイプ)部品_No.20、SSA-V600C-1 フレーム・オイルタンク部品_No.34、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.42、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.49、SSA-S600 1996ネン 油圧タンク部品_No.19、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.43、SSA-α610C フレーム部品_No.24、SSA-F616M オイルタンク・油圧配管部品_No.43、SSA-S1002(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.40、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.43、MJI300 1996ネン オイルタンク部品_No.10、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.37、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.40など
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
規格54X65X2T
部品名称キヤツプパツキン
関連資料展開図1(1.46MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.46MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.4MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.52MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.46MB) 展開図20(1.52MB) 展開図21(1.4MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.79MB)
図解NoBSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.22、SSA-α610C フレーム部品_No.20、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.16、SSA-α602M オイルタンク,油圧配管部品_No.16、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.17、SSA-V600C-1 フレーム・オイルタンク部品_No.30、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.19、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.19、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.17、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.16、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.22、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.19、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.17、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.15、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.19、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.5、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.17、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.17など
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
規格M8X20
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.25MB)
図解NoVSM-1010 薬液配管部品_No.42、BSM-840SLT-C2-1 オプション1 (ホース巻取機)部品_No.28、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.48、SSA-M500DX マキシャ部品_No.17、GB1010BSR ブーム部品_No.38、SSA-S610VT -1 パーキングレバー部品_No.14、SD44 調圧装置部品_No.38、SSA-F610 クラッチ及びブレーキ部品_No.12、SSA-G600 ボンネット部品_No.20、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.21、SSA-C421 操作レバー部品_No.2、BSM-830L 2002ネン 分水器バルブ部品_No.21、BSM-820SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.10、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム 左部品_No.34、SSA-α500 計器パネル、シート部品_No.21、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.41、SSA-S600DX 1997ネン クラッチ及びブレーキ部品_No.10、MS-130D 本体部品_No.31など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格EP-1-301トキワ
部品名称45°エルボ
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB)
図解NoSSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.26、SSA-S600 1996ネン 油圧タンク部品_No.21、SSA-S600DX 1997ネン 油圧タンク部品_No.21、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.26、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(新タイプ)部品_No.22、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(旧タイプ)部品_No.22、SSA-α1000ST ステアリングリンク(2)部品_No.16、SSA-α602 オイルタンク,油圧配管部品_No.22、SSA-α1002ST ステアリングリンケージ部品_No.16、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.26、SSA-α602M オイルタンク,油圧配管部品_No.22、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.26、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.26、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.26、SSA-α1000S ステアリングリンク(2)部品_No.16、SSA-α1001S ステアリングリンク(2)部品_No.16、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.21、SSA-α1001ST ステアリングリンク(2)部品_No.16
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
部品名称オイルタンクマトメ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB)
図解NoMJI300 1995ネン オイルタンク部品_No.2、SSA-α601 台車(メインシャーシ)部品_No.18、SSA-α1000ST メインシャーシ部品_No.18、SSA-α1001ST メインシャーシ部品_No.18、SSA-α600 台車(メインシャーシ)部品_No.18、SSA-α602 オイルタンク,油圧配管部品_No.12、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(新タイプ)部品_No.12、SSA-M500DX 台車 オイル配管部品_No.2、SSA-α602M オイルタンク,油圧配管部品_No.12、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.2、SSA-α1002ST オイルタンク,油圧配管(旧タイプ)部品_No.12、MJI300 1997ネン 油圧配管部品_No.9、SSA-α1001S メインシャーシ部品_No.18、SSA-α1000S メインシャーシ部品_No.18、MJI300 1996ネン オイルタンク部品_No.2
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
配管内空気圧力を開放する部品です。タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。
用途配管内圧力を開放。
仕様12mm六角ナット
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質真鍮・鉄
ねじの種類平行オネジ7/16―24UNF
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。
用途コンプレッサと外部配管との接続。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
蒸気配管内の空気を速やかに排出。
コンパクト設計で、高い排出能力。
内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式
使用温度範囲(℃)0~250
定格PN16
使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0
寸法E(mm)55
接続方式ねじ込み
使用流体蒸気
材質(キャップ)黄銅鍛造品
許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20
最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)
最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)
使用温度範囲(℃)5~50
最高使用圧力(MPa)0.8
ろ過精度(μm)0.01
適合流体エアー
外径(mm)18
膜面積(cm2)80
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグプラグ
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。
用途空気。日東ハイカプラシリーズと接続できます。
トラスコ品番113-2474
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
相手側取付サイズG1/4
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズ3/8
タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
常用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
相手側取付サイズ1/4
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。
トラスコ品番113-0676
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
相手側取付サイズRc1/8
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。
用途空気。日東ハイカプラシリーズと接続できます。
トラスコ品番113-2237
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
相手側取付サイズR3/8
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状チーズ
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ