「エクステンションスリーブ」の検索結果
サインペンやマーカーで書けるツヤ消しタイプ。ハサミやカッターなどで自由に切れます。
材質カラーフィルム=R-PO、マグネットシート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×300×0.8
主要材質カラーフィルム=PO マグネットシート
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様21世紀バージョンパワーフィット
耐水・防風・通気性能に優れたウェア。防水エプロン、レインコート不要。水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様男性用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境、加熱調理の工程、高温多湿の作業場
材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100%
色C/#11ホワイト
サイズL
股下(cm)70
ウエスト(cm)79~85
ヒップ(cm)117
アズワン品番65-8760-78
1枚
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
耐水・防風・通気性能に優れたウェア。防水エプロン、レインコート不要。水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
材質表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100%
色C/#11ホワイト
股下(cm)70
部品名称スリーブ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.29MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoMRS90-500SLT カクハンキ部品_No.12、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.46、BSM-630SLT-BC2-1 フレーム スタンド部品_No.18、MRS90-500BSLT カクハンキ部品_No.32、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.48、SSW-400CM-3 撹拌,テンション部品_No.24、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.32、SSA-F610 薬剤タンク部品_No.42、SSA-α1010 攪拌装置部品_No.16、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.46、SSA-S600 1996ネン 薬液タンク部品_No.38、SSA-F600I リアアクスル(1)部品_No.39、MX-502 撹拌部品_No.22、MX-501 カクハン部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.20、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.45など
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
転倒防止用つっぱりポール付きラック
上段部分までしっかり収納可能
上部2段の置き棚タイプの棚板は棚位置調整が楽々
耐荷重(kg)135(通常シェルフ)、40(置き棚シェルフ)
アジャスター円形アジャスター
伸縮(1978-2478mm)できる支柱を使っており、天井に押し当てることで転倒防止できます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂
色シルバー
高さ(mm)1978-2478
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
棚段数(段)4
棚板調整ピッチ(mm)25
安定の作業効率向上アイテム、滑らかに早回しが出来ます。2WAYタイプ:1/4DRソケットとビット双方使用する事が出来ます。スリーブ(青色部分)を掴めばスムーズな早回しが可能です。
全長(mm)220
差込角(DR)凸1/4 凹1/4
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
天井に突っ張る転倒防止機能付きラック
クローゼット内や玄関の靴収納にも最適
付属品ディバダ×10、サポート柵×10
耐荷重(kg)80(通常シェルフ)、40(置き棚シェルフ)
高さ(cm)220~280
アジャスター円形アジャスター
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。
安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。
近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。
インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
天井に突っ張る転倒防止機能付きラック
高さを活かして本やCDを大量に収納可能
付属品ディバダ×18、サポート柵×18
耐荷重(kg)40
アジャスター円形アジャスター
錆びにキズに強い粉体塗装仕上げ。
用途壁面の収納棚として最適。
材質シェルフ・ポール・ワイヤーバー/スチール(ハンマートーン塗装)、ディバイダー/スチール、スリーブ・アジャスタ―/ABS樹脂
色ブラック
高さ(mm)2200~2800
奥行(mm)275
間口(mm)780
呼び76W
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)7
1台
¥16,182
税込¥17,800
3日以内出荷
Wera Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターンスリーブが付いています。弾丸トラップ溝付き。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。
用途ボールロック付1/4"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)150
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ショートタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)125
差込角(inch)1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ロングタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)200
差込角(inch)3/8
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
Zyklop エクステンションには、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりできる、握りやすいクイックターン スリーブが付いています。マットクロムメッキのクロムバナジウム製。ショートタイプ。弾丸トラップ溝付き。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)125
差込角(inch)3/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1/2インチドライブのZyklopのエクステンション。ロングタイプ。握りやすいクイックターンスリーブにより、ネジやナットを素早く締めたり緩めたりすることができます。弾丸トラップ溝付き。材質は高品質マットクロームメッキクロームバナジウム製。
用途ボールロック付1/2"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)250
差込角(inch)1/2
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
中折れ式で15度傾けることができます。
100mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
電動工具を使用する際の注意
1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
3.溝がないタイプのビットは保持できません。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
中折れ式で15度傾けることができます。
90mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
用途コーナーや壁際のネジ外しに。
材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム
全長(mm)100
直径(Φmm)15
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビットを差すだけ簡単装着
インパクト対応
6.35六角軸用
電動・充電ドライバー用
用途手の届かない場所などに
材質六角軸:炭素鋼 、スリーブ:アルミニウム
寸法(mm)120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:630mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:63●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1712
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7883-39
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1860mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:186●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1417
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7889-08
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1100mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1674
アズワン品番65-7877-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1500mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1413
アズワン品番65-7910-19
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ