1,240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクセル統計は、Excelのメニューに統計解析の手法を追加する統計解析ソフトです。Excel上のデータをそのまま統計解析でき、直感的に使用できます。スクリプトやコードの入力は不要です。初めて統計解析する方でも、ロジスティック回帰分析、カプラン=マイヤー曲線、ROC曲線を最短5分で出力できます。1つのエクセル統計にすべての機能を搭載しています。追加オプションを購入する必要がありません。基本から応用まで、よく用いられる統計解析手法を120以上搭載しています。エクセル統計を統計解析に利用した論文がNature、Scienseなど多数掲載されています。医学分野をはじめ、理工学、農学、教育学など幅広い分野で利用されています。
対応OSWindows10/8.1/8/7 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ソースネクストPolaris Office
表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エクセルを使う上で「これだけは身に付けておきたい」実用操作50個を動画で分かりやすく解説しています。50の動画は独立した内容で、1つの操作解説は1~2分となっています。チャプター名が用途になっているので、知りたい操作だけをすぐに習得することができます。内容としては、様々なコピー操作や書式の設定、合計や平均などを簡単に求められる関数、そして印刷の設定などを、出来るだけ簡単に分かりやすく解説しています。
対応OSDVD
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

誰でもわかるMicrosoft Excel 2019上巻で基本操作である、データ入力や書式設定、ワークシートの操作や印刷の設定について解説します。こちらは書籍ではなくDVDになります。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

テープカッター スチール製 モノタロウ 動画あり
スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。 材質(刃)SUS410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。 握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。 素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。 指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合3インチ(約76mm)紙管用 材質ポリプロピレン 質量(g)約88/個 寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113 繰り返し・詰め替え対応
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

表計算ソフトExcelの基本的な操作がこれ1枚で速攻マスター。実際のMicrosoft Excelを使って、Excelの基本操作をマスターしよう。本のページをめくって、画面でボタンを探して、・・・というわずらわしさがありません。表計算での便利な機能やグラフの作成など、Excelの基本がしっかりと身につきます。
1個
979 税込1,077
当日出荷


あなたの仕事も今日から必ず速くなる!
その他【版型】四六判 ページ数208 ジャンル実用 著者名田中拓也 初版年月2024/01/01
1冊
1,360 税込1,496
16日以内出荷

金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、。一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法。シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価 その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価 付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ) 準拠規格UL1439 テンション力(N)6.7 (±0.02)
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

ソースネクストPolaris Office Premium
表計算・ワープロ・プレゼンテーションとPDFの作成・編集機能も搭載したお得なオフィスソフトです。MS Officeに近いメニュー画面で操作に迷うこともありません。
1個
5,898 税込6,488
欠品中

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65 付属品ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm)260~500 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)100 タイプ両耳式 フィーラー2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム 棒長(mm)150 表面処理研磨品
1組(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 最高使用圧力(MPa)1.5 輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水) 使用可能雰囲気温度(℃)-40~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 特性耐油
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (509種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)


高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用 最高使用圧力(MPa)1 輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア) 使用可能雰囲気温度(℃)-40~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 特性耐油
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大セット枚数600枚の大容量タイプ。補充時期がすぐわかる前面窓。セットが簡単
サイズレギュラーサイズ用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×138×330 付属品ワッシャーヘッドタッピング※タウパーエコマックス対応 材質ABS樹脂・アクリル樹脂製 前面:ホワイト、背面:ハーフブラウン 質量(g)980 収納枚数(枚)600 TKG品番7-1341-1401 TKG品番(2017)6-1283-1401 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式 長さ(mm)170~1150 材質(本体)金属製 質量(g)60 フィーラー10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途トランスミッション用 形状カートリッジタイプ 他社参考品番(NITTO)- 他社参考品番(PMC)- 他社参考品番(MICRO)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


コンタミを許さない!。食品製造の現場に求められる安全性をさらに高め、作業者の作業負荷を軽減する前田シェルサービス独自の視点。グリップと打撃面の形状の見直しでさらにラクラク。(疲労最大30%軽減!)。抗菌剤を練り込んだ特殊ウレタン採用。洗浄による消毒殺菌可能!。1年間保証。
用途食品工場メンテナンス作業
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ片耳式レシーバー 長さ(mm)170~1150 材質(本体)金属製 質量(g)60 本体寸法(mm)- フィーラー10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン
中空糸膜が目詰まりすると、エアーが出なくなるためフィル夕ー交換の時期がすぐに分かる。プラグ付きでホースの脱着が簡単。中空糸膜フィルター内蔵。(0.01μm微粒子を99.99%以上除去)。クリーンルーム対応品
材質ポリアミド樹脂 質量(g)105 接続口径(Rc)1/4(カプラ・プラグ付) 耐圧(MPa)0.4 最高使用温度(℃)50 アズワン品番1-8886-02 カートリッジ中空糸膜フィルター
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。 取付口Rc1/4カプラ 接続径Rc1/4(プラグ付) 仕様JISクラス5、カートリッジ2個付属 トラスコ品番253-3723 全長(mm)144 質量(g)105 接続方式カプラ 耐圧(MPa)0.4 空気消費量(m3/min)0.2 最高使用温度(℃)50 アズワン品番1-8886-01 吸・排気管径(Φmm)(口径)(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

主な適合純正品番15601-B2030-000 他社参考品番(タクティー)V9111-0106 他社参考品番(TOYO)TO-6265 他社参考品番(NITTO)4D-110 他社参考品番(PMC)PO-6503 他社参考品番(MICRO)T-1654 他社参考品番(ユニオン)C-631 他社参考品番(エクセル)DO-710
1個
699 税込769
当日出荷

最新の技術をもとに新時代にふさわしい最高級ステンレス製布切り用ハサミです。 デザイン・機能を重視した自信作。 ご家庭に、また本職用としてお薦めできます。
全長(mm)240 刃長(mm)約100 材質刃部:ステンレス、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業 種別長袖ジャンパー 仕様フード取り外し可能、腰ひも付 材質撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
1着
10,500 税込11,550
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25 付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1 電源乾電池(006P-9V) 本体質量(g)190 出力インピーダンス(Ω)107 周波数帯域(kHz)20~20 消費電力(mA)約2.6 電圧増幅度(dB)60 入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1 フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1 質量(g)190 電源乾電池(006P9V) 本体寸法(mm)165×60×25 消費電力約2.6mA 出力インピーダンス(Ω)36 周波数帯域(kHz)20~20KHz 電圧増幅度(dB)60 回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット 入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

HACCP対応。 中空糸膜により0.01μmのオイルミスト、微粒子を99.99%除去。 特殊エンプラ製でさびが発生しません。
用途医科・食品機械・精密計測器・分析機器・半導体製造・印刷。 仕様クリーンルームタイプ トラスコ品番253-3499 接続口径Rc1/4 質量(g)60 使用圧力(MPa)0.97 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×115 使用流体空気、窒素 流体温度(℃)5~50 ろ過度(μm)0.01 定格空気処理流量(m3/min)0.3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷