太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。
ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。
(アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。)
不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。
・本品はセメントの粉が出てきます。
・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。
・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間
仕様粉末固形分:70g
成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本
危険物の類別非危険物
ガス容量(mL)230
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰
特性耐火
耐熱温度(℃)1300
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約1×28×28
難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。
難燃のガンタイプ
繰り返し使用が可能です
微細目地から幅広充てんまで
ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245
色ピンク
タイプガンタイプ1液
ガスの種類HC(ノンフロン)
発泡体積(L)28±2
施工長さ直径2cmで約90メートル
発泡倍率30倍
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.534L
ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性耐火
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50
耐熱温度(℃)1200
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地モルタル、コンクリート面
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色グレー
仕様耐火
成分耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40
耐熱温度(℃)約1100
乾燥時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性耐火
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。
主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール
トラスコ品番366-4899
色白色
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量430mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)10
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC、速乾
主なワークパーツ
1本(430mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580
色グレー
規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755
使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。
用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事
色セメント色
仕様プレミックス粉体
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。
ルートート ROOTOTE /ルー・ガービッジ 45L
軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。
内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。
ダストボックスに早変わり。
ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。
サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。
また、底面には、キャンプ等、屋外使用時に便利なぺグループも付いています。
アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。
車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても!
エコバッグとしても重宝します。
もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。
使わないときは、たたんで隙間に収納できます。
材質本体:ポリプロピレン/芯材:PETボトル再生ポリエステル/留め具:ドットボタン
質量(g)約250
容量(L)45
長さ(cm)持ち手:23.5
特性軽量
ポケット外側1箇所、ペグループ付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×44×25
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号
種別6号
材質シリコン系両面コーティング
幅(mm)1920
厚さ(mm)1.0(±0.2)
長さ(m)2.76
1枚
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
厚さ(mm)約1
こんなお得な商品も!

スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
色グレー
特性耐熱、無溶剤
付属品塗りベラ
容量(g)150
耐熱温度(℃)1100
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。
流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。
初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。
ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事
タイププレミックス型
温度範囲(℃)5~35
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)4.4
練り量(L)13
1袋(25kg)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、
石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。
プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、
コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)
タイププレミックス型
温度範囲(℃)5~35
危険物の類別非危険物
混水量(L/袋)4.5
練り量(L)13
1袋(25kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
【タイヤ性能】:。ドライでもウェットでも高い運動性能を発揮するエコ・プレミアムスポーツタイヤ
用途サマータイヤ
本数4本
タイヤタイプNEXEN(ネクセン) N'fera SU1
タイヤサイズ215/40R18 89Y
タイヤ幅(mm)215
リム径(inch)18
偏平率(%)40
適合ボディタイプ乗用車
1セット(4本)
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
【タイヤ性能】:。ドライでもウェットでも高い運動性能を発揮するエコ・プレミアムスポーツタイヤ
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプNEXEN(ネクセン) N'fera SU1
タイヤサイズ215/40R18 89Y
タイヤ幅(mm)215
リム径(inch)18
偏平率(%)40
適合ボディタイプ乗用車
1セット(2本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。
ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。
水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。
後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。
他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで
同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。
モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。
強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー
ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能
手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。
軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に
頻繁に使用するエリアの清掃に
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III
材質コンテナ:樹脂製
質量(kg)7
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499
集塵容量(L)22
ホース長さ(m)1.9
騒音値(dB)70
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
吸水量(L)10
真空度(kPa)15.2
定格入力(W)最大575
アズワン品番65-2356-78
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)57
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。
軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
3つで1セットです。
目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。
内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。ダストボックスに早変わり。
サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。
アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。
車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても!
エコバッグとしても重宝します。もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。
3コセットで分別にも便利!使わないときは、たたんで隙間に収納できます。
材質ポリプロピレン、留め具:ドットボタン、芯材:80%PETボトル再生ポリエステル
色ARMY 3(アーミー3)
ポケット外側1箇所
持ち手寸法(mm)235
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×40×20
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
この製品の芯材に使われている素材はペットボトルリサイクル80%を使用したポリエステルを使用しています。
ルートート rootote /ルー・ガービッジ 30L
軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
3つで1セットです。
目的地ではごみ袋をセットしてゴミ箱として、帰りはゴミ袋を取り出して他の荷物をいれて、持ち帰ることもできる優れもの。
内側のドットボタンでごみ袋の4辺を固定します。
ダストボックスに早変わり。
サイドには、替えのゴミ袋を入れておけるポケット付き。
ゴミの持ち帰りもゴミ出しもスマートに行えます。
アウトドアの簡易ゴミ箱のほか、ウェットスーツやスノボのウェアなど水濡れするスポーツ用品の持ち帰りにも。
車の荷物の整理ボックスや、お部屋のダストボックス、パーティでのクーラーボックスの代用としても!
エコバッグとしても重宝します。
もちろんインテリアとしてお部屋においても楽しめます。
3コセットで分別にも便利!
使わないときは、たたんで隙間に収納できます。
材質ポリプロピレン/留め具:ドットボタン/芯材:80%PETボトル再生ポリエステル
タイプTRICO 3
容量(L)30
長さ(cm)持ち手:23.5
特性軽量
ポケット外側1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×40×20
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
関連キーワード