【サマータイヤ2本set】 NEXEN(ネクセン) N'fera SU1
【タイヤ性能】:
ドライでもウェットでも高い運動性能を発揮するエコ・プレミアムスポーツタイヤ
用途サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプNEXEN(ネクセン) N'fera SU1
タイヤサイズ215/40R18 89Y
タイヤ幅(mm)215
リム径(inch)18
偏平率(%)40
適合ボディタイプ乗用車
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください