低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。
極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。
適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。
低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工
仕様銅板活性度:4
材質主成分:精製鉱物油
色淡黄色
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度(mm2/s)15
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
仕様銅板活性度:4
トラスコ品番859-0895
色淡黄色
容量(L)20
主成分精製鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度(mm2/s)32
危険物の性状非水溶性
1個(20L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様【銅板活性度】1
トラスコ品番125-8491
色淡黄褐色
容量(L)20
危険物の類別非危険物
粘度(mm2/s)40
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工
仕様銅板活性度:1
色淡黄色
容量(L)20
主成分精製鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。
浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。
清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削
仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤
トラスコ品番818-4790
材質主成分:鉱物油
色淡黄色
容量(L)20
銅板腐食(a)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度(mm2/s)5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)H230×W86×D75
質量(g)930
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
生分解性に優れています。
工具寿命を延長できます。
MQL加工時に、気化熱による冷却効果が期待できます。
塩素系極圧添加剤非含有のため、猛毒性の発がん物質、ダイオキシンを発生するおそれはありません。
用途アルミニウム、非鉄金属、鋳鉄、鋼、合金のMQL加工
仕様特殊な油性剤をベースにしたMQL用加工油剤
トラスコ品番818-4798
材質主成分:油性向上剤
色無色~淡黄色
容量(L)20
銅板腐食(a)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度(mm2/s)27
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。
塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。
塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。
容量(L)20
引火点(℃)170(C.O.C)
適合工具ドリル
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)14.6(@40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
全硫黄分(%)0.20(wt)
銅板腐食(100℃×3H)1(1B)
密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃)
色(ASTM)L1.5(D-1500)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISOVG15
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)300
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745
幅(mm)303
厚さ(mm)12.5
基材MDF
加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面天然木単張り、塗装仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
対応するカップの種類が多く、材質にもこだわった環境対応商品です。
Gフルート(段)の段ボール製で資源ごみとしてリサイクルできるエコ商品です。
段ボールのため一般的な製品と比べても丈夫です。
真ん中のミシン目をカットして2ヶ用にもなります。
容量150ml以上の紙コップ、プラカップであれば他社のカップにも適用します。
裏面の丸い穴を使うとコーンタイプのアイスクリームが運べます。ミシンでカットしない場合、両手で最大8個までコーンアイスを運べる機能性の高い商品です。
用途下記の袋にぴったりセットできます。4個用:注文コード 35651795 35651682。2個用:35651761 35651655 35651777 10321884
材質表面/C120(ジュートライナー120g)。Z101シリーズと同じ原紙です。フルート/S100(中芯100g/m2)。中芯で一番薄い紙です。従来は表と同じライナー紙を使いますが、軽量化のため、段を作っているフルートと同じ中芯S100を使用しています。
仕様4個用(2個用×2)
寸法(mm)190×170×35
質量(g)10/枚
素材Gフルート段ボール
直径(mm)約Φ53~70(穴の周囲のミシン目を折ることで調整可能)
メーカー商品コード004247900
1セット(50個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色赤
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
柔らかい板状の緩衝材板状緩衝材、アローエコを使いやすいサイズにカットしたものです。
アローエコは、官製はがきの裁断クズなどを再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。
・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能。
・高い保温・保冷・断熱効果
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノ等、輸送物の緩衝材(パッキン)として。段ボール等の中敷きとして。農産物、水産物、冷凍食品、贈答品、ふるさと納税の返礼品等の緩衝材・断熱材として
RoHS指令(10物質対応)対応
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約3660
色イエロー
古米や砕米を約35%配合して環境に配慮したバイオマス歯ブラシ、ハンドル部分に空洞を作る事で原材料の消費を抑えております。包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
材質毛:PBT、本体:ライスレジン
色ホワイト
サイズ170mm・24穴
容器仕様フィルム:紙+PP
入数230本
毛のかたさ先細毛
商品タイプハブラシ・歯磨き粉セット
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190067
バイオマス配合率(%)35
1パック(230本)
¥6,098
税込¥6,708
欠品中
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
色すす竹
長さ(mm)約3660
材質AS、ABS
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約3660
色虎竹
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約3660
色ゴマ竹
古米や砕米を約35%配合して環境に配慮したバイオマス歯ブラシ、ハンドル部分に空洞を作る事で原材料の消費を抑えております。包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
材質毛:PBT、本体:ライスレジン
色ピンク
サイズ170mm・24穴
容器仕様フィルム:紙+PP
入数230本
毛のかたさ先細毛
商品タイプハブラシ・歯磨き粉セット
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190067
バイオマス配合率(%)35
1パック(230本)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
古米や砕米を約35%配合して環境に配慮したバイオマス歯ブラシ、ハンドル部分に空洞を作る事で原材料の消費を抑えております。包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
材質毛:PBT、本体:ライスレジン
色グリーン
サイズ170mm・24穴
容器仕様フィルム:紙+PP
入数230本
毛のかたさ先細毛
商品タイプハブラシ・歯磨き粉セット
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190067
バイオマス配合率(%)35
1パック(230本)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
鉱物油を一切含まず、特殊ポリマー技術により、エマルジョン並みの潤滑性と冷却性を実現。従来の油剤が持つ、危険性・泡立ち・潤滑性不足・防錆性不足等の課題を克服した新世代オイルフリークーラントです。
用途1強力な防錆性能:鋼・鋳鉄に優れた防錆効果。長時間加工でも安心 2低泡性で安定供給:ポリマー系ながら泡が出にくく、ノズルやポンプの安定供給を実現 3工具寿命を延ばす:特殊ポリマーの保護膜で摩耗を低減し、工具寿命を延長 4消防法の規制対象外:鉱物油ゼロ。危険物に非該当で取扱いが容易 5腐りにくく長寿命:オイルレス設計で成分が劣化しにくく、従来液の約2倍の寿命。交換頻度を減らし、コスト削減 6廃液処理が簡単:油分を含まないため、油水分離が不要。廃液処理費用を大幅に削減。+アルカリイオン水で相乗効果!pHの安定維持:アルカリイオン水と組み合わせると、少量補充で長期安定 低臭気・腐敗防止:雑菌繁殖を抑制し、不快臭を抑える
その他引火点なし
pH9.6
JIS規格A2種1号相当
密度1.05
外観無色
危険物の類別非危険物
関連資料(0.98MB)
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。無臭性・無香料で、いやなニオイがありません。「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。
用途ハエ・蚊の他、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除。
区分防除用医薬部外品
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ネット 遮光用 ハトメ付
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。
水分を吸わない為、腐食しません。
日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。
カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。
節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に
仕様ラッセル織
タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
エコテックススタンダード100「製品分類Ⅰ」をクリアした天然コットン100%を使用し、色んな用途に使える手ごろなサイズのカットコットン
シートサイズ(mm)50×60
1個(100枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
人工木ウッドデッキ ecofeel(エコフィール)の実物カットサンプルです。全2色(ライトブラウン/ダークブラウン)のサンプルセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カットサンプル1枚/約133×約50×約23
材質木粉・ポリエチレン
種類全7種サンプルセット
1セット
¥669
税込¥736
3日以内出荷
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様オレンジ液晶
質量(kg)11.9
消費電力(W)【大火力時-小火力時】190-80
電源単相100V
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.544-0.120
暖房の目安(コンクリート)20
暖房の目安(木造)15
機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×466×349(置台含む)
暖房出力(kW)【最大-最小】5.60-1.23
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.5-75.0
点火時間(秒)40
回転式の給油汚れんキャップ搭載のコンパクトモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様グレー液晶
質量(kg)6.8
色ライトシルバー
電源(V)単相100
消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49
電源単相100V
タンク容量(L)3.5
燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066
暖房の目安(コンクリート)9畳
暖房の目安(木造)7畳
機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、給油汚れんキャップ、給油モニター、タイマー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311
暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68
燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0
点火時間(秒)35
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
「ネジトラブル」のレスキューツールです。
デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。
環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。
先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番437-8229
厚さ(mm)8.5
質量(g)130
グリップ径(Φmm)54
先端長(mm)28
先端幅(mm)17.5
先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5
本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
通常サイズのティッシュペーパーを半分にカットして使うエコ仕様の『ハーフティッシュケース』
材質蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約380
対応対応ティッシュ 一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル、高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×8.2
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ