70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東日本塗料エコトップ
高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
可使時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間4~48時間(23℃) 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り) 歩行可能時間12時間(23℃)
1セット(4kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジメテナミドPとリニュロンの2種混合により、イネ科・広葉、両方の一年生雑草に播種後出芽前(雑草発生前)処理で高い効果を示します。 土壌の種類、気象条件に左右されることが少なく、安定した除草効果を発揮します。 土壌吸着性が高く、しかも土壌表層に安定した薬剤処理層を形成するので、優れた残効性を示します。
剤形細粒剤 適合雑草一年生雑草(だいず) 成分ジメテナミドP1.0%、リニュロン1.4% 性状類白色細粒及び微粒 適合作物だいず 農林水産省登録第(号)23379 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(3kg)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

東日本塗料エコトップ遮熱
遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
用途官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。 民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。 可使時間(分)90(23℃) 主な用途ベランダ 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間4~48時間(23℃) 特性遮熱、耐候、防水、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り) 歩行可能時間12時間(23℃)
1セット(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保土谷建材HC エコトップ
トップコート
グレイ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(14kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ジメテナミドPとリニュロンの2種混合により、イネ科・広葉、両方の一年生雑草に播種後出芽前(雑草発生前)処理で高い効果を示します。 土壌の種類、気象条件に左右されることが少なく、安定した除草効果を発揮します。 土壌吸着性が高く、しかも土壌表層に安定した薬剤処理層を形成するので、播種覆土後から出芽前処理で使用できます。
用途イネ科・広葉雑草両方に安定して効く、畑作用土壌処理除草剤 適合場所 剤形乳剤 適合雑草一年生雑草 農林水産省登録第(号)23200 性状黄赤色澄明可乳化油状液体 適合作物だいず、飼料用とうもろこし 成分ジメテナミドP 8.5%、リニュロン 12.0% 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(5L)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

新川製作所エコトップ
正ネスティングラックの上にのせて使うことができる、亜鉛メッキのパレトップです。重量物の高積保管が可能です。
用途倉庫保管用ラック 材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ メッキ色 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1200×140 均等耐荷重(kg)1000 寸法(長さL×幅W)(mm)内寸:1250×1150 自重(kg)33
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保土谷建材HC エコプルーフ
塗膜ウレタン 平場用
グレイ 主成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(18kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(420g)
999 税込1,099
4日以内出荷

BASF(ビーエーエスエフ)大豆バサグラン液剤
大豆2葉期から開花前まで使用できます。また、畦間散布では大豆生育期に使用できます。 水田転作畑で問題となっているアメリカセンダングサやタデ科・アブラナ科雑草等、広範囲の広葉雑草に高い効果を発揮します。 広葉雑草の生育初期から6葉期まで使用できる、広い処理適期幅を有します。 人畜毒性(普通物)、魚毒性(A類相当)は低く、鳥類等有用生物に対する影響もほとんどありません。
適合場所 剤形液剤(原液) 適合雑草一年生雑草(イネ科を除く) 成分ベンタゾン(Na塩)40.0% 適合作物だいず 農林水産省登録第(号)21486 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(1L)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ラウンドアップマックスロード 日産化学 定期注文 動画あり
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。 さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫! 早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状淡黄赤色澄明水溶性液体 適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り) 農林水産省登録第(号)21766 毒劇区分普通物 剤形液剤(原液)
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SG ユニTOP ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOP
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BASF(ビーエーエスエフ)パワーガイザー液剤
パワーガイザー液剤はBASF社が開発しイミダゾリノン系の除草成分イマザモックスアンモニウム塩を有効成分とする豆類用除草剤であずき・いんげんまめ・だいず・えだまめに登録があります。 雑草が出てから散布できるため、散布時期を逃すことなく、余裕を持って効率的そして効果的に散布作業が行えます。タニソバ、スカシタゴボウをはじめとする一年生広葉雑草の発生始期から2葉期までの処理で高い除草効果を示します。(効果発現から枯死まで、やや日数を要します)。 豆類作物が本剤を容易に代謝分解し解毒するため、一時的に黄化等が発生することがありますが、その後の生育には影響は認められておりません。
剤形液剤(原液) 適合雑草タニソバ、スカシタゴボウ、一年生広葉雑草、一年生雑草 農林水産省登録第(号)20023 性状淡黄色澄明水溶性液体 有効期限(年)5 成分イマザモックス アンモニウム塩 0.85%、水・界面活性剤等 99.15%(ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(PRTR・1種)5.0%) 適合作物あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、さやいんげん、おうぎ、甘草 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージ犬舎お散歩の3WAYに使えて大変便利です。飲料水などのPETボトルを再利用してウォーターボトルとして使用できます。いつも新しいボトルが使えるので清潔です。取り付ける場所や高さを自由に調節できます。PETボトル用ポーチを使用してお散歩に持っていくことができます。(ケージや犬舎で使い慣れたウォーターボトルだから愛犬も安心してお水が飲めます。)
質量(g)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×65×117
1個
899 税込989
4日以内出荷

市販のPETボトルを再利用して、ウォーターボトルとして使用できます。水漏れしにくい構造でボトルの取り付け・取り外しもカンタンです。500ml~2L対応。口径の合わない場合もあります。
材質ノズル・ホルダー・ストッパー:ABS、飲み口:真鍮メッキ加工、飲み口ボール:ステンレス、パッキン:ゴム ホワイト 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×220 対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

市販のPETボトルを再利用*して、ウォーターボトルとして使用できます。水漏れしにくい構造でボトルの取り付け・取り外しもカンタンです。500ml~2L対応。口径の合わない場合もあります。
材質ノズル:ABS、吸口:真鍮メッキ加工・ゴムパッキン、吸口ボール:ステンレス、ホルダー:ABS、ストッパー:ABS ブラウン 質量(g)約140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×220 対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

希釈倍率により漂白効果が変わります。あく洗い後の仕上げをきれいにします。
用途木部のカビ・日焼け落とし。白木の漂白。古家(増改築)あく洗いの仕上げ pHアルカリ性 標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。 関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(3.63MB)
1本(1.8L)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベベルディスク ブラック モノタロウ 定期注文
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm)7 粒度#120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鋼板
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。 杉材の地黒部の赤味復元。 必ず水拭きしてください。 レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。 液性酸性 形状液体 使用希釈倍率5~10m3/L 商品タイプ業務用
1本(1.8L)
3,398 税込3,738
当日出荷

天井・欄間等手作業で困難なところの洗いが簡単できれいにできます。アクロンABの普通物タイプです。
用途古家増改築後のあく汚れ落とし。新築美装時の日焼け・手アカ・トノコ・汚れ落とし。 pH中性 標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。 関連資料施工要領書(0.18MB) カタログ(3.63MB)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンションなどのベランダ防水に最適なエアコン室外機仮架台 先端が極細に加工されている脚部なので、施行面への影響も最小限におさえられます。
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

古い外壁のリフォームに最適!塗り替えと同時に汚れの付着を防ぎます。
使用場所屋内外兼用 主成分アクリルシリコンエマルション セット内容(ベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)×4 使用方法1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後 正味質量(g)ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 塗布面積(m2/セット)5~7
1ケース(2.65kg×4セット)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

雑草発生前に使用することで、雑草の発生を抑える畑作用土壌処理除草剤です。 イネ科雑草に強いアラクロールと、広葉雑草に強いリニュロンを混合しているので、広範囲の一年生雑草に高い効果を示します。 難防除のツユクサにも800ml/10aの薬量でさらに効果がアップします。(だいず、えだまめの場合)
用途畑作用土壌処理除草剤だいず、えだまめ、ばれいしょ、などに 適合場所 剤形乳剤 適合雑草一年生雑草 農林水産省登録第(号)22596 性状黄赤色澄明可乳化油状液体 適合作物だいず、えだまめ、いんげんまめ、飼料用とうもろこし、ばれいしょ 成分アラクロール 30.0%、リニュロン 12.0% 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(500mL)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め 主成分アクリルエマルション 使用方法1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後 正味質量(g)ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 塗布面積(m2/セット)5~7
1ケース(2000g×4袋)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め 主成分アクリルエマルション 危険物の類別非危険物 塗布面積(m2/セット)5~7
1ケースほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ウレタン防水用プライマー
主成分ウレタン 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分水性アクリル 主な用途ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所屋外用 希釈剤不要 乾燥時間(時間)12以上 危険物の類別非危険物 特性トップコート、防水
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ロックペイントマルチトップ Q 硬化剤
マルチトップQ専用硬化剤
仕様主 剤:マルチトップ クリヤー QD(速乾型) / QR(標準型) / QS(肌のび)、硬化剤:マルチトップ Q硬化剤 各種 / エコマルチハードナー フレックス・ハイフレックス、希釈剤:エコマルチ / プロタッチ / パナロック / ハイロック / ロックエースシンナー各種、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルミノエコカラースーパー専用クリヤー。F☆☆☆☆。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 クリヤー 成分合成樹脂 特性耐候 型式・種類水系 液性一液性 粘度80KU(25℃) 主な用途マーキング 膜厚(μm)30 希釈剤水道水 使用場所屋内 原材料樹脂系(シリコン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間) 標準使用量(kg/m2/回)0.11
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マツイコーポレーションNatucle
糸を撚らずに綿のやわらかな風合いと感触をそのまま生かした無撚糸100%のタオル 世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「エコテックス102」の認証も取得しております。
セット内容フェイスタオル×1枚 材質綿100%(パイル部分 無撚糸100%) 寸法(mm)フェイスタオル:340×800 箱寸法(mm)240×160×35
1箱
829 税込912
11日以内出荷

マツイコーポレーションNatucle
糸を撚らずに綿のやわらかな風合いと感触をそのまま生かした無撚糸100%のタオル 世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「エコテックス100」の認証も取得しております。
セット内容フェイスタオル×1枚 材質綿100%(パイル部分 無撚糸100%) 寸法(mm)フェイスタオル:340×800 箱寸法(mm)240×160×35
1箱
829 税込912
11日以内出荷

マツイコーポレーションNatucle
糸を撚らずに綿のやわらかな風合いと感触をそのまま生かした無撚糸100%のタオル 世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「エコテックス109」の認証も取得しております。
セット内容バスタオル×2枚 フェイスタオル×2枚 材質綿100%(パイル部分 無撚糸100%) 寸法(mm)バスタオル:600×1200、フェイスタオル:340×800 箱寸法(mm)330×410×70
1箱
4,998 税込5,498
11日以内出荷

マツイコーポレーションNatucle
糸を撚らずに綿のやわらかな風合いと感触をそのまま生かした無撚糸100%のタオル 世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「エコテックス101」の認証も取得しております。
セット内容フェイスタオル×1枚 材質綿100%(パイル部分 無撚糸100%) 寸法(mm)フェイスタオル:340×800 箱寸法(mm)240×160×35
1箱
829 税込912
11日以内出荷

マツイコーポレーションNatucle
糸を撚らずに綿のやわらかな風合いと感触をそのまま生かした無撚糸100%のタオル 世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「エコテックス105」の認証も取得しております。
セット内容フェイスタオル×3枚 材質綿100%(パイル部分 無撚糸100%) 寸法(mm)フェイスタオル:340×800 箱寸法(mm)225×330×45
1箱
1,998 税込2,198
11日以内出荷

マツイコーポレーションNatucle
糸を撚らずに綿のやわらかな風合いと感触をそのまま生かした無撚糸100%のタオル 世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「エコテックス107」の認証も取得しております。
セット内容バスタオル×1枚 フェイスタオル×2枚 材質綿100%(パイル部分 無撚糸100%) 寸法(mm)バスタオル:600×1200、フェイスタオル:340×800 箱寸法(mm)290×360×50
1箱
3,698 税込4,068
5日以内出荷

マツイコーポレーションNatucle
糸を撚らずに綿のやわらかな風合いと感触をそのまま生かした無撚糸100%のタオル 世界トップレベルの安全な繊維製品の証である「エコテックス106」の認証も取得しております。
セット内容バスタオル×1枚 フェイスタオル×1枚 材質綿100%(パイル部分 無撚糸100%) 寸法(mm)バスタオル:600×1200、フェイスタオル:340×800 箱寸法(mm)290×360×50
1箱
2,398 税込2,638
5日以内出荷