91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様 東拓工業 動画あり
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質特殊配合エラストマー 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1) 使用温度範囲(℃)0~100 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有(100℃以下)・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

東拓工業TACエコライン耐熱耐油
エコ商品
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送) 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質脱塩ビ 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1) 使用温度範囲(℃)0~60 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

調理時間の短縮!ガス代を最大50%節約!・普通の鍋と比較して、底の面積が約3.5倍もあります。 底UPイメージ・フィンが炎をつかむ様にして熱を伝えます。 特殊フィン形状の鍋底により熱伝導率が大幅にアップ! 省エネ・CO2削減にも一役買います。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DNライティングエコラインランプ
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ 口金G5 ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

22166 【オーダー】TAC エコライン 東拓工業 カスタマイズ可
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,770 税込6,347
翌々日出荷

特殊形状の鍋底により熱伝導率を大幅にアップ。 省エネ・CO2削減にも一役買います。ガス代を最大50%節約、調理時間も短縮 特許・実用新案取得済 経費削減と便利を追求した究極の寸胴鍋です。
材質アルミニウム サイズ(cm)45 容量(L)70 内径×深さ(mm)450×450
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

特殊形状の鍋底により熱伝導率を大幅にアップ。 省エネ・CO2削減にも一役買います。ガス代を最大50%節約、調理時間も短縮 特許・実用新案取得済
材質アルミニウム
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊形状の鍋底により熱伝導率を大幅にアップ。 省エネ・CO2削減にも一役買います。ガス代を最大50%節約、調理時間も短縮 特許・実用新案取得済 経費削減と便利を追求した究極の寸胴鍋です。
材質アルミニウム サイズ(cm)48 容量(L)85 内径×深さ(mm)480×480
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷



スファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。 奥行が450mmあり勾配が緩やなスロープです。
材質再生ゴム 幅(mm)1000 高さ(mm)55 奥行(mm)450
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷

アスファルト舗装工事や僅かな段差の使用に最適です。奥行き450mmの勾配が緩やかなスロープです。
付属品連結金具2個 長さ(mm)1000 質量(kg)17.5 高さ(mm)55 奥行(mm)450
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DNライティングエコラインランプ
高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
品種エコラインランプ
1個
6,398 税込7,038
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ラインエース 東拓工業 動画あり
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。 材質塩ビ 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(温水) 特性耐圧/透明性
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
寸法(mm)H165×W70×D70 質量(g)330 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量124mL 危険物の性状非水溶性
1本(300g)
1,998 税込2,198
当日出荷

大成ファインケミカルエコクリーンラインテープ
優れた耐久性を有する抗菌剤配合のラインテープです。 一般的な塩ビラインテープより長持ちします。
用途工場や倉庫のエリア分けや整理、また接触事故を防ぐ安全対策に 長さ(m)20 厚さ(μm)143
1巻(20m)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプ ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプ ランプ形状直管 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
翌々日出荷

大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
材質再生エストラマー 寸法(mm)300×600 タイプライン 関連資料(0.75MB)
1枚ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!
長さ(mm)600 幅(mm)300 寸法(mm)300×600 タイプライン 粘着剤ブチル系 材質(表面)再生エラストマー系樹脂
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷


人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。
用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明 関連資料(0.84MB)
1台
91,980 税込101,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


施工時間の短縮で作業人員の削減ができます。
用途300角の2枚連結タイプで施工短縮に。 寸法(mm)300×600 タイプライン 加工表面:シボ加工 裏面両面テープ
1枚
4,198 税込4,618
3日以内出荷

横筋のレリーフが特長です。 光により陰影が強調され、 贅沢な空間を演出します。
厚さ(mm)8.5
1ケース(11シート)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ 作業しやすいハンドスコップ。コーティングされたスチールは25%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で作業がしやすい。シックでエレガントなデザイン。コーティングされたスチールと高品質素材により、長期間使用可能。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上
用途ガーデニング用品として。ハンドシャベル スコップ ガーデンツール 掘り起こし 除草 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 植え付け 移植作業 植物 土壌 材質プラスチック、アルミニウム、木材、スチール 質量(g)267 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8.6×37.6×4.5
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ 雑草の除去に最適な除草スコップ。コーティングされたスチールは25%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で作業がしやすい。エレガントなデザイン。高品質な素材を使用しており耐久性にも優れる。深い根の雑草の除去に最適(タンポポ、アザミなど)。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上
用途ガーデニング用品として。ガーデンアクセサリ 除草工具 花壇 芝生 スコップ 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 草むしり 植物 土壌 除草用 除草作業 草取り タンポポ アザミ 材質プラスチック、アルミニウム、スチール、木材 質量(g)211 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.9×36.5×3.5
1個
1,698 税込1,868
欠品中

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ コケや雑草の除去に便利な草削り。刃を含む金属部品は45%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で、隙間やエッジ部分を掻き出しやすい。スタイリッシュなデザイン。高品質な素材を使用しており耐久性にも優れる。敷石の間や狭い隙間、端に生えたコケや雑草の除去に最適。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上
用途ガーデニング用品として。ガーデンアクセサリ 除草工具 継ぎ目の清掃道具 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 草むしり 植物 土壌 除草用 除草作業 草取り 苔 コケ 材質プラスチック、アルミニウム、ステンレス、木材 質量(g)181 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)3.2×34.1×7.6
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ホース継手 クランプ式[トヨコネクタ TC6-ESN型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【衛生的】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。SUS製でサビにくい。 【取付作業の標準化】専用クランプをすき間なく六角レンチで締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 カムロックと互換性あり。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 使用温度範囲(℃)-5~50 機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、液だまり防止 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 適合ホースハイブリッドトヨフーズ-Nホース 関連資料(1.22MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.7MB) (0.68MB)
1個
22,753 税込25,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ バイパス型の剪定ばさみ。2本の刃が滑らかに動き、植物に負担をかけないバイパス型の切断仕様。精密に研磨された上刃と、ステンレススチール製の下刃を組み合わせがスムーズな切断を実現。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみのリサイクル80%以上。スチール:刃を含むスチール部品75%以上にリサイクルスチールを採用。片手用安全ロック:片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作:人間工学に基づいたグリップ形状で手にフィット
用途ガーデニング用品として。園芸用ばさみ 枝切りばさみ 花切りばさみ バイパス刃 園芸 園芸用品 庭 剪定用具 庭いじり リサイクルスチール 柄 切断剪定 切断 片手用安全ロック 切断位置 カット能力 片手 形状 保管 作業 枝 サステナブル 人間工学 スムーズ 材質プラスチック、アルミニウム、ステンレス 質量(g)140 刃の種別バイパス型 能力(mm)カット:(最大直径)18 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2×19×6.1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型モデル】。質量約147g、奥行き約22.8mm のスタイリッシュボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。さらに、デジタルズームを進化させた「プログレッシブファインズーム」により、光学ズーム倍率の約2倍にあたる約24倍までのデジタルズーム領域でも高い解像感を維持したまま撮影が可能です。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
仕様Wi-Fi/NFC対応 付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF 質量(g)130 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分] 有効画素数約2020万画素) 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ 焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)/ 35mmフィルム換算:25(W)-300(T) 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% 絞りF3.6/F10(W)、F7.0/F20(T) ※NDフィルター併用
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックAラインスカート。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
1着
6,498 税込7,148
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Cat5e マルチラインケーブル エコ仕様
シールドU/UTPケーブル
1箱
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

クトクマーケティングインテリアStyle Eco
エコ商品
味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板。「インテリアStyle」ラインのプレミアム・エコセレクト商品。
関連資料(0.23MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1箱(10枚)
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALラストエース168
スリムなボディシェイプ・ビジュアルリアルシルエット・ラインスルーシステム・トレブルマジック・FECOエコタックル認定商品
用途巻くだけのスイムベイトでは出せない動きでバスを狂わせる、プロアングラーのシークレット・操作できるスイムベイト。 求めたものは操作できるスイムベイト。艶々したベイトフィッシュの生命感を醸し出す特殊塗装を施したリアルシェイプボディにアングラーの意志で命を吹き込むことで誕生する襲われるべきベイトフィッシュ。驚異の集魚力を発揮する存在感のあるボリュームは、同時に遠投性能もアップ。プロのリアリズムの追求から生まれたラストエース168。 <代表アクション>*トゥイッチ&ジャーキング・イレギュラーダートアクション(左右だけでなく上下方向への移動も含む)*高速巻き・水面パニックアクション 全長(cm)16.8 自重(g)約26(フック除く) 入数(本)1 リングサイズ【スナップ】#3 フックサイズ#2(EGトレブルマジック)
1パック(1本×1パック)
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住商モンブラン調理衣 レディス 半袖 エコ
エコ商品
エコ素材を使って仕立てた、グリーン購入法対象品をラインアップ。
エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 103 006
1着
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住商モンブラン調理衣 メンズ 半袖 エコ
エコ商品
エコ素材を使って仕立てた、グリーン購入法対象品をラインアップ。
エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 素材ポプリン(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 103 006
1着
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)