寸法(幅W×奥行D)(mm)333×270
TKG品番9-1747-2201
TKG品番(2017)6-1553-2201
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製
長さ(m)10
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
光コネクタSC
コネクタ取付位置両端
適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SX
コア径(μm)(光ファイバ)62.5
芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900
オス形状SCコネクタ×4
変換タイプオス - オス
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合)
適合本体MD301、MD201、MD101、MD102、MD103
除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
エスカレーターの動きと連動した清掃が可能で、作業の負担軽減と効率化アップに貢献します。様々なエスカレーターの規格サイズに対応。可動式のサブプレートを使い、インナーデッキ部も清掃できます。
用途エスカレーター専用、モップ本体、エスカレーターの壁面清掃に
材質本体:アルミ、アッパーフレーム、アッパープレート:ステンレス、ハンドル:スチールパイプにユニクロメッキ、EPDM+NBR発泡、アッパーハンドル:スチールパイプにユニクロメッキ、塩化ビニールクッション:PPニードルパンチ
全長(mm)660~869
質量(kg)1.2
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
直径0.5mmの光ファイバーを331本結束したものです。両端の切断面が磨かれており、一端を文字や絵に当てると、もう一端で読み取ることができます。
両端約50mmは接着剤で固めてありますのでバラバラになりません。中央部は接着されていませんので自由に曲げることができます。
寸法(Φ×mm)プラスチック光ファイバー:0.5×300 331本(6角柱に結束)
直径(mm)プラスチック光ファイバー:約9.5
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
エスカモップ専用糸です。マイクロファイバー糸で汚れを効率よく落とします。
材質糸:マイクロファイバー(ポリエステル・ナイロン)、面ファスナー・基布:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)約130×850
質量(g)約160
寸法(cm)85
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×265×65
TKG品番9-1747-2101
TKG品番(2017)6-1553-2101
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×265×65
TKG品番9-1747-2001
TKG品番(2017)6-1553-2001
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
蛇口の白い汚れがつやつやピカピカ
用途水回りスケール除去剤
液性酸性
使用方法水周りのスケールに直接ハケ等で塗布し、15~20分漬け込みます。 傷の付きにくいパッド等で洗浄し、よくすすぐか、弱アルカリ性洗剤で中和して下さい。 輸入素材や特殊素材は目立たない所でテストしてからご使用下さい。
希釈の目安原液~
1個
¥702
税込¥772
7日以内出荷
種別飲食店
文字のぼり エスカロップ 北の大地のガッツリフード
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
小型ながら膜厚管理に必要な機能を装備
アプリケーション・メモリー(検量線メモリー)機能、測定データ・メモリー、膜厚管理の上下限設定、簡単な統計処理、データ出力など15種の機能を装備しています。磁性金属に施された被膜厚測定と、非磁性金属に施された被膜厚などの測定が可能です。
セット内容本体、ゼロ板ホルダー(鉄素地・アルミ素地一体型)、標準板(50、100、1000μm)ハンドストラップ、リストストラップ、キャリングポーチ
寸法(mm)160
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils
電源単4アルカリ乾電池2本
測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き)
測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2% 1000μm以上2000μm未満±3%
分解能100μm未満0.1μm 100μm以上1μm
使用時間60時間(バックライト非点灯時・連続使用)
美しい流線形のミラー仕上でワンランク上のカトラリーです。18-10ステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。デザートナイフ刃付のみ、材質は18-12ステンレスです。
CSP601・CSP602のどちらにもご使用になれます。
交換目安900L=3ヶ月(1日10L使用した場合)
仕様除去物質数:13+2
対応製品CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3
材質ABS樹脂
タイプスパーハイグレード
アズワン品番65-0388-90
TKG品番9-0785-0601
TKG品番(2017)6-0705-0701
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
取付穴径(Φmm)35~37
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
トラスコ品番849-2479
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)10
種類Sカン
参考使用荷重(kN)0.02
使用荷重(N)19.6(参考)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質被膜線
種類Sカン
材質(キャップ)塩ビ
材質ステンレス鋼
線径(Φmm)約3
耐荷重(kg)約2
寸法(縦×横)(cm)【外寸】約10×5.3
1セット(10個)
¥569
税込¥626
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
材質ステンレス鋼
線径(Φmm)約3
耐荷重(kg)約2
寸法(縦×横)(cm)【外寸】約12.5×6
1セット(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
材質鉄
種類Sカン
表面処理ユニクロメッキ
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様両端にビニール製保護キャップ付き
材質(本体)SUS304
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法D(mm)2.5
参考使用荷重(kg)2
箱入数5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
NR-635AC、NR-635ACM専用
材質特殊プラスチック
寸法(Φ×mm)1×500
本数7本
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ