146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品●手帳型ケース●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm) エスコ品番EA707D-24 質量(g)約50(本体のみ) 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00k 電源CR2032(コイン型リチウム電池)×1個 交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 動作方式Δ-Σ方式 直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ 表示数値部4000 分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω●静電容量:0.001nF●周波数:0.001Hz 機能●データホールド●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ )●リラティブ機能(相対値表示)●導通チェック機能 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続、約150 サンプルレート(回/s)数値部 約3 レンジ切替オートレンジ ダイオードテスト開放電圧約1.5V 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲5℃~31℃で80%RH (最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 保存温湿度範囲・-10℃~40℃、80%RH以下 (結露のないこと)・40℃~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと) デューティー比0.1~99% 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) 安全規格IEC 61010 CAT.Ⅱ500V EMC規格IEC61326 確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)(リラティブキャンセル後の確度)●周波数:±(0.7%rdg+5dgt)(10~250Vrmsでの確度) 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」を表示 リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→13mm 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)56(W)×11.5(D)×108(H) 導通(Ω)10~120以下でブザー音(開放電圧:0.4V) 静電容量(F)5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H) 表示1999カウント液晶表示 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2~3回/秒 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番64-7909-18 最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント 寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H) 質量(g)101 電源LR44×2個(付属) 準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031 交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと) 直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits) 直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits) アズワン品番64-7909-25 IP等級IP40
1個
4,500 税込4,950
8日以内出荷

付属品・取扱説明書 エスコ品番EA707CB-2 質量(g)約110 電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44) 交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt 抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt 直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt 機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールド サンプルレート(回/s)2 ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgt サイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H) 導通(Ω)約20以下でブザー音
1個
9,350 税込10,285
翌日出荷

ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6% アズワン品番65-2172-25
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

デジタルカードテスター モノタロウ 動画あり
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000 付属品収納ケース 電源CR2032(別売) DUTY0.1~99% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm 付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H) 表示1999カウント 液晶表示 アズワン品番65-2167-10
1台
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートレンジです。 手帳型ケース付です。 大型液晶・オートパワーオフ付です。
付属品ボタン電池LR-44×2、携帯ケース×1、取扱説明書×1 ダイオードテスト3.2V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-3 全長(mm)200 使用範囲AC・DC12V以下 コード長さ(mm)850
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷


1個
755 税込831
当日出荷

エスコ品番EA707D-43 全長(mm)90 電源LR44×2個 コード長さ(mm)960
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000 アズワン品番65-3892-18
1台
10,600 税込11,660
翌日出荷

プローブ側面は視認性を高めた絶縁処理を施しています
全長(mm)185 コード長さ(m)1.2 使用範囲DC28V以下 アズワン品番64-2255-05
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース アズワン品番68-1850-01
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

。電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能。内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断。測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減。オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。ビルヤ工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
仕様●メーカー:日置電機(HIOKI)●型番:BT3554-92●仕様:本体●抵抗測定:3m/30m/300m/3Ω●確度:抵抗/±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧/±0.08%rdg.±6dgt.●最大許容入力電圧:DC60Vmax.ACは入力不可●サイズ:199(W)×132(D)×60(H)mm ●重量:960g●測定時間:100ms●応答時間:約1.6秒●メモリー機能:測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数/6000、 メモリー構成/1ユニットに500データ(12ユニット) ●測定記録ガイド:動作内容/本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する●通信インタフェース:USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)●その他機能:温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計●電源:単3電池×8本(付属)●連続使用時間:約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)●定格電源電圧:DC1.5V×8●付属品:携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1 アズワン品番65-9272-58
1台
322,300 税込354,530
8日以内出荷

導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF アズワン品番65-2167-11
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

ガソリンエンジン車用(国産車、外車、トラック)
仕様●測定範囲:0~300psi●最小目盛:5psi●ゲージ径:69mm●ホース長:300mm(メスカプラー付)●付属品:14・18mmアダプター●用途:ガソリンエンジンの圧縮圧力測定や圧縮漏れの点検に。 アズワン品番68-1818-76
1組
15,200 税込16,720
3日以内出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以 アズワン品番65-9272-10
1台
4,400 税込4,840
翌日出荷

プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10 全長(mm)80 質量(g)56
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

USBポートの電流と電圧を測定可能。
寸法(mm)63.5(W)×25.4(D)×12.7(H) 測定範囲3~5.5/DC、0~3/DC 分解能電流:0.01A、電圧:0.01V 精度(%)電流:±2、電圧:±2 アズワン品番64-2267-70
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

付属品ソフトケース 寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H) 表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント コード長さ(mm)約700 電池寿命(時間)約60 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事) 動作原理二重積分方式 交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt) 保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事) 静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt) 直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

EA864AN-11用検電器(テスター)
エスコ品番EA864AN-36A
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14 寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H) 質量(g)160 電源単3電池×2本(付属) 機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定 測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6 測定可能コネクタRJ-45コネクタ ケーブル長測定2/300m
1個
59,400 税込65,340
当日出荷

すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作。1/8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別
エスコ品番EA712AF-10 寸法(mm)36(W)×141(D)×24(H) 測定範囲ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで) 電源9V電池×1個
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

仕様テストリード長:約85cm 付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット 寸法(mm)88×37×186(H) 表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント) 電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時) 交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと) 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと) アズワン品番64-2255-77 静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
1台
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
123,000 税込135,300
8日以内出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。 【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。 全長(mm)160 質量(g)65
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

仕様バッテリーチェック:0.9~1.5V負荷電流:0~74mA/7.4mA/150μA 寸法(mm)82(W)×23(D)×119(H) 周波数特性AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値3%以内 交流電圧10/50/250/500V(4kΩ/V) 許容差直流電圧:±3%以内、交流電圧:±4%以内、直流電流:±3%以内、抵抗:目盛長の±3%以内 直流電流(mA)0.25/25/500 低周波出力(dB)-20~36 アズワン品番64-7909-27
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷