12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

仕様●センサーゲイン:10mV/K●センサ機能:温度 長さ(mm)5 幅(mm)4 高さ(mm)5 精度±1 インターフェースアナログ ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性LM235/LM335温度センサ. LM235/LM335シリーズの温度センサには、リニア出力、及び、絶対温度に線形比例する、出力100 mV/°Kの2端子ツェナーとしての機能があります。 パッケージTO-92 実装タイプスルーホール 動作供給電圧(V)(Max)3.91、(Min) 2.95 最大動作温度(℃)100 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ電圧
1箱(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics 長さ(mm)6.75 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージDO-15 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)171 最大クランピング電圧(V)353 最小ブレークダウン電圧(V)190 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)11.3 方向性タイプ双方向 最大動作温度(℃)175 最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
799 税込879
5日以内出荷

仕様最大連続コレクタ電流:0.2083333333 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics パッケージTO-220 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)60 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタカットオフ電流(mA)0.2 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)4 最大コレクタ-ベース間電圧(V)60 トランジスタ構成シングル トランジスタタイプPNP 最小DC電流ゲイン1000 最大動作温度(℃)150
1個
95 税込105
5日以内出荷

仕様Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronics 幅(mm)3.53 寸法(mm)6.75×3.53×3.53 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージDO-15 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)342 最大クランピング電圧(V)706 最小ブレークダウン電圧(V)380 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)5.7 方向性タイプ単方向 最小動作温度(℃)-65
1箱(10個)
529 税込582
5日以内出荷


スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。
用途RV車用 材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC6994 トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTC 動画あり
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080 適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

差込角(mm)9.5 適合アルミケース用 材質金属製 サイズ64.5mm/14p 適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。
仕様OFC 99.996%。耐寒・耐熱シース材。裂け防止フリーストッパー。配線表示チューブ。 ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)