115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。 材質オレフィン系樹脂 硬度50°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
1枚
79 税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 耐熱老化性、耐候性、絶縁性、耐薬品性に優れています パッキン材、置物等のすべり止めとしても使用できます 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
仕様接着テープ付 寸法(mm)60×90
1個
95 税込105
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターエラストマーキャスター Gシリーズ 自在式
エコ商品
標準的な小型キャスターです。床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。
用途清掃・サービス業、食品・水産加工業 材質熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)0.07 半透明 規格食品衛生法適合 全長(cm)26 粉有無粉無 エンボス加工内側
1箱(100枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度50 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271] 切断時伸(%)610 引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1本
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ハヤシラポック(穴なしタイプ)
エコ商品
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度68°
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。 長さ(m)15 その他値は代表値であり、保証値ではありません。 硬さ64(タイプA) 比重0.97 伸び(%)415 使用推奨温度範囲(℃)-50~130 引張強度(MPa)6.7
1巻(15m)
8,598 税込9,458
17日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状四角 材質エストラマー樹脂、フッ素樹脂 適合サイズ(mm)25~28 アズワン品番64-7749-76
1袋(4個)
599 税込659
当日出荷

グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 仕様チップスライド、通気仕様キャップ 材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100% 軸径(Φmm)11 長さ(mm)146 エコマーク認定認定 方式ノック式 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 114
1本
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 材質NR(天然ゴム) 使用温度範囲(℃)-50~70
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背部のエストラマー樹脂により360度完全反転。 背部は屈折や温度変化に強いエストラマータイプの樹脂を使用。 収納する書類の厚さに応じて背幅がかわります。 表紙内側に名刺や書類が入れられる三角ポケット付き。
サイズA4 材質表紙/ポリプロピレン、背部/エラストマー樹脂、綴じ具/ABS樹脂 厚さ(mm)表紙生地1.5 タイプタテ 背幅(mm)13 縦(mm)335 横(mm)240 綴じ枚数35
1冊
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背部のエストラマー樹脂により360度完全反転。
サイズA4 材質表紙/ポリプロピレン、背部/エラストマー樹脂、綴じ具/ABS樹脂 厚さ(mm)表紙生地1.5 背幅(mm)13 縦(mm)335 横(mm)240 綴じ枚数35
1冊
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール樹脂製 組立簡単50秒 スタッキング可能 タイヤエストラマー樹脂で静音
用途コンテナ積み用に 材質エストラマー樹脂 質量(kg)2.3 外形寸法(mm)568×404×137 均等耐荷重(kg)100 特性静音
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮膚に掛かる圧力やズレ、湿度を緩和するマットです。エストラマーが点で体重を支え、周りの血流を担保します。カバーは抗菌防臭仕様です。
寸法(cm)60×45 材質ウール・綿・ポリエステル 質量(g)約600 洗濯方法洗濯○(手洗い・ぬるま湯)、脱水×(カバーのみ○)、乾燥機× 松吉医科器械コード24-6485-00
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタイリングブレイドとセニングタイプの両方同時装着可能 カットしやすいオフセットデザイン エストラマー樹脂採用でソフトなグリップ感
全長(mm)186 付属品キャリングケース
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用 測定範囲(kPa)50~1200 最小目盛(kPa)10 付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) 質量(g)650 タイプダブルタイヤ対応 パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70 ホース長さ(mm)350
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ナースコールシステムNFXシリーズ用。ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)に取り付けます。コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくくします。材質:エストラマー。
用途病院・施設向け 仕様コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくい 材質エラストマー 寸法(mm)71×Φ46×23
1台
299 税込329
3日以内出荷

アルインコ1連はしご
最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご 接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。 端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。
最大使用荷重(kg)130 踏ざん間隔(mm)345 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格JISマーク・Aマーク 支柱(mm)28.5×77 踏面幅(mm)42 接合の状態バルジ加工 支柱外幅(mm)461 支柱内幅(mm)353
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

従来のスタッキングチェアとは一線を画す新しいスタッキングチェアです。エストラマー樹脂を採用した薄い仕上がりの背座は見た目に美しいだけでなく、ウレタンシートと同等の優れたクッション性を実現しています。また、パイプフレームも極限までの小さな曲げによって背座と一体感を持たせ、シンプルかつ革新的なフォルムに仕上がっています。
仕様エラストマーによる機能性の実現、体圧バランスに優れた座面、座前縁部のベンディング、スタッキングは専用台車に50脚まで積載可能 材質【背】エラストマーTPE樹脂 【座】エラストマーTPE樹脂 【肘】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキエラストマーTPE樹脂 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキ 【脚端】再生PP樹脂成型品 質量(kg)5.7 タイプ【座下棚】なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×555×1035 S700 色(脚部)メッキ スタッキング【種類】なし メモ台なし 脚部構造ループ脚
1脚
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のスタッキングチェアとは一線を画す新しいスタッキングチェアです。エストラマー樹脂を採用した薄い仕上がりの背座は見た目に美しいだけでなく、ウレタンシートと同等の優れたクッション性を実現しています。また、パイプフレームも極限までの小さな曲げによって背座と一体感を持たせ、シンプルかつ革新的なフォルムに仕上がっています。
仕様エラストマーによる機能性の実現、体圧バランスに優れた座面、座前縁部のベンディング、スタッキングは専用台車に50脚まで積載可能 適合【チェアポーター】6-110-7990 材質【背】エラストマーTPE樹脂 【座】エラストマーTPE樹脂 【肘】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキエラストマーTPE樹脂 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキ 【脚端】再生PP樹脂成型品 質量(kg)4.5 タイプ【座下棚】なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×790 S450 色(脚部)メッキ スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】50脚 メモ台なし 脚部構造ループ脚
1脚
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム 全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節) 質量(g)約290 適応身長(cm)約145~165 シャフト先端径(Φmm)16
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のスタッキングチェアとは一線を画す新しいスタッキングチェアです。エストラマー樹脂を採用した薄い仕上がりの背座は見た目に美しいだけでなく、ウレタンシートと同等の優れたクッション性を実現しています。また、パイプフレームも極限までの小さな曲げによって背座と一体感を持たせ、シンプルかつ革新的なフォルムに仕上がっています。
仕様エラストマーによる機能性の実現、体圧バランスに優れた座面、座前縁部のベンディング、スタッキングは専用台車に50脚まで積載可能 材質【背】エラストマーTPE樹脂 【座】エラストマーTPE樹脂 【肘】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキエラストマーTPE樹脂 【脚部】ハイテンションスチールパイプ(Φ13.0mm)、メッキ 【脚端】再生PP樹脂成型品 質量(kg)5.6 タイプ【座下棚】なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×555×945 S610 色(脚部)メッキ スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】50脚 メモ台なし 脚部構造ループ脚
1脚
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤ防振パッド
エコ商品
シロダンプ:エーテル系の発泡ポリウレタンエストラマーです。 シロダンプ(Sylodamp(R)は、衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。 衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します。 オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体。 機械損失係数は0.46~0.61。 衝撃による固体伝播音の低減。 シロディン、シロマーとの組合せも可能。 輸送時の衝撃吸収。 防振・防音用部材。 ショックアブソーバー。
用途衝撃に近い荷重の吸収、緩衝材、防振・防音用部材、ショックアブソーバー。 材質発泡ポリウレタンエストラマー 圧縮永久ひずみ(%)<5 摩擦係数(鉄面)≧0.5、(コンクリート)≧0.7 燃焼性E/EN1350-1の等級(EN ISO 11925-2) 使用温度範囲(℃)-30~70 許容温度(℃)+120 寸法(A×B)(mm)300×300 厚さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかいエストラマ樹脂(TPE)と中硬のポリエチレンを組み合わせたハンマーです。家具の作成。インテリアの工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
用途へこみの修正、家具の製作、窓やドアの製作、木工。 種類コンビハンマー 材質(頭)エラストマ樹脂/ポリエチレン 材質(柄部)アカシア 主な用途大工作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味復活!各種刃物の研磨に(チタンコーティング仕上げ)。包丁・鋏から鎌・ナタ・刈込鋏・草刈チップソーなどの研磨にダイヤモンドヤスリが便利です!。表面は平面で粒度#150(荒・中砥ぎ用)、裏面は曲面で粒度#400(仕上げ用)。ハンドル端部にツバ付設計で安全安心に使えます。先細だから細かい部分にも使い易い。エストラマー樹脂グリップで握りやすく、滑りにくい。
全長(mm)252 形状 質量(g)155
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート 質量(g)75 寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)244 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウ 動画あり
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂 全長(mm)145 質量(g)6 方式ノック式 最大径(Φmm)10 インク油性インク 色数単色 入数(本)1
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)