72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニテーションにも日持ち向上にも。 食品を取り扱うすべての現場に。 高い除菌効果を発揮します。 主成分として発酵アルコールを使用し、これに有機酸等を配合することで、アルコール単体よりも強い除菌・静菌効果を発揮します。 食品添加物のため、食品添加はもちろんのこと、機械・器具のサニテーションに使用できます。 取り扱いや保管が簡単です。 アルコール濃度が60重量%未満のため、消防法上の危険物に該当せず、保管や取扱いに制約を受けません。 腐食性がありません。 金属や樹脂への腐食が少ないように有機酸等を配合しているため、毎日のサニテーションに安心してご使用いただけます。
用途サニテーションへ 工場設備や調理器具、食器などに幅広くご使用いただけます。 工場設備や機器洗浄に、キッチンや店内のサニテーションに 食品へ 食品に添加、浸漬、噴霧することで、日持ちを向上させることができます。 添加:食品へ、添加・練り込みをすることで静菌力を高めます。 浸漬:食品表面の除菌の他、冷凍品、ハム原木の冷媒にもご使用いただけます。 噴霧:包装の際に噴霧することで、日持ちを向上させます。 成分エタノール:57.2%、グルコノデルタラクトン:0.04%、乳酸ナトリウム:0.006%、水:42.754% エタノール含有率(%)57.2 商品タイプ業務用 効果除菌・消臭
1箱(20L)ほか
9,898 税込10,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。 手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。 20Lの大容量タンクで詰替えに最適です。
用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に 容量(L)20 成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水 仕様アルコール濃度:75度
1個(20L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食中毒の原因菌を確実に除菌。ノロウィルスの不活化に効果があります。食品添加物ですので食品にも使用できます。
使用方法1.水気を拭き取った後、セーフコールを噴射する。2.セーフコールを手首までかかるように噴射し、 よく手にすり込む。 材質PE
1個(20L)ほか
7,898 税込8,530
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なウイルス、細菌を除去するアルコール製剤。食品添加物です。
用途テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。 包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。 トイレ各所の除菌に使用。
1箱(20L)ほか
7,898 税込8,530
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非危険物のアルコール製剤(食品添加物)エタノールにクエン酸ナトリウムを添加、優れた除菌効果を発揮。 調理器具、厨房施設だけでなく、介護施設、学校、保育園などの施設の衛生対策に。
使用場所厨房、介護施設、学校、保育園など 液性弱アルカリ性
1本(1L)ほか
889 税込960
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱商事ライフサイエンスエークイックPRO 20L
(1)ウイルス除去効果に優れます!(特許処方) 排泄物や吐しゃ物などの汚れが残っているような所で使用しても、 高いウイルス除去効果を発揮します! 汚れにも強いことが大きな特長です! (2)シュッと一吹き!隅々までしっかり除菌!(特許処方) 独自技術で表面張力を抑制。瞬間的に広範囲に液が行き渡り、 効果を発揮します。
成分エタノール:55%、乳酸:2.13%、グリセリン脂肪酸エステル:0.03%、乳酸ナトリウム0.02% 水:42.82%
1箱(20L)
14,980 税込16,178
6日以内出荷

厨房設備、調理器具などの衛生維持に。 エタノールをベースとした食品添加物です。 pHを弱酸性にすることで効果を高めています。
規格食品添加物 エタノール濃度(w/w%)50 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1個(20L)ほか
17,980 税込19,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エタノール濃度65%のアルコール除菌効果を高める 乳酸ナトリウムを配合移し替えに便利なコック付。日本製。
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)57 アズワン品番64-8964-64 エタノール含有率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

非危険物のアルコール製剤です。食品添加物ですので、食品等にも使用できます。調理器具、機械の衛生維持に適しています。
成分エタノール55.72%・乳酸ナトリウム1.00%・乳酸0.01% 寸法(mm)300×300×285 容量(L)20 pH5.7±0.5 アズワン品番2-3616-11
1箱
10,500 税込11,340
翌々日出荷

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等級特級 名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物のアルコール製剤。 食品、調理器具などの除菌・衛生管理に。 除菌力が高いアルコール度数約75度。 弱酸性(pH:4.2~5.2(原液))
用途食品の除菌・保存性の向上や厨房機器・調理器具類等の除菌、衛生管理に。 効果除菌 成分エタノール・クエン酸・精製水 エタノール濃度(w/w%)67.9 エタノール濃度(v/v%)75 区分雑貨品
1本(1L)ほか
979 税込1,057
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウイルスを不活化します。食中毒菌をはじめ、種々の微生物も除菌します。種々の微生物に効果があります。取扱いや保管が容易です。次亜塩素酸Naのような面倒な希釈はなく、嫌な塩素臭もありません。消防法の危険物に該当しないため、取扱い・保管が容易です。
仕様●性状:無色透明の液体●成分:エタノール・乳酸・グリセリン脂肪酸エステル・食品素材●包装形態:20Lキュービテナー●使用量の目安:原液を噴霧して下さい。食品へ使用する際、味・色・物性等をご確認の上、使用量を調整して下さい。●食品への表示例:練り込み・浸漬使用の場合/アルコール、噴霧使用の場合/なし●※使用上の注意:消防法に該当する危険物ではありませんが、アルコールを含みますので、火気には十分気をつけて下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。●※液性が酸性なのでステンレス以外の金属を腐食させる恐れがあります。 アズワン品番65-9038-82
1個(20L)
14,980 税込16,178
42日以内出荷

優れた効果(細菌にもウイルスにもアタックします):グラム陽性球菌・グラム陰性桿菌からエンベロープの無いウイルスまで。100%食品添加物原料:成分は100%食品添加物原料なので安心して使用できます。消防法上の危険物に該当しません:法令(消防法危険物)による保管場所等の制限はありません。
用途調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理 。本製品は医療機関、高齢者施設等において消毒用アルコールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。 成分エタノール62%、乳酸ナトリウム、重曹、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸 pH値9.5 液性弱アルカリ性 効果除菌
1個(20L)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 検知対象ガスエタノール ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0~5000ppm 指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造Exibd II BT3 警報設定値250ppmまたは500ppm 表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~5000ppmデジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~500ppm(Lレンジ)0~5000ppm(Hレンジ) 警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 質量(g)約450(電池を除く) セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.79 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適。成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。食品にもOK。食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。厳しい規制のない非危険タイプ。法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
用途食品の品質保持。食器、調理器具などの除菌・漂白。まな板の除菌。包丁の除菌。シンクやワークテーブルの洗浄・除菌・ウイルス除去 成分エタノール57.22%、/DL-リンゴ酸ナトリウム0.29%/グリセリン脂肪酸エステル0.21%/グリセリン0.20%/DL-リンゴ酸0.04% エタノール含有率(%)57.22 商品タイプ業務用 効果除菌・静菌・消臭
1箱(20L)
8,998 税込9,718
6日以内出荷

消臭効果。様々なニオイに消臭効果を示します。空間の消臭はもちろん、座布団、制服、下駄箱、カーテン、じゅうたんなどにもお使いいただけます。除菌効果。菌の繁殖による悪臭発生を抑制します。洗浄効果
用途シンクやワークテーブルの洗浄・除菌。衣類・布製品・空間の除菌消臭 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、溶剤(エタノール)、除菌剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消臭効果。様々なニオイに消臭効果を示します。空間の消臭はもちろん、座布団、制服、下駄箱、カーテン、じゅうたんなどにもお使いいただけます。除菌効果。菌の繁殖による悪臭発生を抑制します。洗浄効果
用途シンクやワークテーブルの洗浄・除菌。衣類・布製品・空間の除菌消臭 成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、溶剤(エタノール)、除菌剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型 アズワン品番65-9261-53
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。 関連資料(0.15MB)
1本(400mL)
1,488 税込1,637
当日出荷

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に トラスコ品番160-9082 セット内容先端ノズル5L・10L・20L 材質SUS303 長さ(mm)55 質量(g)44 呼び寸法1/4 内径(inch)1/4 最大使用圧力(MPa)5 使用周囲温度(℃)- 30~100 ノズル噴射角90° 適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 先端ノズル径(Φmm)90°2.2 ノズル数1 最高使用流量(L/min)60
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に トラスコ品番160-9081 セット内容先端ノズル5L・10L・20L 材質SUS303 長さ(mm)40 質量(g)38 呼び寸法1/4 内径(inch)1/4 最大使用圧力(MPa)5 使用周囲温度(℃)- 30~100 ノズル噴射角90° 適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 先端ノズル径(Φmm)90°2.2 ノズル数1 最高使用流量(L/min)60
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に トラスコ品番160-9083 セット内容先端ノズル5L・10L・20L 材質SUS303 長さ(mm)70 質量(g)52 呼び寸法1/4 内径(inch)1/4 最大使用圧力(MPa)5 使用周囲温度(℃)- 30~100 ノズル噴射角90° 適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 先端ノズル径(Φmm)90°2.2 ノズル数1 最高使用流量(L/min)60
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。 ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。 低コストで経済的。 70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。 主成分はエタノールで安全性が高い。 希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。 製造ラインの最終工程における清拭作業。 トラスコ品番413-3901 質量(kg)16.2 容量(L)17 エタノール濃度(w/w%)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1缶(17L)
12,980 税込14,278
当日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど 仕様ステンレス製オープン缶(天板なし) トラスコ品番474-7402 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO 材質ステンレス 質量(kg)1.9
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止 凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0> RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998 税込3,298
翌日出荷

身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に
成分エタノール57.20%乳酸0.01%、純水42.79 液性中性
1本(5L)ほか
2,298 税込2,482
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微生物のパワーで油汚れを水と二酸化炭素に分解する過程を油分除去に生かすクリーナーです。
用途エンジンオイル(鉱物油・化学合成油)/ATF/ブレーキーフルード/クーラント/ガソリン/軽油/灯油/メタノール/エタノール/グリス/タール/切削油/作業油/他、鉱物系の油汚れなら何でもOK 成分水、界面活性剤(非イオン系界面活性剤)、酵素、微生物 容量(mL)20000 液性弱アルカリ性~中性 アズワン品番65-1699-53
1本(20L)
33,980 税込37,378
10日以内出荷

1回のご使用でウイルス除去効果が最大1か月持続します。塩素系成分を含みません。ウイルス除去効果はスプレー後短時間(30秒で除去)で発揮されます。エタノールを含有しており、除菌効果もあります。(主要な細菌2菌種について、30秒で除去)LEDブラックライトに反応して光る成分を配合しているので、ブラックライトを照射することで噴霧場所を確認することができます。『ブラックライトの光源の推奨波長は365 nm~375 nmです』
用途テーブル・ドアノブ・手すり・スイッチ・リモコン・ロッカー・パーテーションなど複数の人の手がよく触れるところ。 危険物の類別非危険物
1ケース(1箱×20L)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

インフィニティSanitizer(詰換え用)
サトウキビ由来のエタノールを65%配合 ベタつかず、無香料で、すっきりさっぱりとした気持ちの良い使い心地 お出かけ先でも、いつでもどこでも、気になる時にサッと除菌
用途アルコール除菌用 成分エタノール(サトウキビ由来)、乳酸エチル(トウモロコシ由来)、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来)、精製水 使用方法10~20cm離して直接スプレー、もしくは乾いた布にスプレーして拭く エタノール含有率(%)65 商品タイプ詰換え用 効果除菌、消毒
1ケース(1L×6本)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)