「エチニルエストラジオール」の検索結果
増え始めた抜け毛の防止を主目的とした育毛剤。バランスよく配合された有効成分の働きで頭皮の血行を促して毛根部への栄養供給を円滑にし、頭皮・毛産生機能を高めて抜け毛を防ぐとともに、てフケやカユミを防ぎ、健やかな髪の生育を促します。医薬部外品。男女共用。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
女性ホルモンを含む有効成分9種配合。加美乃素本舗最多有効成分数の女性用育毛剤です。産後・更年期・病後に女性ホルモンが変動しホルモンバランスが乱れますが、製品に含まれている女性ホルモン作用で男性ホルモンによって生じる毛乳頭の機能低下を抑制します。また皮脂分泌作用、皮膚代謝調整作用をもち、肌荒れを防ぎ毛髪生成を円滑にします。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(150mL)
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
進行し始めた薄毛の防止、発毛促進を主目的とした育毛剤。薬用植物成分、生薬成分を中心とした自然派志向。バランスよく配合された有効成分の働きで頭皮・毛根機能を高めてフケ・カユミや抜け毛、薄毛を防ぎ、太く、しっかりとした健康な髪の生育と発毛を促します。医薬部外品。男女共用。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(180mL)
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
進行した薄毛・脱毛の毛生促進、発毛促進を主目的とした発毛促進剤。バランスよく配合された有効成分が毛穴・毛根部・毛乳頭と毛母細胞・毛細血管の4つのポイントに働き、毛穴環境を整えながら、頭皮の血行を促して毛根部への栄養供給を円滑にし、毛根周囲や毛母細胞・毛乳頭の機能を高め、健やかな新毛の発毛を促します。薬用植物成分「延命草抽出エキス」「苦参抽出エキス」「セファランチン」配合。しっとりとした使用感。医薬部外品。男女共用。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(180mL)
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
材質スチール
色シルバー
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
業界で初めて、独自のミネラルキレーション処方(「亜鉛」浸透処方)を開発し、安定的に「亜鉛」(保湿剤)を育毛剤へ配合、頭皮に浸透を可能としました。また「男性ホルモンダブルブロック作用」・「8種類の有効成分配合」により薄毛の様々な要因に対応します。今までにない、新しい育毛剤です。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(180mL)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
いつのまにか白髪が目立たなくなる養毛料。毎日のお手入れでフケ・カユミを抑え、頭皮、毛髪を健やかに保ちながら、白髪をぼかすように徐々に染着して目立たなくする、1本で2つの効果の養毛料です。
頭皮、毛髪に自然なうるおいを保ちます
髪にハリ、コシとナチュラルなボリューム感を与えます
香りの気にならない無香料
液のタレ落ちを抑えた「液だれ防止」処方
男女共用
1個(150mL)
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
フケ、カユミ、抜け毛予防、健康な髪の維持を主目的とした養毛剤。バランスよく配合された有効成分の働きで頭皮の血行を促して毛根部への栄養供給を円滑に保ち、頭皮・毛根機能を整え、抜け毛を予防するとともに、フケやカユミを防ぎ、髪を健やかに保ちます。医薬部外品。男女共用。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
優れた洗浄効果で頭皮・毛穴の汚れをすっきり落とし、髪が生育しやすい毛穴環境に整えるとともに、あとから使う育毛剤の浸透を助ける育毛プレケア(頭皮ケア)用の薬用シャンプーです。
フケ、カユミを防ぎ、頭皮をすこやかに保ちます。
保湿成分が頭皮を柔軟に整えます。
頭皮、毛髪の皮脂や汚れをとりのぞき、清潔にします。
頭皮、毛髪を保護しながら、すっきり洗い上げます。
汗の臭いを防ぎ、頭皮、毛髪を爽やかに保ちます。
医薬部外品。
使用場所浴室
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
光(感光)染毛とヘアマニキュアのダブルで染めるジェルタイプの白髪用染毛料。髪に塗付してなじませるだけで、染めたあとの洗髪がいらない簡単、お手軽染毛。・髪に塗付してなじませるとマニキュア染毛で白髪が染まり、そのあと日光などの光にあたると光(感光)染毛でより濃くしっかり染毛できます。くり返し使っても髪に負担をかけない、髪にやさしい酸性タイプ。うるおい・保湿成分(ヒアルロン酸、パンテノール、ガゴメコンブエキス)配合。男女共用。
色ナチュラルブラック
性別男女共用
1個(80mL)
¥1,490
税込¥1,639
8日以内出荷