カラフルな光がゆっくり変化するLEDライト!
寸法(mm)51×53×58
電池ボタン電池3個付
点灯時間約35時間
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
光が放射線状にひろがる!点灯時間約2時間(※電池交換不可)LEDの光が7色にピカピカ光る!ボタン電池内蔵(電池交換不可)
セット内容本体×1
材質PP
質量(g)34
寸法(Φ×mm)55×35
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
雪だるまのつくりかた付6作例の4面写真入り!ねんどベラ7色に光るランプをベースに、可愛いクリスマス・ライトができます!ヘッダー付OPP袋入
セット内容ほんわかライト:51×53×58mm、軽量ねんど白(約33g)、ほんわかライト(電池付)
1セット
¥382
税込¥420
欠品中
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入
セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
寸法(mm)Φ36.4×8
点灯時間約45時間
科目図工
準拠図工小学校4年
1個
¥229
税込¥252
欠品中
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)9
寸法(Φ×mm)29×25
包装形態OPP袋入
点灯時間(時間)約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!おばけの作り方付
セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1
材質樹脂中空体パルプ、PVC
寸法(mm)ほんわかライト:51×53×58、ATねんど ミニパック:約80×60×20
質量(g)85
1個
¥382
税込¥420
10日以内出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)DC9~DC36
定格出力(W)12
光源LED
色温度(K)6000
LED使用数(個)4
電球の種類LED
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)0.04
電池単4電池2本付
点灯時間約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
ファンシークレイは乾燥後半透明になりLEDの光がきれいに見えます。
セット内容ファンシークレイ×1、ほんわかライト×1、ボタン電池(LR1130)×3
質量(g)34
1セット
¥637
税込¥701
3日以内出荷
1個
¥382
税込¥420
当日出荷
ペットボトルがそのままカンタンに取り付けられる!点灯時間 約24時間※付属のテスト電池を使用した場合電池付
材質AS、PP、PET
質量(g)60
寸法(Φ×高さH)(mm)97×140
1個
¥282
税込¥310
当日出荷
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製
長さ(m)10
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
キズに強く焦げ付きにくいマーブル軽量フライパン
用途金属ヘラ耐摩耗性試験200万回クリア。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)約350×130×93
色ダークグレー
質量(g)約370
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:マーブル調焼付塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
内面はダイヤモンドコート+3マーブル加工
耐摩耗性試験100万回クリア
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます全面均一加熱でおいしく調理できます
本体高さ35mm、深さ32mm
ガス火専用
適合ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約370×160×66
色マーブル
質量(g)約370
サイズ(cm)15×18
深さ(mm)35
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
内面はダイヤモンドコート+3マーブル加工
耐摩耗性試験100万回クリア
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます全面均一加熱でおいしく調理できます
お弁当づくりやちょっとした調理に便利なプチサイズ
ガス火専用
適合ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約296×101×58
色マーブル
質量(g)約200
サイズ(cm)9×14.5
深さ(mm)26
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
関連キーワード