28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿熱を利用し、更に天然木枠と布が程よく水分を調節し、シャリを最高の状態に保ちます。 シャリは人肌温度の37℃前後で、いつも切りたての温度帯を保ちます。 長時間でもシャリの温度は変わりません。
材質ボディ/鋼板(木目)、外鍋/ステンレス、内鍋/アルミ 質量(kg)6.2 保温温度37℃ 容量2.5升 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)47 寸法(直径Φ×高さH)(mm)383×410 TKG品番9-0700-0501 TKG品番(2017)6-0617-0501
1個
55,980 税込61,578
取扱い終了




1枚
979 税込1,077
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷

1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最長保温目安時間:約60分 材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル 質量(kg)約1.6 容量5合(MAX) 消費電力(W)50 電源単相100V(50Hz、60Hz) 電源コード(m)2 内径×深さ(mm)Φ216×H192 保温温度約36~42℃ EBM品番1647920
1個
42,980 税込47,278
欠品中


1個
3,598 税込3,958
14日以内出荷

容量(L)16(みそ汁100杯) 質量(kg)9.5 消費電力(W)230、蒸気熱保温方式 電源単相100V コード長さ(m)約2 外寸(mm)Φ415×H359 EBM品番820000
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
3,398 税込3,738
14日以内出荷



1個
6,998 税込7,698
14日以内出荷








1個
8,898 税込9,788
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




富士インパルス規格袋XLシリーズ
規格袋XLシリーズは、ガスバリヤ性の非常に優れたクラレニ軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。 優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下の用途に対応します。 1.食品の酸化、腐蝕・劣化の防止 2.冷蔵、冷凍庫での臭い・香りの防止。 ガス充填包装・脱酸素剤使用包装
用途脱気、保香 構成EVOH/PE
1箱(2000枚)ほか
26,000 税込28,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ガスバリヤ性の非常に優れたクラレ二軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。・優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下「食品の酸化・腐蝕・劣化の防止」「冷蔵、冷凍室での臭い・香りの防止」「ガス充填包装・脱酸素剤使用包装」に対応します。・IAシリーズ:真空脱気アルミ箔包装材・アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。・防湿性、ガスバリア性に優れています。・工業用途、食品用途、医療用途において、固体、粉体、液体を問わず幅広い分野にお使いいただけます。・左右Vノッチ付ですので開封が簡易に行えます。・脱酸素剤や乾燥材との併用に適しています。・IGNシリーズ:静電気対策包装材。ハードディスクメディア/シリコンウェハー等を湿気、パーティクルを防ぐための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー/ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。・中身が見えるため、製品の確認が可能です。・IGZシリーズ:ウエハーボックス用包装材、ハードディスクメディア、シリコンウェハー等を湿気、パーティクルから保護するための包装に適しています。・クリーンルーム内で製造/洗浄を行うトレー・ケースなどの電子部品輸送容器の包装にお使いいただけます。・アルミ層とアルミ蒸着層の二重のバリア層により、内容物を湿気から保護します。・クリーンルームにて加工を行っているため、袋内面への塵・埃の付着が少なくハイレベルのクリーン性を実現しています。・ナイロンを使用しており、優れた耐ピンホール性があり、搬送中の容器の角等によるピンホールを防止します。
1ケース(2000枚)ほか
31,980 税込35,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)