84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 11C
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に使用できます。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。 白・黒 使用温度範囲常温 可使時間(分)30分 危険物の類別非危険物 硬化時間12時間 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途高耐熱性・高温耐湿性が求められる電機部品の接着 衝撃強度や高いトルク強度が必要な用途 金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6220 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:黒色 質量(g)750 容量(g)600 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)3 セットタイム(分)7 引張剪断強度(N/mm2)28.4(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)4.2(SPCC板) 粘度(mPa・s)3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量618mL 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、高耐熱、SGA 硬化時間6分50秒 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)84 ガラス転移点(℃)123 弾性率(N/mm2)1558 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,698 税込5,168
当日出荷

金属用高強度接着剤 メタルロック セメダイン 動画あり
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など 成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4~7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) 付属品ヘラ A剤:淡黄色、B剤:黒色 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
1セット(25g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型 5分硬化開始 耐久性 耐水性 充てん性
用途金属・木・硬質プラスチック・陶磁器のスピード接着と補修に アクセサリーや模型の制作と補修 家具・置物の補修 電化製品・日用品の補修 スポーツ用品・レジャー用品の修理 淡色半透明 成分エポキシ樹脂系 混合比主剤:硬化剤=1:1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着はできません。
用途内盛り補修および接着 使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。 液色半透明 成分エポキシ樹脂 硬化時間(分)30(初期) 硬化時間(時間)4(完全) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(25mL)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

混合してから30分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで30分ありますので、余裕をもって作業ができます。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。
用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
1セット(15g)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。 硬化時間が早く常温(25℃)で5~8粉程度で硬くなり始め、約30分で実用強度に達します。
用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど 仕様2液混合型 トラスコ品番243-8861 主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明 質量(g)254 比重主剤:1.17/硬化剤:1.15 可使時間(分)5(at25℃) 硬化時間(分)30(at25℃) 容量混合比100:100 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄) 粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,798 税込3,078
当日出荷

金属、コンクリート、木材製品の高強度接着に適したエポキシ系接着剤です。 液状であるため、部品同士の接着、隙間充填に適しています。 小容量ですので小面積の接着や補修に適してます 計量の手間がいらず作業性に優れている 高強度接着を必要とする箇所に最適です。
用途木材、金属などの接着に。 主成分エポキシ樹脂 危険物の数量12.5mL 硬化剤比率主剤:硬化剤=1:1(重量比) 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーX セメダイン 動画あり
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱温度240℃で、強靭な接着が可能です。 速硬化タイプで、1時間で実用強度(70kgf/㎠)に達します(軟鋼板の場合)。 耐水性で、屋外用途にも対応しています。 耐薬品性があり、アセトン・アルコール・塩水での7日間浸漬テスト済です。 硬化後、切削・穴あけが可能です。 穴埋め&肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくいです。
用途強力・強靭に接着したい場合に。 金属・プラスチックなどの接着・肉盛り・穴埋め。 熱が加わる部分の接着・肉盛り・穴埋め。 特性耐熱、速硬化、耐水性、耐薬品性 主な用途金属・プラスチック 灰色 耐熱温度(℃)240 種類化学反応形接着剤 付属品ヘラ 仕様【硬化開始時間】約5分、【動きづらくなる時間】約10分、【実用強度に達する時間】約1時間(70kgf/cm2) 主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:ポリチオール 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 混合比1:1(A剤:B剤) 関連資料(1.2MB) 被着材の素材金属、プラスチック、コンクリート、木材等
1セット(50g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。 仕様2液混合型 トラスコ品番169-1856 主剤:白/硬化剤:黄褐色 質量(g)252 主成分エポキシ樹脂 可使時間(分)70 容量混合比100:100 粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160] 硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA Eー60NC
低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。 適合ガン:DC-GUN-50 材質(主成分)エポキシ樹脂 (主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色 容量(mL)50 粘度低粘度 可使時間(分)(23℃)60 硬化時間(時間)(23℃)24 適合ノズル4090-N(1826921) 危険物の類別非危険物
1箱(50mL×10本)
54,980 税込60,478
翌日出荷

主剤と硬化剤の配合比がワンプッシュで正確に出るので、専用ガンやノズルが不要。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着はできません。 内容量主剤/硬化剤25mL。
用途エポキシ接着剤、肉盛り補修および接着 使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性な面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください(接着力増)。4.シリンジピストン上部のストッパー(黒)を外してください。5.カッター等でノズル先端部を切り取ってください。6.ピストンを押して接着剤を出してください。7.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。8.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(4~6分で初期硬化します)。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。 液色透明 硬化時間(時間)4(完全) 硬化時間(分)1(初期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(25mL×2本)
2,698 税込2,968
8日以内出荷

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50 耐熱温度(℃)-50~100 ブラック 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1本(50g)
899 税込989
当日出荷

トラスコ品番552-9852 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)1500 危険物の類別非危険物
1缶
6,998 税込7,698
3日以内出荷

低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
主成分エポキシ樹脂 粘度(mPa・s)900 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着など トラスコ品番364-6203 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:白色、B剤:灰色 質量(g)750 容量(g)600 破断伸度(%)6 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)3 密度(g/cm3)(A剤)1.0、(B剤)1.0 外観(A剤)白色、(B剤)灰色 セットタイム(分)6 引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板) 粘度(mPa・s)5500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 ガラス転移点(℃)90 破断強度(N/mm2)19.0 衝撃強さ(J/mm2)21.9 弾性率(N/mm2)935 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(600g)
4,998 税込5,498
当日出荷

適度な粘度を持ち、作業性良好です。
トラスコ品番553-1363 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1缶
7,998 税込8,798
3日以内出荷

2液混合型 高接着性 5分硬化開始 高強度 充てん性 耐久性 ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに 各種金属・石材・ガラス 各種タイルのはがれ補修 ノンスリップのはがれ補修 ポストや表札の接着 各種の家具や建具のガタつき修理 外壁や石材部分のカケ・割れ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(20g)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。 各種材料・広範囲な接着が可能
用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着 主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着 硬度70(JIS D) 主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン 可使時間(分)60(at25℃) 引張強度(MPa)65.7 外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状 反応形態付加反応 硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃) 粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.09L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(90g)
1,998 税込2,198
当日出荷

ポリウレア樹脂ライニング材 強靱な塗膜を形成し、幅広い用途に使用出来ます。簡易施工用のカートリッジタイプです。
仕様ゲルタイム4~5秒 伸び(%)150~200 引張強度(MPa)7.58~10.34 危険等級 色調BLK(ブラック) 耐摩耗性55~70mg 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬度(ショア A)90±5 引裂強度(N/mm)35.03~43.78 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セットほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色 = 黒。シュリンク径 = 5.6mm。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = あり。材質 = 流体抵抗性エラストマー。シリーズ = 222K1。コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:変性ポリオレフィン樹脂 黒
エコ商品
仕様タイプ = 多脚ブーツ内径(プライマリ) = 44.45mm内径(セカンダリ) = 20.32mm接着面 = Y材質 = 変性ポリオレフィン樹脂ブレークアウト数 = 4収縮温度 = +121℃色 = 黒最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +90℃シュリンク径(プライマリ) = 25.4mmシュリンク径(二次) = 8.13mmThermoform(R)多脚ブーツ. 熱収縮ブーツは、水密シール性があり、ケーブルおよび器具を腐食、機械的誤用から保護し、ほとんどの公共交通機関、軍用、および商用海上用途に適しています。. 難燃性 テープ、エポキシ、グリスに代わる接着シーラント ケーブル被覆、鉛、スチール、銅、アルミ、およびほとんどのエラストマ系絶縁材で高いシール性を発揮します。 水密 温度範囲、-55 → +90 ℃、最小回復温度+120 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
エコ商品
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL 1C
2液の汎用エポキシ系接着・ シール剤です。 82℃で1時間又は、121℃で20~30分の加熱によっても硬化させる事が出来ます。
用途金属、多種のプラスチック、木などの殆どの材質の接着、シーリング、補修に、機械加工、サンディング処理、高温度下での使用、低アウトガス性、耐環境性に優れています 仕様2液混合型 材質エポキシ系樹脂 質量(g)134 容量(g)113.4 可使時間(分)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 混合比2.5 硬化時間24時間 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)98 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
エコ商品
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 17mm内径(セカンダリ) = 17mm接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.9mmシュリンク径(二次) = 3mmコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 43mm内径(セカンダリ) = 43mm接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 28.2mmシュリンク径(二次) = 9.9mmコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
1個
特価
3,648 税込4,013
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
エコ商品
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

シリコンポリマーとエポキシ樹脂を主成分とした、2液混合型。常温硬化タイプの高性能型接着剤。ゴム・プラスチックの接着に最適です。耐熱・耐寒・耐振動・耐衝撃に優れています。凹凸面でも接着が可能です。メンブランチューブ採用。
用途ステンレス、アルミ、FRP、工業用ゴムなどの接着・充填に。 難接着材であるエンジニアリングプラスチック・工業用ゴムの接着 特性耐熱、耐寒、耐振動、耐衝撃 成分A剤(主剤)/変成シリコーン樹脂、3級アミン100%B剤(硬化剤)/エポキシ樹脂100% 淡黄白色(混合物) 可使時間(分)50以内(冬5℃)/10以内(20℃)/10以内(夏30℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間(最低限、固定する時間)12時間以上(冬5℃)/4時間以上(20℃)/3時間以上(夏30℃)(実用強度に達する時間)約16時間後(冬5℃)/約8時間後(20℃)/約5時間後(夏30℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(15g)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 8.4mm 流体抵抗性エラストマー, 黒
エコ商品
仕様シュリンク径 = 8.4mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 収縮後 5.59mm 流体抵抗性エラストマー, 黒
エコ商品
仕様シュリンク径 = 5.59mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。 仕様ミキシングノズル(1本)付 トラスコ品番835-8893 セット内容ミキシングノズル(1本) 材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤) 容量(mL)50 質量(g)80 可使時間(分)45 硬化時間(分)90 完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃) 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1105 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

タイプ = ストレート。材質 = 流体抵抗性エラストマー。色 = 黒。コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

2液混合型。高接着性。5分硬化開始。高強度。充てん性。耐久性。ペースト状
用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木の接着・充てんに。各種金属・石材・ガラス。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ・割れ 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 1kg A剤:白色、B剤:黒色 主な用途金属・コンクリート・ブロック・タイル・陶磁器・木・各種金属・石材・ガラス・各種タイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 特性高接着性、高強度、充てん性、耐久性 危険物の性状非水溶性
1箱(1kg×6セット)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。 仕様2液混合型 トラスコ品番275-1305 セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本 黒褐色 質量(g)250 硬化時間(時間)(20℃)約3 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

スーパーラピッド ベロメタル 動画あり
油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。
黒褐色 硬化時間(分)(20℃)約3 仕様2液混合型 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
74,900 税込82,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン #10VP
エコ商品
硬質塩ビ管でも研磨無しで接着でき、硬化性が非常に早いタイプとして開発したエポキシ樹脂系パテ状の接着剤です。〈br〉湿潤面はもちろん、水中での接着性にも優れており、下水道管布設工事の接合から橋梁、港湾をはじめとするコンクリート構造物の諸施設工事まで作業性の面からも優れた機能を発揮します。
用途塩ビ管、ヒューム管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部防水〈br〉水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修〈br〉シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構造物の目地〈br〉コンクリート、石材、金属、軟鋼板等の接着、アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処理、コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状 比率(配合)1:1 密度(g/cm3)1.15±0.1 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)