20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏漏れ防止! タンクとパッキンの密着度を高めました。 さらに先端のナットでパッキンの張り調整ができます。 レバー部を外せます! 材料のつまり状況を見て洗浄できます。 レバーがぐらついてもネジ締めできます。 かんたん洗浄! 六角ボルト採用だから、スパナ(14×17)1本で分解できます。 ピストン簡単取り出し! 取っ手を外せば、ピストンをカンタンに取り外しできます。 パッキン交換も楽々!
危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法 セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾崎亀商店注入ポンプCG-200
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)390 質量(kg)1.4 容量(mL)200 動作方式手動式 油槽径(Φmm)50 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2 1回の吐出量(mL)0.7~0.8 ノズル長(mm)160 油槽径(Φmm)47.5 容量(mL)150 全長(mm)360 最大圧力(MPa)19.8 質量(kg)0.9 トラスコ品番112-5176 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 危険物の類別非危険物
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)
付属品5mmノズル付き 質量(kg)1.41 容量(mL)300 内径(Φ×Hmm)60×395 吐出量(mL/ストローク)1.5 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1丁
9,998 税込10,998
4日以内出荷

尾崎亀商店注入ポンプCG-550
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)395 質量(kg)1.4 容量(mL)300 動作方式手動式 油槽径(Φmm)60 吐出量(mL/ストローク)1.5 最大圧力(MPa)25 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.67L 危険物の性状非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別非危険物
1セットほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾崎亀商店注入ポンプCG-600
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm)400 質量(kg)1.4 容量(mL)300 動作方式手動式 油槽径(Φmm)60 吐出量(mL/ストローク)1.27 最大圧力(MPa)50 危険物の類別非危険物
1個
12,980 税込14,278
欠品中


クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。 質量(g)280 使用温度範囲(℃)43(最高) 主成分ウレタン樹脂 トラスコ品番418-8012 硬化時間(分)90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量243g 危険物の性状非水溶性
1本(243g)
9,898 税込10,888
当日出荷

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160 材質/仕上スチール ノズル接続径Rc1/8 適合グリースちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(1000枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能 外径(Φmm)38.1(油筒) 本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル) 吐出量0.35cc/ショット 吐出圧力(MPa)15
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に 材質スチール、シリンダー:樹脂 トラスコ品番851-0772 寸法(mm)565×82×210 質量(kg)1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。 トラスコ品番364-6254 材質樹脂製 質量(g)240 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

低粘度注入用エポキシ樹脂 SSSボンド#500 ヤブ原産業 動画あり
カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 通年用なので1年を通して使用できます。
用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。 危険物の類別非危険物 取扱説明書取扱説明書(1.56MB)
1缶(4L)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)