23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間5~60分 外観黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 待機時間0~10分(冬20分) 成分ゴム系ラテックス形 主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様ビニル床耐湿工法用 種類ウレタン樹脂系溶剤形 貼合せ可能時間20~80分 外観灰白色 ペースト状 危険等級 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 危険物の類別第二類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 適応下地グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)0.36kg 待機時間20~30分 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エポオール
あらゆる旧塗膜との付着性にすぐれ、ほとんどの上塗塗料が塗装できる。 素地調整が3種ケレン ISO St2 でもすぐれた浸透性・付着性・防錆性を発揮し、塗り替え用及びブラスト 処理が不可能な場合に適している。 無公害特殊防錆顔料の効果により、非常にすぐれた防食性を発揮する。
仕様2液性 規格JIS K 5551 C 種 1 号・ 2 号 粘度(23℃)85KU 密度(23℃)塗料1.35、揮発分0.86 希釈剤エポオールシンナー 危険等級 使用上の注意被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分攪拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しない事がある。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。規定範囲内で塗り重ねを終えるようにすること。尚、規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨し、更にウエスにて清掃してから塗装すること。希釈には必ずエポオールシンナーを使用すること。塗装終了後の使用機器は直ちにエポオールシンナーで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)ローラー塗装 0~5 エアレス塗装 5~10 光沢3分つや 危険物の性状非水溶性 塗装間隔温度 5℃ 最小48時間 最大30日温度 20℃ 最小16時間 最大30日温度 30℃ 最小12時間 最大30日 温度 40℃ 最小8時間 最大30日
1セット(4kg)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エポニックス#10下塗
すぐれた防食性と鉄面に対する付着性を有する。 耐薬品性、耐水性、耐塩水性がすぐれている。
仕様2液性 粘度80KU/23℃ 主な用途 膜厚(μm)標準:30、ウエット:75 密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20 希釈剤エポニックスシンナーA 危険等級 使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10 光沢艶消し 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4 特性防食性、付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15 下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP10) 塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小12時間、(30℃)最大7日/最小8時間、(40℃)最大5日/最小6時間 調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比) 加熱残分(%)67
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観白色 ペースト状 施工面積(m2)0.30kg 待機時間10~20分 貼合せ可能時間10~60分 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類アクリル樹脂系エマルション形 仕様ビニル床・タイルシート 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ビニル床耐湿工法用 付属品ヘラ タイプ耐水型 種類ウレタン樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量16kg 施工面積(可能)約452/16Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(16kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

仕様ビニル床耐湿工法用 付属品ヘラ タイプ耐水型 種類ウレタン樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量5kg 施工面積(可能)約452/16Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(5kg)
6,198 税込6,818
3日以内出荷

くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可 成分ウレタン樹脂系 使用方法(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。 標準塗布量17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2> 危険物の類別指定可燃物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1缶(10kg)ほか
7,090 税込7,799
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分 外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)25 待機時間夏20分、冬30分
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間20分
1セット(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。 成分エポキシ樹脂系溶剤系 容量(kg)2(A液1+B液) 改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分 外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)5 待機時間20分
1セット(2kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(18kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 成分合成ゴムラテックス形 乳白色 規格JAIA4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5536 主成分合成ゴム系 標準使用量250~300g/m2 貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3)1.3 粘度(Pa・s)40 使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ビニル床・タイルシート 付属品ヘラ 種類アクリル樹脂系エマルション形 液性水性 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約552/18Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康住宅対応。VOC対策品。湿気硬化。床鳴り防止
用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工 原材料ウレタン樹脂系無溶剤形 規格JAIA 4VOC基準適合 改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★、4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 成分ウレタン樹脂系 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1パック(2kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。 淡黄褐色 特性耐熱、耐寒、耐薬品 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(3kg)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。 ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。 乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。 有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤 成分アクリル樹脂系 使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。 乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30 pH値約7 外観乳白色粘稠体 粘度(Pa・s)約10(20℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワークパーツ
1個(3kg)
5,298 税込5,828
当日出荷


塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エポニックス#10上塗
耐酸性、耐アルカリ性など耐薬品性にすぐれている。 耐水性、物理性にすぐれている。
仕様2液性 粘度67KU/23℃ 膜厚(μm)標準:30、ウエット:100 密度(g/cm3)塗料:1.27/23℃、揮発分:0.85/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20 希釈剤エポニックスシンナーA 危険等級 使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10 光沢艶有 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4 特性耐薬品、耐水、耐酸、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.16 塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間 調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比) 加熱残分(%)61
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エポオールUNI
エコ商品
F☆☆☆☆ 硬化剤が不要で使いやすく、更に鉛・クロムなどの有害重金属を含まず第3種有機溶剤(ミネラルスピリッツ)を主体とした弱溶剤系塗料のため「環境負荷低減」に貢献できます。 強溶剤(エポキシ樹脂は不可)の上塗りも塗装可能です。 刷毛・ローラー・エアレス50μm/回以上の厚塗りが可能です。 優れた防食性能を発揮し、さらに塗り重ね可能時間が4時間(20℃)と短く1デイ2コートが可能です。
用途鉄骨、プラント配管、架台等。変性エポキシ樹脂塗料。 種別油性さび止め塗料 主成分一液型変性エポキシ樹脂系塗料 主な用途鉄、金属 指触乾燥時間(分)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防食性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.19<50μm>
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)