用途側面切削
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理Cコート
ねじれ角(°)52
シャンク径公差(mm)h6
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤
使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。
用途浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂。浴槽用・耐熱・耐水塗料
仕様●ゲル化時間(分):10~20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない
積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗
耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。
積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)20~30
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液アセトン、シンナー
危険物の性状非水溶性
不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修
仕様専用硬化促進剤:PN
使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)10~20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液アセトン、シンナー
危険物の性状非水溶性
ノンパラフィン樹脂は積層用樹脂になり硬化後表面がサラサラになる。ゲルコート樹脂は表面強度の強い、耐候性のあるトップコートとしても使用できる。
用途表面べたつき防止用
使用方法表面がべたつく時、湿気の多い場合は1~3%を入れカクハンし、硬化剤を入れて使用する。また、ノンパラフィン樹脂に5%入れると汎用樹脂となります。
色無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
用途側面切削
仕様中仕上げ加工・仕上げ加工
材質超硬合金(CARBIDE)
表面処理Cコート
ねじれ角(°)52
シャンク径公差(mm)h6
不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。
用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤
使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0
色無色透明
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
危険物の性状第1種
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途樹脂専用着色剤
使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
透明度抜群の替えリーフ
材質ポケット材:PP100μm厚
色透明
サイズA4-L
リーフ枚数10
穴数30
ポケット寸法(mm)外寸:タテ309×ヨコ234
超大容量で長く使える!ゴツ盛りインクの蛍光ペン。通常の蛍光マーカーと比べて約6倍のインク量!筆記距離約570m。外からインクの残量が見えるので、最後まで使い切れて無駄がない。ペンを買い替えるタイミングがわかりやすい!。こんな人にオススメ!。毎日たくさん蛍光ペンを使う。すぐにインクが無くなってしまう・・・。インクがたくさん入っていて長く使えるマーカーが欲しい。仕事で大量に使うが、普通のマーカーだと高くつく・・・
質量(g)約22
タイプシングル
線幅(mm)4
高さH×直径(mm×Φmm)137×16
RoHS指令(10物質対応)対応
インク容量(mL)9.5
商品タイプ使い切り本体
〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適
〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。
〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(500g)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
小分けに最適。ベロ(40mm)を装着させることが可能です。
材質ブリキ
口径(mm)40
高切込み荒加工で良好な仕上げ加工面。幅広い被削材の加工が可能。
材質超硬
刃数2
種類ロングシャンク
表面処理PN
刃先形状ボール
シャンク径公差(mm)h5
ウイルス・菌を24時間防ぐ!
【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策
プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌!
ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。
ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心!
ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。
またお部屋の除菌・消臭に。
プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。
アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。
使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。
成分白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水
使用方法軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
1ノックで同時に2つの芯が出ます。ターンさせれば瞬時に色変えできます。スピードを求められる事務作業に最適です。
用途筆記具
質量(g)15
方式回転式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×16×8
インク色赤/黒
ボール径(Φmm)0.7
インク油性
色数2色ボールペン
デスクに1つあるだけで、便利で可愛い多機能クリップペン。ボールペンとクリップとマグネットが一体になったクマさん。こくんと頭をうなずかせるとボールペンの芯がでてきます。
用途筆記具
質量(g)29.5
方式ノック式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×105×23
インク色黒
ボール径(Φmm)0.8
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
お好みの色ペン先そして蛍光マーカーを繋げて、お気に入りの一本を作りませんか。
しっかり書ける1.0mm幅のペン先と細かく書ける0.5mm幅のペン先があります。
それぞれの色を連想させるような文が印刷されています。一度手にして、じっくり読んでみて下さい!
商品タイプ使い切り本体
高さ(mm)66(キャップ含む)
タイプシングル
インク水性
ペン先チゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)13(軸部分)
単品で揃えるより断然お得なマーカーのセットです。
お子様に人気のビビットカラー8色セット・淡い色が表現できるパステル8色セット・ビビットとパステルが両方楽しめる16色セットがございます。
全て、細字・太字のツインタイプです。マーカーが平置きできるパッケージなので、保管方法を間違える心配も少なくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
ペンのインクは「サランラップ」の旭化成ホームプロダクツ(株)の協力のもと開発されました!
つるっとした表面に書いてもインクがはじかず、乾けばしっかり定着する水性マーカー。
ゆる~い表情に癒される!便利な動物型多機能クリップペン。ボールペンとクリップとマグネットが一体になった動物たち。こくんと頭をうなずかせるとボールペンの芯がでてきます。
用途筆記具
質量(g)35
方式ノック式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×105×23
インク色黒
ボール径(Φmm)0.8
インク油性
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)1
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。
先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。
切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
材質超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途筆記具
インク色6色セット
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)1.0~5.0
色数6
質量(g)37
インク水性顔料蛍光
グリーン購入法適合
携帯できる応急処置用シミとりペン。外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!。カートリッジ交換タイプ
用途応急処置用しみ取り
成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール
容量(mL)7
質量(g)21.7
タイプカートリッジ交換タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)16.3×125
液性弱酸性
RoHS指令(10物質対応)対応
バクの形をしたツインタイプの蛍光マーカーです。
薄くて平べったいボディと表面のゆるやかなカーブが手にフィットします。
線を引くときにペン先の方向が分かりやすくなっています。
タイプツイン
インク水性
RoHS指令(10物質対応)対応
色数2色
商品タイプ使い切り本体
お好みの色ペン先そして蛍光マーカーを繋げて、お気に入りの一本を作りませんか。
しっかり書ける1.0mm幅のペン先と細かく書ける0.5mm幅のペン先があります。
それぞれの色を連想させるような文が印刷されています。一度手にして、じっくり読んでみて下さい!
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)1.0
高さ(mm)66(キャップ含む)
タイプシングル
インク水性
径(mm)13(軸部分)
線の太さ細字
お好みの色ペン先そして蛍光マーカーを繋げて、お気に入りの一本を作りませんか。
しっかり書ける1.0mm幅のペン先と細かく書ける0.5mm幅のペン先があります。
それぞれの色を連想させるような文が印刷されています。一度手にして、じっくり読んでみて下さい!
商品タイプ使い切り本体
線幅(mm)0.5
高さ(mm)66(キャップ含む)
タイプシングル
インク水性
径(mm)13(軸部分)
線の太さ極細
携帯できる応急処置用シミとりペン。外出先での応急処置として手軽に使用でき、 シミを取り除く(目立ちにくくする)シミとり剤。持ち歩きに便利なペン型のシミとりです。これでもう急な汚れが怖くない!。使い切りタイプです。
用途応急処置用しみ取り
成分水/ ポリオキシアルキレンアルキルエーテル/ ポリオキシエチレンアルキルエーテル/ アルキルアミンオキシドナトリウム塩/ エチルカルビトール
容量(mL)3
質量(g)19.1
タイプ使い切りタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.7×63
液性弱酸性
RoHS指令(10物質対応)対応
新感覚蛍光ペン。ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!。さらに2連仕様で、手の中でサッとターン!素早く色替え!
用途筆記具
全長(mm)107
質量(g)16
タイプツイン
線幅(mm)1.0~5.0
インク水性顔料蛍光インク
RoHS指令(10物質対応)対応
色数2
商品タイプ使い切り本体
新感覚蛍光ペン。ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途筆記具
全長(mm)107
質量(g)6
タイプシングル
線幅(mm)1.0~5.0
インク水性顔料蛍光インク
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。
超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。
剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。
多刃の効果により長寿命を実現しました。
※外径実測値をケースに表示しています。
用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。
平面切削に使用できます。
仕上げ加工に使用できます。
外径実測値をケースに表示しています。
シャンク径Ds(Φmm)4
材質多結晶焼結ダイヤモンド
全長L(mm)40
首下長L2(mm)3
首径D1(Φmm)1.3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ