「エムジーエス」の検索結果
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。
従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。
部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310
定格時間(分)15
処理能力1分間2~3kg
投入口幅(mm)Φ50
TKG品番9-0674-1001
TKG品番(2017)6-0596-0901
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。
材質(トレイ)PCTG樹脂
材質(本体)ABS樹脂
材質(刃)430ステンレス
寸法(mm)108×293
質量(g)約178
材質(柄部)エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)(本体・トレイ)80、(柄)90
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
わずかな力でふわふわ大根おろしがすぐできる。楽楽おろしてみま専科・極み。一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれる。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担が軽減し、楽におろすことができる。食材を動かす方向に対して目が重ならないように配列を採用。下ろした食材が容器に入る開口部を大きくしたことで、作業性がよく素早く下ろすことができる。ハンドルと受け皿底の滑り止めで、しっかり固定。ハンディでも使用が可能なので、食卓でも簡単に下ろすことができる。全て分解できるのでお手入れらくらく。
用途大根、りんご、しょうがなどの野菜、パン、チーズなどにも。おろし料理に。プロおろし おろしてみま専科。おろし器 おろし金 調理道具 調理器具 キッチングッズ。
セット内容おろし金、受け皿、水切り
材質おろし金:ステンレス、受け皿:ABS樹脂
質量(kg)0.54
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×260×55
大根を早くおろすのに便利な電動タイプ
皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理
分解して水洗いができるので衛生的です
離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間)
電源(V)100
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.3
本体質量(kg)1
寸法(cm)約19.5×12.5×21
定格時間(分)約2分
保証期間1年間
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
適合本体DLC-10PRO
仕様10PRO専用
部品名称ワークボール
TKG品番9-0643-0303
TKG品番(2017)6-0571-0303
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体仕様形 式:DLC-10PRO
仕様10PRO専用
部品名称シンプルカバー
アズワン品番2-3727-16
TKG品番9-0643-0317
TKG品番(2017)6-0571-0317
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様10PRO専用
部品名称プッシャースリーブ
アズワン品番2-3727-14
TKG品番9-0643-0305
TKG品番(2017)6-0571-0305
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)5.6
容量(L)1.9
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
TKG品番9-0643-0301
TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
大根おろしが超軽い。きめ細やかなふわふわ食感。特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。容器付。
材質樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×280×75
耐熱温度(℃)90
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
沢山作れる大根おろし。ふわふわの大根おろしができます。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質原料樹脂:ABS樹脂(耐熱温度90度)・おろし部:ステンレス鋼
厚さ(mm)(エッジ)0.3
質量(g)74
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×8×270
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170
付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(g)500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170
機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
種別L(標準目)
EBM品番6966600
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。
質量(kg)0.9
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.2
容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの)
安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない)
時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22
定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質ABS PA
質量(kg)6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])148
電源(単相/V)100 50/60Hz
調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)30
処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番9-0661-0301
TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400
TKG品番9-0674-0301
TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
サイズフリー(57~61cm)
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途125cc以下
サイズフリーサイズ(57~60cm)
バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)
サイズフリー(57~61cm)
バイク用ヘルメット。ダックテールタイプ。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
適合頭囲(cm)57~61
目合い(mm)70×70
材質(本体)ナイロン100%、(フック)スチール
色黒
質量(g)約150
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
サイズフリー(57~61cm)
材質収縮ゴム
付属品ヴィンテージゴーグル、耳カバー(取り外し可能)
サイズ(cm)フリーサイズ(57~61)
バイク用ヘルメット。スモールジェットタイプ。SG規格適合品。
用途全排気量対応
サイズフリー(57~60cm)
バイク用ヘルメット。オープンフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)
サイズ57~61cm
付属品サイズ調整スポンジ
材質ABS樹脂
バイク用ヘルメット。ビンテージタイプ。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。
適合範囲ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
サイズフリー(500mlペットボトル対応)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷