382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。 その他値は代表値であり、保証値ではありません。 長さ(m)15 硬さ58(HAD) 比重1.19 伸び(%)440 使用推奨温度範囲(℃)-20~60 引張強度(MPa)16
1巻(15m)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。
用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。 長さ(m)15 その他値は代表値であり、保証値ではありません。 硬さ64(タイプA) 比重0.97 伸び(%)415 使用推奨温度範囲(℃)-50~130 引張強度(MPa)6.7
1巻(15m)
8,598 税込9,458
17日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン) 透明
1本(1m)
229 税込252
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られています。 耐寒性・耐熱性・耐オゾン性に優れています。 フタル酸エステル系を含みません。 柔軟性に富み、配管が容易です。 半透明のため、流体物が確認できます。
長さ(m)10 材質スチレン系エラストマー 仕様オートクレーブ可 半透明
1巻(10m)
1,249 税込1,374
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイガースポリマータイナノチューブ
新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
比重0.87 伸び(%)863 引張強度(MPa)14 圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70 硬度(ショア A)85
1巻(20m)ほか
9,198 税込10,118
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送 材質TPE(熱可塑性エラストマー) 仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06 規格FDA規格適合
1巻(15m)
20,980 税込23,078
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)8.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)12×8.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)12 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-98
1巻
16,300 税込17,930
翌日出荷

レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
1巻(5m)
849 税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10~200 引張強度(MPa)12.1 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明 使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃) 材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマー タイプチューブタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油 特性耐薬品
1本
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ホッティーポリマー難燃性エラストマーチューブ(UL-94 V-0相当)
エコ商品
エコなんねん(R)チューブ ノンハロゲンで環境に優しいUL-94 V-0相当の難燃性エラストマーチューブ。1エコなんねんチューブは環境に優しく、更に難燃の国際的な規格であるUL燃焼試験において。V-0に相当するこれまでにない低硬度エラストマーチューブです。2これまでの熱可塑性エラストマーの難燃性は硬度80°以上の物が主流であり、かつ難燃レベルV-0を実現させるために。材料自体が硬く脆く成形には不向きであったのが現状です。3エコなんねんチューブはこれらの問題を解消し、柔軟性に優れ、且つ可塑剤として鉱物油を使用しておりますが、。過剰な柔軟化や硬化をさける適切な鉱物油を選定し、製品の品質保持を可能とする配合比の最適化によりチューブの細化や。硬化の問題がありません。 近年環境対策や難燃基準が厳しくなるエレクトロニクス製品や自動車製品のチューブとして最適です。4また、鉄道車両用難燃規格である車材燃試試験にも適合しているため、鉄道車両用のチューブとしての活用も可能です。
材質UL94 V0相当 難燃性エラストマーチューブ 硬度63°±5° 色調 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.93MB)
1巻(20m)
4,490 税込4,939
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)3.8 全長(m)20 外径×内径(Φmm)6×3.8 最高使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-72
1巻
5,030 税込5,533
翌日出荷

細胞培養に適したチューブです。ヒートシーリングができます。耐酸性、耐アルカリ性に優れており、シリコーンに比べて耐薬品性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
1箱(15m)
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質オレフィン系エラストマー 透明 長さ(m)15 片肉厚- 最高使用温度(℃)57
1巻(15m)
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

製薬向けグレードのチューブです。各種アルコールベースの溶剤に使用可能です。耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
1箱(15m)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)5.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)8×5.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)8 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-96
1巻
8,940 税込9,834
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)7 全長(m)20 外径×内径(Φmm)10×7 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)10 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-97
1巻
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)2 全長(m)20 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.6 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-71
1巻
2,990 税込3,289
翌日出荷

耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯。耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。
内径×外径(Φmm)6×9
1箱(5kg)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10m)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10m)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 接続汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR 特性柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シュリンク径 = 8.4mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

仕様シュリンク径 = 5.59mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様シュリンク径 = 5.9mm色 = 黒接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃シリーズ = Thermofit 202K1リップ - 202D1シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 3.2mmシュリンク径 = 1.6mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = エラストマー動作温度 Min = -75℃動作温度 Max = +150℃難燃性 = あり耐電圧 = 8kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
15,980 税込17,578
翌々日出荷


エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 全長(m)2
1本
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125 熱伝導率(W/mk)0.037(24℃) 使用場所屋内・屋外検証 防火性能不燃性
1個
特価
535 税込589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)