26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面塗装鋼板タイプのスタンダードモデル。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
種類脚付き・塗装鋼板(両面無地タイプ) 仕様マグネット可、キャスター付 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個) 材質板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付) 厚さ(mm)ボード面:17 繰り返し・詰め替え対応
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスで好まれるサイズバリエーション。 3色の天板カラーを揃えています。 天板、脚ともにシャープな形状。 コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)700
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm)1800 幅(mm)1800 脚の種類キャスター付き
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エランサ(ELANSA)スチールロッカー
扉の色がナチュラルとブラウンの2タイプから選べる木目調のロッカーです。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、扉:PVCシート貼り 幅(mm)900 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フェルト製のデスクトップパネルで、脚は任意の位置に取り付けできます。
仕様ピン可 材質パネル本体:ポリエステル、金具:スチール 使用工具プラスドライバー パネル厚(mm)18
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具] 動画あり
プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません 材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS 取付方式クランプ式 取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上) パネル厚(mm)25 パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363) 材質(パネル)クロス(ポリエステル)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エランサ(ELANSA)パネルスクリーン
最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立できる基本型のパネルスクリーンです。キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。
付属品六角レンチ 幅(mm)900 厚さ(mm)約25 高さ(mm)1800 タイプ基本型 奥行(mm)350
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。 布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。 取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。 材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板 厚さ(mm)20 高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305) 取付方式クランプ式 取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm) 材質(パネル)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き 最大積載量(kg)50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

余計な機能を省きシンプルなデザインに凝縮し、コストパフォーマンスに優れたデスクシステムです。
仕様3段引き出し(上段:ペントレー、中段:A5対応、下段:A4対応)。引出しラッチなし。配線コードホルダー2ヶ所付。施解錠表示機能付オールロック機構付。ダブルサスペンション機構(下段) 高さ(mm)700 奥行(mm)700
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エランサ(ELANSA)パネルスクリーン
最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立型と組み合わせて使用する連結型のパネルスクリーンです。(連結型のみでは自立できません。)キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。
付属品六角レンチ 幅(mm)900 厚さ(mm)約25 高さ(mm)1800 タイプ連結型 奥行(mm)350
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。 高さ(mm)1800 幅(mm)1800 脚の種類キャスター付き 材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂 質量(kg)16.7 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800 アズワン品番64-0845-44
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

片面がプロジェクター投影可能な投影ボードタイプのホワイトボードです。投影ボード面は、光の反射をおさえる加工を施しています。また投影した上に書き込みしながら、会議を進められます。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
種類脚付き・塗装鋼板(投影ボード/無地タイプ) 仕様マグネット可、キャスター付 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個) 材質板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付) 厚さ(mm)ボード面:17 繰り返し・詰め替え対応
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質合成樹脂(メラミン樹脂)化粧パーティクルボード、スチール/ABS、エポキシ樹脂塗装 高さ(mm)700 奥行(mm)700 天板耐荷重(kg)20 なし アジャスターあり 引出しあり
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エランサ(ELANSA)オフィスデスク 平机
カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。
仕様脚部:アジャスター 材質天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約120(天板・均等荷重) 機能コード落とし 天板厚さ(mm)30
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4 キャスターなし 使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 塗装エポキシ粉体塗装 材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維 アジャスター調整範囲(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エランサのオフィスデスク奥行600mm・700mmどちらのサイズにも適用できる3段ワゴンです。
仕様脚部:キャスター 付属品カギ2本、仕切板(中・小)各1枚、ペントレー1個 材質天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)21.1 ブラック/アッシュブラウン 耐荷重(kg)約40(天板・均等荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×550×616 機能オールロック 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:317×415×95、中段:317×415×155、下段:317×440×253
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

エランサ(ELANSA)オフィスデスク 脇机
高さ720mmのサイドデスクとしても使用可能な脇机です。
仕様脚部:アジャスター 付属品カギ2本、仕切板(大)2枚 材質天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約40(天板・均等荷重) 機能オールロック 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段・下段:317×440×290
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面が1ヵ月のスケジュールが書き込める月予定表タイプのホワイトボードです。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
種類脚付き・塗装鋼板(月予定表(1ヶ月)/無地タイプ) 仕様マグネット可、キャスター付 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個) 材質板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付) 厚さ(mm)ボード面:17 繰り返し・詰め替え対応
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスで好まれるサイズバリエーション。3色の天板カラーを揃えています。天板、脚ともにシャープな形状。コストパフォーマンスに優れています。
仕様脚部:アジャスター 材質天板/メラミン化粧板、脚・フレーム/スチール 脚/ブラック、天板/ウォールナット 耐荷重(kg)約50(均等荷重) 天板厚さ(mm)18
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。
仕様脚部:アジャスター 付属品カギ左右2本、仕切板(大)3枚・(中)1枚、ペントレー1個 材質天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)66.5 耐荷重(kg)約120(天板・均等荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720 機能コード落とし、オールロック 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【2段】上段・下段:317×440×290【3段】上段:317×415×100、中段:317×415×190、下段:317×440×290【センター】550×400×35
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーバリエーション豊富なデスクシリーズです。机上のコード類をコード落としに納めることが可能です。
仕様脚部:アジャスター 付属品カギ2本、仕切板(大・中)各1枚、ペントレー1個 材質天板/パーティクルボード・メラミン化粧板、本体/スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg)約120(天板・均等荷重) 機能コード落とし、オールロック 天板厚さ(mm)30
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入タイプのホワイトボードです。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
付属品マーカー(赤・黒各1本)、イレーザー(1個)、六角レンチ 材質板面/スチール塗装、枠/アルミ、脚部/スチール(粉体塗装)、センターストッパー/ABS成型、キャスター/ポリプロピレン(ストッパー4個付) タイプ板面:塗装鋼板タイプ(両面:無地/方眼)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り 幅(mm)900 奥行(mm)278
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポカよけシャッター(トルクUP品) oneA 動画あり
従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)。ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)。●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)。●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能。●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群。●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用。●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)。●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能。●アンサーバックモード機能搭載※。 ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。
電源電圧(V)DC24 消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大 トルク(N・cm)16.5
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふわふわの焼きたてパン・皮の硬いフランスパン・サンドイッチもきれいにカットできます。すべりにくいエラストマーコーティングのハンドル。
材質刀身:ステンレス鋼、刃の形状:片刃、ハンドル:ポリプロピレン(表面:熱可塑性エラストマー) 質量(g)82 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×15
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷