シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
手肌にやさしいマイルド洗剤!素早い泡切れで、頑固な油汚れも簡単に落ちます。
天然ヤシ油系の界面活性剤を使用しています。手荒れが少ない洗剤です。
固形の洗剤ですので無駄が無く、液体洗剤よりも長持ちします。
固形洗剤の表面をスポンジでサーッとなでるだけ。
適量の洗剤を素早くつけることができ、液体洗剤を使用するよりも皿洗いの時間を短縮できます。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
成分界面活性剤【(42%)・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、純石けん分(脂肪酸ナトリウム)、ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル】、硫酸ナトリウム(工程剤)
タイプ固形
繰り返し・詰め替え対応
1個(580g)
¥859
税込¥945
当日出荷
材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂
幅(mm)18
材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂
幅(mm)18
材質(本体)ナイロン樹脂(ツメ)アセタール樹脂
幅(mm)32
用途エリートシリーズ用部品
材質ABS樹脂
材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂
幅(mm)18
ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。
独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。
ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
容量(mL)550
質量(g)約68
寸法(Φmm)74
用途中型レール用
材質プレート/ポリエステルホイール/ポリエステルエラストマーダエンリング/SUS430
許容荷重(kg)3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。
独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。
ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
質量(g)約68
寸法(Φmm)74
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
スライド式の開口部、薄型スリム設計
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)39.6
用途エリートシリーズ用部品
材質ABS樹脂
色ライトグレイン
シリーズエリート
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
シリーズエリート
仕様エリート用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
エリート、ネクスティとコーディネートできます。
裏面の4本のツメが壁面をしっかりキャッチするので、ビス一本でスピーディに取付ができます。
付属品ビス(ナベ全ねじ3.5×35)
材質亜鉛
エリート JET ボトル 550ml ELITE
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
容量(mL)550
シリーズC型
材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
1セット(8個)
¥379
税込¥417
当日出荷
トレーナー自体が前後にフロートすることで、他を圧倒する実走感と乗りやすさを兼ね備えたQUICK MOTIONの最高の機能を取り入れ、デザインは更にブラッシュアップされました。
しかしそれだけではありません。双方向通信機能を備えたインタラクティブローラーがNERO(ネロ)です。技術的なパフォーマンスと美しく機能的な外観を持つNEROはアスリートの楽しむ部分と刺激的なトレーニングの二つを確実なものにするすべてを持っています。
インタラクティブ
他のELITEインタラクティブトレーナーと同様に様々なPCやデバイスのアプリと通信可能なインタラクティブローラーです。アプリやヴァーチャルライドの状況に応じて負荷を調整しデータを送信します。またELITE純正のmy E-Trainingの1年間無料ライセンスが付属。サイクリストを満足させる様々な機能をすぐ使用することが可能です。
POWER METER LINK
使用されるバイクに取付されている、より精密なパワーメーターのデータをNEROが受信し利用することが可能になります。
収納時寸法(cm)63×52×33
質量(kg)19
材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック
材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製
仕様展開サイズ:全長124~143x幅63x高さ21cm、自動負荷・最大再現勾配7%、ANT+ FE-C、Bluetooth Smart 双方向通信、my E-Trainingの1年間無料利用ライセンス付
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
毛の先端が割れているので、簡単にホコリやクモの巣を取り除きます。クリックロック式。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質ナイロン/プラスチック
質量(g)240
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マイクロファイバー繊維が汚れを吸着します。ワイヤー芯のため自由に曲げることができます。
用途壁や天井の清掃・除塵
材質マイクロファイバー/プラスチック
質量(g)210
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。食品衛生法適合品です。
材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
色ダークグレー×グリーン
規格食品衛生法適合品
材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂
幅(mm)44
ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能防曇加工、防傷加工
材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
質量(g)63
レンズ厚さ(mm)2.5
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブルー
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
8色のハンドルカラーてでキッチンにアクセントを。
どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。
また、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。
自動食器洗い乾燥機の使用可能です。
特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。
レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。
エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。
ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。
対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)180
耐荷重10kg/スチール製。12mmランナー採用でトップクラスの走行性。丈夫なレール形状だから182cmの長さでブラケットは3箇所と施工性も良
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
長さ(m)1.82
スモールフィットのデザインです。
仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
機能防曇加工、防傷加工、UV100%カット
材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂
質量(g)72
タイプスモールフィット
フレーム色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.5
材質(本体)ナイロン樹脂(ツメ)アセタール樹脂
幅(mm)21
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。
材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
色ホワイト×グレー
規格食品衛生法適合品
循環器・小児対応のオールラウンドタイプ
雑音に強く、効果的な音響設計です。
耳金具の角度調整が可能で、しっかりフィットします。
アクセサリーキット(付属)に交換すれば、小児用として使用できます。
付属品イヤーチップ(3種)、小児用膜側・小児用ベル側交換キット、ネームタグ
材質チェストピース/ステンレス
全長710mm
質量(g)210
径(Φmm)(ベル)32(小児用:30)
ダイアフラム径(Φmm)47(小児用:34)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
携帯に便利な小型サイズ。
スライド式のフタで安全に開閉ができます。
投入口はゴムでカバーされているので内容物の飛散を防止します。
容量(L)0.32
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×125
松吉医科器械コード23-6827-00
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
最高クラスの耐久性でタフな環境でも安心してお使い頂けます。分厚い保冷フォームを搭載しており抜群の保冷力を誇ります。頑丈な可動ハンドル付きで持ち運びに便利です。
トラスコ品番337-8267
材質本体:ポリプロピレン樹脂、栓抜き:ステンレス
幅(mm)450
厚さ(mm)保冷部:20
色ホワイト×グレー
高さ(mm)478
奥行(mm)320
容量(L)20
規格食品衛生法適合品
収納の目安350ml缶・15本
有効内寸法・間口(mm)358
有効内寸法・奥行(mm)170
有効内寸法・高さ(mm)305
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂
幅(mm)18
髪のもつれ解消!艶やかな、さらさら髪へ。海外の美容専門誌、ファッション誌で多くの賞を受賞。
材質(毛)エラストマー
全長(mm)120
材質(柄部)ポリプロピレン
付属品透明ポーチ×4個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個
材質ポリアミド
質量(kg)3.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×235×500
アズワン品番8-2249-21
最大使用質量(kg)約25
1個
¥34,200
税込¥37,620
当日出荷
8色のハンドルカラーでキッチンにアクセントを。どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。また、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。自動食器洗い乾燥機の使用可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
刃渡り(mm)130
世界中で使われているスペイン・ELITE BAGS社メディカルバッグ。
状況に応じて多目的に使用できる、収納力の豊富なバッグです。
内部の仕切板は、収納物に合わせて自在に調節できます。
フォーム素材がバッグの型崩れを防ぎ、中身を衝撃から保護します。
色ブラック
材質ポリエステル
質量(kg)0.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×200
収納量最大3.5kg
松吉医科器械コード23-6603-00
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
素早い泡切れで、頑固な油汚れも簡単に落ちます。 。天然ヤシ油系の界面活性剤を主体にしておりますので、手のアレが少なく手が荒れやすい方にも安心してお使いいただけます。 。固形の洗剤ですので無駄が無く、液体洗剤よりも長持ちします。 。固形洗剤の表面をサーッとなでるだけで、適量の洗剤を素早くつけることができ、液体洗剤を使用するよりも時間を短縮できます。
用途【使用方法】湯、または水に濡らしたスポンジ、ふきん等にセンザイを少量つけて洗ってください。油汚れのひどい時はお湯を使うと一層よく落ちます。【使用量の目安】 水量1L…0.5g(スポンジで1~2回なでる) 水量3L…1.5g(スポンジで3~5回なでる)
付属品吸盤2個
材質界面活性剤[(38%)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム・脂肪酸ナトリウム(純石けん分)・ ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド・ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、硫酸ナトリウム(工程剤)
幅(cm)個装サイズ:17.8
本体質量(g)380
内容量(g)300
高さ(cm)8
奥行き(cm)3.8
1個(300g)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ