382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ハイ丸エルボ
寸法(mm)55 サイズ55 曲り角度90°
1個
529 税込582
4日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
649 税込714
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

ひざの形にあわせた立体編み
材質アクリル・ナイロン・毛・綿・レーヨン・ポリウレタン グレー 寸法(cm)ひざ上10cm:37~55 適合部位ふくらはぎ
1組(2枚)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ90° タイプHI 使用流体水道用
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ヘルールエルボ SUS304 モノタロウ 動画あり
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
用途食品・飲料・製薬など 材質SUS304 形状エルボ 種類サニタリー継手
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 使用流体排水
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エルボ
規格2-R1/2 部品名称エルボ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.55、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.55
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラプロエルボ
エコ商品
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304 形状エルボ 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エルボ
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.59MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.6MB) 展開図46(0.6MB) 展開図47(0.6MB) 展開図48(0.6MB) 展開図49(0.6MB) 図解NoMS057ST 希望付属品部品_No.3、MS5901D-20 オプション部品_No.3、JAS058SP-20 オプション部品_No.3、SD057S 希望付属品部品 エルボ_No.8、MS072H オプション部品_No.3、SD058-25 希望付属品部品 エルボ_No.9、SP-M055S 希望付属品部品 エルボ_No.3、SD057S 希望付属品部品 エルボ_No.3、MK057ST 希望付属品部品_No.3、MS048R-20 オプション部品_No.8、MS055S 希望付属品部品_No.3、MK057T 希望付属品部品_No.8、MS055T 希望付属品部品_No.3、MK058-25 希望付属品部品_No.9、MK057T 希望付属品部品_No.3、MK058-20 希望付属品部品_No.3、SP-M056 希望付属品部品 エルボ_No.8、MS5900D-25 オプション部品_No.3、SP-M055D 希望付属品部品 エルボ_No.3、MK058SP-25 オプション部品_No.3、SP-M055T 希望付属品部品 エルボ_No.8、GS50D 付属品など
1個
779 税込857
7日以内出荷

排水トラップの補修や延長用として 三栄水栓製Pパイプ(PH771-66-32X500、4973987570155)と組み合わせて延長用としての使用可
仕様樹脂製トラップ用
1個
609 税込670
当日出荷

BIGM(丸山製作所)エルボ
部品名称エルボ 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 図解NoMKW1116B ポンプ部品_No.55、MKW728B ポンプ部品_No.57、MKW728H ポンプ部品_No.54
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エルボ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.22MB) 図解NoMK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.46、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.42、GS50D 動力噴霧機部品 エルボ_No.61、SD058SP-25 ポンプ(クランクケース)部品 エルボ_No.46、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.42、MK057S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、GS251S ポンプ クランクケース部品 エルボ_No.43、GS23E 動力噴霧機部品 エルボ_No.61、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 エルボ_No.45、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、SD057T 動力噴霧機(クランクケース)部品 エルボ_No.45、JAS058R-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.46、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.45、MS058R-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.46、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.42など
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エルボ
規格ヤマホNH-DPSASS 部品名称エルボ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(1.08MB) 図解NoMSC1-102DW 希望付属品(1)部品 エルボ_No.26、MRS30-130-1 オプション(6) センタノズル キク用ノズル部品_No.10、MRS30-130 アッパーノズル キク用ノズル部品_No.17、MSC1-105S 付属品部品 エルボ_No.19、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.22、MSC1-103DWオプションパーツ バラ用ノズル部品 エルボ_No.44220、MRS30-130 センタノズル キク用ノズル部品_No.10、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.10、MSC1-62 希望付属品(1)部品_No.26、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 エルボ_No.13、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.26、MSC1-62 希望付属品(3)部品_No.12、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.18、MSC1-102DW 付属品部品 エルボ_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊用ノズル部品 エルボ_No.55、MRS30-130T センタノズル タバコ用ノズル部品_No.10など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷