材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-2
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)24.5
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-22
質量(g)約42
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内・外エルボ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
適合流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-10
ねじサイズR1/4"
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5
取付ねじG1/4
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体圧縮空気
形状エルボ 角型
材質(本体)真鍮
ねじの種類R/Rc
表面処理メッキ仕上
ねじ規格インチサイズ
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類Rc×R
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
1個
¥529
税込¥582
5日以内出荷
仕様適合フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7849-11
ねじ径R1/8”
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50
質量(g)30
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.5
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4
噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
角度があるため、花壇や平面野菜などに防除・散水する上で容易です。
全長(mm)440
質量(g)48
取付ねじG1/4
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
角度があるため、花壇や平面野菜などに防除・散水する上で容易です。
全長(mm)450
質量(g)10
取付ねじG1/4
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50
質量(g)30
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.5
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4
噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
¥929
税込¥1,022
42日以内出荷
形状エルボユニオン
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)130
吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.0
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)130
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)130
吐出量(L/min)【0.3Mpa】2.8
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)0.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
関連資料(0.66MB)
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。90°配管に使用します。フレキ管の曲げだけでは施工し難い、狭所の配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)1.0MPa:1.4
ノズルN-KA-10R
散布幅(m)約0.25
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
部品名称エルボ
関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.78MB)
図解NoSSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.22、SSA-α522 散布コック,調圧弁.連動コック部品_No.11、SSA-α522 動力噴霧機(1)部品_No.3、SSA-V1021CL 散布切替配管部品_No.4、SSA-G545 散布コック部品_No.11、SSA-G1020 動力噴霧機-1部品_No.33、SSA-G1010 散布切換配管・巻取器部品_No.10、SSA-G565 散布コック部品_No.11、SSA-G1020 散布切替配管部品_No.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
規格ARAG11652511/4
部品名称エルボ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(1.36MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.36MB) 展開図48(1.36MB) 展開図49(1.36MB) 展開図50(1.36MB)
図解NoCBM-301SB 薬液配管部品_No.3、SSW-303C 配管部品_No.13、BSA-411S 薬液配管部品_No.13、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管2部品_No.13、BSM-500S 薬液配管部品_No.10、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.13、BSA-410AS 薬液配管部品_No.12、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.17、SSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.17、SSW-400CM 薬液配管部品_No.4、SSA-E500 オプション (1)部品_No.82、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.13、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.29、MX-502 薬液配管部品_No.3、BSA-420JW 薬液配管2部品_No.13、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.13、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.23、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.13、BSA-420JSG G-3 薬液配管2部品_No.13など
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.05MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.9、G-6 センタ噴頭部品 エルボ_No.9、G-6 サイド噴頭部品 エルボ_No.8、BSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.4、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.8、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.8、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.8、BSA-651 951シリーズ G-6 センタ噴頭部品_No.9、BSA-650C -1シリーズ センタ噴頭部品_No.9、BSA-950-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.9、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.8
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)135
吐出量(L/min)【0.2Mpa/アワ】0.7、【0.2Mpa/キリ】1.7
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)0.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
規格1036-04-02ヨコハマ
部品名称45°エルボ(G1/8XR1/4)
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB)
図解NoBSM-1350L-18DUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1365SLT-20HA オプション4 アキュムレータ,右ステップ部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA オプション 4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.7、BSM-1550L-22AU オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1350L-18AUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1350L-18GK オプション4 アキュムレータ部品_No.9、BSM-1550L-22DUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1350L-18AU オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1550L-22DU オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1550L-22AUBK オプション1 アキュムレータ部品_No.31、BSM-1065SLT-20BA オプション4 (アキュムレータ 右ステップ)部品_No.7、BSM-1550L-18GK オプション4 アキュムレータ2012部品_No.9、BSM-1350L-18DU オプション1 アキュムレータ部品_No.31
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
本商品は飛散の少ないキリナシノズルにカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。(メーカー従来品比:約10%減)
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
用途接触型除草剤
噴出量(L/min)0.2MPa:1.2
ノズルN-KAL-14R
散布幅(m)約0.22
質量(g)110
取付ねじG1/4
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7
ノズルSV-30-80C
散布幅(m)約0.28
粒子径(μm)230(0.5MPa)
適合圧力(MPa)0.2~0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39×12×23
質量(g)220
取付ねじG1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ