角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
規格PT1/8XPF1/8
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoBSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.18、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.22、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.13、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.6、BSM-1270SLT(18) 油圧バルブ部品_No.45、BSM-820L 左ブーム部品_No.44、BSM-1300L-2 第1段ブーム 右部品_No.9、BSM-830L 2002ネン センタブーム(高低シリンダ)部品_No.18、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.32、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.48、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.7、MRS90-500BSLT ブーム(2)部品_No.6、BSM-830L 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.39、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.33など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

内ネジエルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
流体温度(℃)-50~150
規格PT1/4XPF1/4
部品名称コウアツエルボ PT1/4XPF1/4
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.46MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.52MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-640SLT 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S 油圧バルブ部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.11、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.72、BSM-1550L-22AU 撹拌部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.11など
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
。ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5864
アズワン品番67-2261-04
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5863
アズワン品番67-2261-20
1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状エルボ
寸法L1(mm)16
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
形状フレアーエルボ
エスコ品番EA442AH-12
1袋(5個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA442AH-22
1袋(5個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
備考L1N-3/8-PT1/4 7~9フクム
部品名称オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT1/4
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.46MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.44MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.46MB) 展開図31(1.52MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.67MB) 展開図42(0.67MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.46MB) 展開図48(1.52MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoBSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.6、BSM-1065SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-1230L オイルタンク部品_No.6、BSD-5000L オイルタンク部品_No.5、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.5、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.8、BSM-630SLT-C2-2 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6など
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
備考11~13フクム
規格L1N-5/16-PT1/8
部品名称オスエルボクミタテ L1N-5/16-PT1/8
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.8、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1310L 第1段ブーム 左部品_No.10、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.20、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.8、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.36、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム 左部品_No.10、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.12、BSM-1500L 第1段ブーム 右部品_No.10、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.17、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.8、BSM-1220L-D 第1段ブーム 左部品_No.8、BSM-1300L 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1020L-2 第1段ブーム 右部品_No.7、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右) 22M 部品_No.8など
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
備考13,14フクム
規格L1N-1/2-PT1/4
部品名称オスエルボクミタテ L1N-1/2-PT1/4
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.96MB)
図解NoSSA-V1002CT-DX オイルタンク部品_No.12、SSA-V602C オイルタンク部品_No.12、SSA-アルフア1005VT サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア605MA サブミッション取付部品_No.10、SSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア605V オイルタンク部品_No.12、SSA-アルフア605MA オイルタンク部品_No.12、SSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT サブミッション取付部品_No.10、SSA-V602C サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア605V サブミッション取付部品_No.10、SSA-アルフア1005VT オイルタンク部品_No.12、SSA-アルフア1005MAT オイルタンク部品_No.12
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
用途エルボタイプのフレアージョイントです。
材質C3771B
形状エルボ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
形状90°エルボ
ねじの種類R
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状エルボ
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
形状エルボ
エスコ品番EA469BC-12
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
形状エルボ
エスコ品番EA469BC-15
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHs規制、REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ