マイクロロンを改良した上級モデルです。元々航空機エンジン用に開発され、速効性があり、注入後約2時間走行程度で処理の90%以上が完了しますので、注入後の慣らし運転の時間が大幅に短縮されます。防錆・防蝕効果も大幅に増強しましたので使用頻度の少なくなりがちなエンジンに最適です。貴重なビンテージカー、ビンテージバイクやポルシェ、フェラーリ、AMG,ALPINA,スーパー7、レーサーレプリカ、BMW,ドゥカッティなど特殊な利用方法になりがちな車にお勧めします。また、耐熱性がより強められていますので、熱的な負荷の大きい高性能エンジンには特にお勧めします。
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他
pH値12.4
液性水性
使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用
トラスコ品番401-0469
希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード