22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンブロワー
付属品肩掛けバンド・元噴管・丸噴管・ソケットレンチ(13×19) 寸法(mm)長さ338×幅247×高さ358(噴管を除く) 質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く) 排気量(mL)20.6 使用燃料混合50:1(FC/FD級) 風量(m3/min)10.5 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム 点火プラグBPMR8Y
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13 最大風速(m/s)82 付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg)4.3 タイプ2サイクル タンク容量(L)0.5 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式Rスタート(リコイル方式) 排気量30cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし・吸込みに。 送風と吸引の1台2役。
用途集塵機、掃除機、ブロワー、バキューム、吹き飛ばし清掃、ブロアバキュームとして。 風量10m3/min 付属品ボックスレンチ×1、ボックスレンチ×1、混合ガソリン容器×1、45L大容量ダストバッグ レッド 本体質量(kg)4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min)12 風速(m/s)70 セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg)4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL)25.4 使用燃料潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L)0.45 運転音(dB)83 始動方式リコイルスターター 混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

軽量で大風量 お求め易さを追求した、お手軽ハンディブロワ
風量(m3/min)12.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 乾燥質量(kg)(本体)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y ブロワ最大風量(m3/min)76.2 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワ
用途吹き飛ばし清掃に。 付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L) トラスコ品番288-1331 消費電力(W)630 回転数(min-1[r.p.m])16000 ノズル取付部内径40×外径51mm 先端ノズル径24 風圧(kPa)5.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

シングウ(新宮商行)エンジンブロワー
排気量(mL)25.4 風量(m3/min)12.8 最大風速(m/s)76.2 燃料タンク容量(cc)545 使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg)3.6 仕様噴管:先端R形状丸噴管
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8 最大風速(m/s)76.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 乾燥質量(kg)3.6 燃料タンク容量(L)0.55 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR8Y 始動方式リコイルスタータ 排気量(cm3)25.4
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量(m3/min)(平均)10 最大風速(m/s)63.9 仕様フラットノズル付き 質量(kg)約3.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330 排気量(mL)21.1 使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1 乾燥質量(kg)3.1 燃料タンク容量(L)0.6 スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグBPMR6A 始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンブロワーオプション品
用途EBLK-2100エンジンブロワー用のフラットノズル
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フラットノズル
用途エンジンブロワ・エンジンブロワバキューム用
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg)3.6 電流(A)10.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400 ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa)最大3.7 比率(粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L)25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RESV-1500 ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
2スピード切換え式 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で 付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード トラスコ品番379-9271 容量(L)(ダストパック)35 消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)低速/36、高速/71 ノズル口径(Φmm)122 比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

国内最大クラスのメガ級ブロワ!圧倒的パワーで、ゴミや落ち葉を吹き飛ばす!
風量(m3/min)21.8 最大風速(m/s)105.6 質量(kg)9.6 燃料タンク容量(L)2.1 騒音レベル(dB(A))77 排気量(cm3)65.6
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

PSV-600 ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
ノズルを回転させてブロアと集じんをワンタッチ切換え。吸込んだ枯葉を1/5に粉砕。
付属品ノズル(125mm)、ホースセット、スキマノズル、ワイドノズル、ダストパック(2L) トラスコ品番379-9255 消費電力(W)650 吸込仕事率(W)142 ノズル口径(Φmm)24 ダストバック(L)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷