豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
ハブエンドキャップ大、小キャップのセットです。取付可能サイズ/大:ハブナット二面幅15mm、小:ハブナット二面幅14mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)キャップ大:21×24、キャップ小:20×18
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質軟質塩ビ
色グレー
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
材質SBR(スチレンブタジエン混合)
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色黒
RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 5.72 mm 長さ: 30.35 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています
仕様スリーブ径 = 5.72mm色 = 黒シュリンク径 = 1.27mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 30.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
真鍮製シフト用アウターキャップ
色シルバー
適合Φ4mm用
材質真鍮
プラスチック製シフト用アウターキャップです。
色ブラック
サイズΦ4mm用
材質プラスチック
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質軟質塩化ビニール
ケーシングチューブ端末処理用キャップです。
ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。
チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。
RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
長さ(mm)10
使用ビス(mm)(-)M2×2L
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル周りの保護とドレスアップに。
ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。
○アウターキャップ:アルミ削り出し
○バーエンド本体:ステンレス製
○左右1SET
○外径(キャップ部):31mm
○外径(バーエンド本体):25mm
○長さ(キャップ部):22.5mm
○長さ(バーエンド本体):19.5mm
ジョルノ(4スト車)
AF77全車種
タクト/-ベーシック(4スト車)
AF75全車種
ダンク
AF74全車種
ディオ110
JF58全車種
ズーマーX
JF52全車種
リード125
JF45全車種
グロム
JC61全車種
●ノーマルハンドル用
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ハンドル周りの保護とドレスアップに。
ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。
○アウターキャップ:アルミ削り出し
○バーエンド本体:ステンレス製
○左右1SET
○外径(キャップ部):31mm
○外径(バーエンド本体):25mm
○長さ(キャップ部):22.5mm
○長さ(バーエンド本体):19.5mm
ジョルノ(4スト車)
AF77全車種
タクト/-ベーシック(4スト車)
AF75全車種
ダンク
AF74全車種
ディオ110
JF58全車種
ズーマーX
JF52全車種
リード125
JF45全車種
グロム
JC61全車種
●ノーマルハンドル用
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ハンドル周りの保護とドレスアップに。
ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。
○アウターキャップ:アルミ削り出し
○バーエンド本体:ステンレス製
○左右1SET
○外径(キャップ部):31mm
○外径(バーエンド本体):25mm
○長さ(キャップ部):22.5mm
○長さ(バーエンド本体):19.5mm
ジョルノ(4スト車)
AF77全車種
タクト/-ベーシック(4スト車)
AF75全車種
ダンク
AF74全車種
ディオ110
JF58全車種
ズーマーX
JF52全車種
リード125
JF45全車種
グロム
JC61全車種
●ノーマルハンドル用
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上ABS樹脂/グレー
仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。
棚受け金具その他棚受
ハンドル周りの保護とドレスアップに。
ドレスアップ性がアップした2ピース構造のバーエンドキャップです。
○アウターキャップ:アルミ削り出し
○バーエンド本体:ステンレス製
○左右1SET
○外径(キャップ部):31mm
○外径(バーエンド本体):25mm
○長さ(キャップ部):22.5mm
○長さ(バーエンド本体):19.5mm
ジョルノ(4スト車)
AF77全車種
タクト/-ベーシック(4スト車)
AF75全車種
ダンク
AF74全車種
ディオ110
JF58全車種
ズーマーX
JF52全車種
リード125
JF45全車種
グロム
JC61全車種
●ノーマルハンドル用
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-1343。アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-1341。アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。ビッグヘッド レッド。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-1344。アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-1340。アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。ハンドル内側にネジが切って有るタイプには使用できません。 事前にご確認下さい。内径14/17~19mm対応。2個SET。ビッグヘッド ブラック。販売備考:アルミ削り出し、内径14mm/17mm-19mm対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
棚柱を高い位置に施工し、下端が目立つ場合に使用します。
材質樹脂
厚さ(mm)12
寸法(mm)6×4
関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
収縮フィットエンドキャップ。熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり) 優れた機械保護 屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):10mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):4mm●コード番号:622-3760
アズワン品番65-7456-68
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
。HellermannTyton 固定エンドHellermannTyton PEC シリーズの黒色 20 mm 穴開きエンドキャップは、収縮率が 3 : 1 です。ポリオレフィン素材を使用しているため、すばやく簡単に取り付けられます。電気ハーネスのスタブスプライスを機械的及び環境的に保護するために使用できます。特長と利点収縮時の直径は 1 mm です スリーブ径は 3 mm です 幅広い用途に対応するさまざまな直径 小型エンドキャップ 内側に湿気シーリング用の粘着層が付いています 絶縁耐性: 15 kV/ mm 動作温度範囲: -45 → 125 ℃認定IEC60684 P2 です SAE-AMS-DTL-23053/4 インチ
仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:20mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:PEC●コード番号:730-4703
アズワン品番65-7482-22
1袋(50個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
穴埋めに使用するキャップです。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)-
寸法E(mm)6
寸法G(mm)-
寸法J(Φmm)4
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
形状キャップ
寸法F(mm)3.2
寸法E(mm)6
寸法G(mm)10
寸法H(Φmm)4
寸法K(Φmm)-
寸法I(Φmm)6.5
点滴チューブ用のエンドキャップと4mm(水やり)ホース接続ジョイントのセットです。カットした点滴チューブに使用します。
用途散水用。
トラスコ品番758-2552
材質ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
アルミ製シフト用アウターキャップ、3個入りです。
店頭陳列に最適な小袋タイプで、必要な分だけ使う時に便利です。
寸法(mm)Φ4×17.5
材質アルミニウム
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ