250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷

SMKS-20 メインホース用エンドキャップ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション 質量(g)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15 口径(mm)12
1セット(2個)
378 税込416
当日出荷

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダブルウォールドリップチューブ用のエンドプラグ。
仕様ドリップ用エンドプラグ
1個
159 税込175
当日出荷

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1 適合車種汎用
1セット(3個)
599 税込659
当日出荷


配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バーエンドプラグ ZETA 動画あり
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム端末部の閉塞用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質樹脂 寸法(外径×厚さ)(mm)約16×約10
1個
89 税込98
4日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中部ビニール工業エンドプラグ
ポリエチレンパイプ用エンドプラグ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。止水に使用します。
用途ポリエチレンパイプ用エンドプラグ・潅水用・散水用・農業用・園芸用 材質合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。メス側用のオスキャップです。
材質アルミ タイプエンドプラグ
1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。
全長(mm)50.5 レッド 直径(Φmm)30 質量(g)片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む) タイプスクラッチ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。【メーカー確認車両】。レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
用途ノーマルハンドルに対応するバーエンドプラグ。アルミ削り出しで2色のコントラストが際立つデュアルアルマイト仕上げ。日本製。参考適合車種:レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23) 適合車種レブル1100/DCT(21ー23)、レブル1100T/DCT(22ー23)、GB350/S(23)
1セット
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。M6ボルトで固定される車種に対応したバーエンドプラグ。付属カラーの組み合わせにより、幅広い車種に装着可能。HONDA車対応。半月カラー付属。こだわりの日本製。
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5376
用途【旧品番】ZE73-1929
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。
全長(mm)50.5 ゴールド 直径(Φmm)30 質量(g)片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む) タイプスクラッチ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

こだわりの日本製。繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。汎用タイプ。大小2種類のストップラバー付属。パイプハンドル内径Φ14~Φ19mmまで適合。
全長(mm)50.5 ブルー 直径(Φmm)30 質量(g)片側:86(ボルト・ナット・ストラップラバーを含む) タイプスクラッチ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

3/8インチ ヘックスヘッドボルト用のキャップ
クローム
1個(6個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

バーテープ固定用プラグ
用途ドロップハンドルエンドキャップ 仕様反射材付 入数2
1個
479 税込527
7日以内出荷

汎用バーエンドでは長さが足りず、固定が不安定だったYAMAHA車対応のバーエンドプラグ。段付部を純正と同形状にしガッチリ固定。ネジ式タイプの純正ハンドルのネジ山を潰さずに取り付けができます。日本製。
メーカーヤマハ 適合車種MT-09等
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場! 人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。
適合■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。 ゴールド タイプスクラッチタイプ 適合車種KAWASAKI車専用
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場! 人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。
適合■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。 ブルー タイプスクラッチタイプ 適合車種KAWASAKI車専用
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場! 人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。
適合■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。 レッド タイプスクラッチタイプ 適合車種KAWASAKI車専用
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

要望の多かったKAWASAKI車ノーマルハンドル対応M8バーエンドが登場! 人気のスクラッチタイプで4色のカラバリ設定。
適合■ZRX1200DAEG、Ninja250、Z250等※純正バーエンドがM8ボルトで固定されるタイプの車両に適合します。 ライムグリーン タイプスクラッチタイプ 適合車種KAWASAKI車専用
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

1セット(2個)
469 税込516
5日以内出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷