TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
表面処理TiAIN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最大穴あけ能力2.5D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力3D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃先形状刃先ピンカドタイプ
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
表面処理TiAlN
最大穴あけ能力2.5D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
表面処理TiAIN
最大穴あけ能力2.5D
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金
刃先形状刃先ギャッシュ当て
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力2.5D
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など
材質HSS-Co
刃数5
外径公差(mm)0~+0.05
リード角右捩れ30°
刃幅公差(mm)0~+0.1
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。
刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質超硬合金
被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
表面処理DUARISEコーティング
外径許容差(mm)0~-0.02
コーナR許容差(mm)±0.03
関連資料技術情報はこちら(149MB)
3枚刃、45度ねじれ、ピン角仕様のエンドミル
ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用
刃長が2.5D程度のミディアム刃
シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる
刃数3枚刃
刃先形状ピンカド
ねじれ角45°
シャンク径公差h6
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金
刃先形状ギャッシュ当て
刃数4
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)0~-0.02
被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
表面処理TiAlN
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
ねじれ角(°)45
シャンク径公差(mm)h7
刃径公差(mm)0~-0.0.3
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工
ねじれ角45°
用途木材・金属・樹脂のフライス加工
材質超鋼
寸法(mm)3(W)×3(D)×40(H)
質量(g)3
シャンク径(Φmm)3.0
刃先径(Φmm)3
アズワン品番64-7939-76
1本
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
非鉄金属加工において高速・高能率加工を実現
外周側にあるオイルホールからクーラントが噴き出し、切屑排出性、
耐溶着性、仕上面の向上、および工具寿命の延長が図られる
外周刃および底刃にチップブレーカがあり、切屑が短くなる
不等分割、不等リードにより優れた防振性能
きれいにポリッシュされた溝により、切屑がスムーズに排出される
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工
刃数4枚刃
適合被削材種アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)、樹脂(Resin)
アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。
高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。
平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。
さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。
オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。
用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工
材質超硬合金
刃数6
ねじれ角(°)45
給油方式オイルホールあり
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質コバルトハイス(高速度鋼)
刃数4
刃径公差(mm)0~+0.03
シャンク径公差(mm)h6
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数2
コーティングDIAMOND
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミルです。
用途非鉄金属に。ミーリング加工に。
材質超硬
刃数2
表面処理ノンコート
シャンク径(mm)12.7
刃径(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。
ねじれ角30°
コーナーピンカド
耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1
シャンク径(Φmm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
タイプ刃先ピンカドタイプ
最大穴あけ能力2D
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。
仕様ノンコート
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃、45度ねじれ、ピンカド仕様のエンドミル。ノンコートタイプで、アルミを始めとする非鉄金属加工用。シャープな刃先で切れ味良好、きれいな仕上げ面が期待できる。刃長が2.5D程度のミディアム刃
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
シャンク形状ストレート
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準
刃数2枚刃
被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材
先端形状ボール
ねじれ角右ねじれ
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数2
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
シャンク形状ストレート
アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数2
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状ラジアス
シャンク形状ストレート
高性能アルミ合金加工用エンドミルです。アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。1分間に12立方インチの切りくず排出性能を備えた工作機械用に設計されています。新しい4枚刃不等分割構造、側面排出クーラント穴付きです。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属高能率荒加工用。アルミ合金A5052A7075
丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。
用途非鉄金属・樹脂
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
コーティングTiB2
丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途非鉄金属加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数2
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
コーティングTiB2
シャンク形状標準
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数3
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状ラジアス
シャンク形状ストレート
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数2
被削材非鉄金属、プラスチック・複合材
先端形状スクエア
シャンク形状ウェルドン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ