434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~+0.03
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数4 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミスターマイスターエンドミル(4枚刃)
エコ商品
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)
刃数4 材質ハイス 表面処理ATコート ねじれ角30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(4枚刃)
材質ACF20 刃数4 刃先形状シャープコーナー ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4M タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 刃数4 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SEE4L タイプハイヘリックスエンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 刃数4 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0987
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬 刃数4 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂 表面処理PNコート ねじれ角(°)30
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)