52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)


タンガロイ面取り加工用エンドミル EASD05
エコ商品
寸法L3(mm)6.8 寸法LH(mm)40 寸法LS(mm)60 寸法LF(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートSDMT050204PN-MJ 寸法APMX(mm)3
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝、側面、穴あけ加工など幅広く活用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金。 刃数2枚刃 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ 精度表記STD
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 刃先シャープコーナー ねじれ角(°)30 材種ACF20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

表面処理Vコーティング ねじれ角(°)約25 外径許容差(mm)0~-0.03 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー) 動画あり
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 ねじれ角(°)約20 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

ユニオンツールユニマックスドリル
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬 ねじれ角(°)30
1本
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ 動画あり
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホールなし 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ 動画あり
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホールなし 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー) 動画あり
OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
エコ商品
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工 材質超硬 表面処理WXLコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)30 直径許容差ドリル:h8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリル
エコ商品
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理UDCコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S DSX
エコ商品
材質超硬 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ 動画あり
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホールなし 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 先端角(°)180 ねじれ角(°)27 材種DP102A RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー) 動画あり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

TiAlN-HH(チタンアルミシリコン系)コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,890 税込4,279
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。
用途ガイド穴加工用 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)145 コーティングDP1020 RoHS指令(10物質対応)対応 加工穴深さ(L/D)2 コーティングタイプPVDコーティング
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
エコ商品
切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工 種別L/D:8D 材質超硬合金 タイプギャッシュ:R形シンニング 表面処理WXLコーティング 許容差ドリル直径:h8 ねじれ角(°)30 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSW-DI8
エコ商品
材質AH725 刃数2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSQ-E3
エコ商品
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材質AH9130 表面処理PVDコーティング 材種AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 工具径(mm)Φ6 ~ Φ16 寸法L/D(mm)3
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 動画あり
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホールなし 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 表面処理DP9020 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 刃数2 コーティングバイオレットコーティング シャンク径公差h7 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D
エコ商品
深穴・超効率化工は50Dの世界へ。切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。
用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工 材質超硬 タイプ50D 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング ねじれ角(°)約25 直径許容差e8 -0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)