はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)ポリアセタール
色(本体)ブラック
材質(本体)ポリアセタール、ブラック
材質(ボール)ポリアセタール
耐熱温度(℃)90
材質(コイルバネ)SUS302WPA
荷重(最小~最大)(N)6~12
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。
取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアセタールブラック
寸法L1(mm)1
材質(ボール)ポリアセタール
耐熱温度(℃)90
材質(コイルバネ)SUS302WPA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L
タイプ重荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
フランジフランジ無
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
圧入タイプのボールプランジャ。
PPRはオールステンレス製。
PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。
PPR-KDはオールプラスティック製。
・抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。・取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)・RoHS指令適合製品です。
サイズ8
d6.5
L9
質量(g)1.5
タイプフェノール樹脂製
L11
S1.8
D18.5
寸法D(mm)(+0.1/0)8
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:6~12
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
緩み防止機能
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SUS302WPA
硬度(ボール)HRC55
関連キーワード