こんなお得な商品も!

逆流防止ダイオード DC12V車専用
モノタロウ
¥499
税込¥549
各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護
用途電流の逆流・回り込みを防止する。
適合DC12V車専用
全長265mm
コード長さ(mm)265
入数2個
電流の逆流や回り込みの防止。
各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。
用途DC12V車専用
適合DC12V車専用
全長(mm)285
最大電流(A)6
適合電線径1.25sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
接点構成1C
定格電流(A)15
消費電流(mA)67(コイル)
コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)
使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)
復帰電圧7.2
寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)
動作開始電圧(V)7.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電線長さ(mm)135
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。
スイッチON-OFF
種類ロッカースイッチ
付属品ダイオード(1A仕様)
色ブラック
タイプON時照光・常時照光が選べる
適合板厚(mm)1~3
発光色アイスブルー
使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可
取付穴径(Φmm)20
取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 3A●小型モールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 超低IR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。
定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。
気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。
これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路
定格電力(W)0.3
許容電流(A)(逆方向)0.05
対応RoHS
接着部の温度(℃)150
相対湿度45~75%
周囲温度(℃)25±3
動作温度範囲(℃)-30~150
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。
これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。
実装タイプスルーホール
最大連続順方向電流(A)6
ピーク逆繰返し電圧(V)800
ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション
整流方式スイッチング
ピン数(ピン)2
最大順方向降下電圧(V)1.3
1チップ当たりのエレメント数1
ピーク逆回復時間(μs)2.5
直径(mm)9.1
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
1袋(5個)
¥889
税込¥978
当日出荷
逆回復特性が向上した高耐圧のPN接合型高速整流素子です。
用途家電分野はもとより、OA機器、FA機器分野のスイッチング電源などに最適です。スイッチング周波数は100kHz程度であり、高周波化傾向にあるスイッチング電源に対応しています。
タイプアキシャル
電流(A)25
電圧(V)200
出力電流(A)1
保存温度(℃)-55~150
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ
モノタロウ
¥819
税込¥901
小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。
用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。
定格電流(A)10
接点構成1C
消費電流(mA)46(コイル)
コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当
使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミ製足型ペダルカバー。ブレーキペダルにかぶせるだけの簡単取付!
用途モンキー/ゴリラ/カブ/JAZZなどに!
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1V高さ = 9.5mm直径 = 5.3mm動作温度 Max = +150 ℃メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
用途商用電源の整流用に適しています。
シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。
タイプ差込式
種類トグルスイッチ
スイッチON-OFF
取付穴径(Φmm)12
適合端子平型端子(メス)250型
関連キーワード