さびにくいステンレス製
材質ステンレス
材質銅(黒クロメート処理)
色ブラック
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=1(JIS W組込)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ10×L8.6
質量(g)0.4
硬度50°±5°
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24107
適合用途緩衝
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類ゴム足
硬度50°±5°
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。
材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に
仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約10m~20m
ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)(挟み込み金具)130×90
取付可能幅(mm)90~180
ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に
仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約30m~50m
スタイリッシュなシルバー塗装の締め付けプレート。
用途自動車のバッテリー固定用。
ボルト径寸法(Φmm)(ロッド)5.5
ボルト(mm)(ロッド)250
セット内容締め付け金具、ロッドボルト×2、蝶ナット×2、ワッシャー×2、ナット×2
材質スチール
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
蝶ボルトを締め込むだけでカンタン固定
スベリ止め加工でポールや支柱にがっちり固定
直径15mm~60mmのポールに使用可能
1辺の長さが15mm~50mmの支柱に使用可能
用途ポールや支柱などにガレージミラーをがっちり固定できる
適合ポール外径(Φmm)15~60
適合支柱(1辺)15~50mm
適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605・6610・6611 ガレージミラー専用
セット内容本体:1個、締込金具:1個、蝶ボルト:1個
材質本体:スチール(三価クロメート)、締込金具:スチール(三価クロメート)、蝶ボルト:スチール(三価クロメート)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
両面テープでカンタン取り付け。最大48ルーメン※充電環境により異なります。アンカー(別売)でも取り付け可能。夜間でもまっすぐバック駐車できる。LED8灯(暖白と白から発行色を選べる )。ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。高輝度再帰性反射材付き
用途夜間駐車時の目印に
寸法(Φ×高さH)(mm)123×23
充電時間(時間)約8(満充電/夏季の場合)
バッテリー容量(mAh)1200(ニッケル水素電池)
防水仕様IPX8
耐荷重(t)約3
明るさ(Lm)最大48
動作温度範囲(℃)-20~70
連続点灯時間(時間)約30(満充電時)
適合アンカーねじ込み式(ネジサイズ:M4~M5)2本
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
両面テープでカンタン取り付け。縦列駐車に最適。高い耐久性。ガレージに馴染む外観
用途駐車位置の目安に
材質ベース:HIPS、カバー:PP
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×85×40
適合アンカー(芯棒打ち込み式)ネジサイズ M6~M8、地上飛び出し部30mm以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる
仕様(貼り付けできる素材)コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605 ガレージミラー専用
セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本
材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤
サイズ約130×70mm 厚さ9.2mm
本体寸法(mm)130×70×9.2(両面テープ厚さ含む)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両面テープで貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる。
凸凹が2mm以下の壁面・塀への取り付け。
セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個・六角ボルト:2本
サイズ90×50mm 厚さ9.2mm(両面テープ厚さ含む)
テープ厚さ(mm)2
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質鉄
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DE
サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
寸法a(mm)(最大)3.1
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)約11.5
寸法D1(mm)13
寸法T(mm)1
寸法K(mm)4
穴の形状プラスマイナス
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
関連キーワード