「エーモン3216」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種トヨタ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。
種類プッシュスイッチ タイプ(スイッチ)ON⇔OFF スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ位置がわかりやすい照光タイプ。 ON-OFFに連動してスイッチの電源マークの明るさが変わる。 空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途トヨタ・ダイハツ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種トヨタ・ダイハツ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷



空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途スズキ車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種スズキ車用
1個
999 税込1,099
当日出荷

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用 スイッチON-OFF タイプ純正交換タイプ コード長さ(mm)約300 コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
1個
999 税込1,099
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質PC 質量(g)中サイズ:37プルタイプ中サイズ:39ナロウタイプ:15ワイドタイプ:54 先端サイズ29.8×30.3、53、30、34.7、25.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷

穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)36×21×13 種類プッシュスイッチ スイッチON-OFF コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類プッシュスイッチ スイッチPUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm)150 コードコード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品- ブラック タイプ非照光 スイッチON-OFF 発光色- 使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下 種類ロッカースイッチ 適合板厚(mm)1~4 取付穴径(Φmm)12 適合端子平型端子(メス)250型
1個
399 税込439
当日出荷

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチON-OFF 種類ロッカースイッチ 付属品ダイオード(1A仕様) ブラック タイプON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm)1~3 発光色アイスブルー 使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm)20 取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷