「オイラー 1/4」の検索結果
エスコ品番EA153AK-2
質量(g)40
取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
約500ccの油を滴下させることが可能です。
本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。
油の量の調整が可能です。
用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用
材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C
トラスコ品番859-0863
全長(mm)206
質量(g)490
寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エスコ品番EA991CV-24
材質真鍮(黄銅棒)、アクリル
胴径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4
1個(530mL)
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA991CV-21
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)38
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4
1個(27mL)
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
エアー工具の錆や腐食を防ぎます。
使用圧力(MPa)0.63
グリス注入用のオイルカップです
用途油圧機器などのオイル注入に
仕様メッキ付
こんなお得な商品も!

オイラー 横型ノズル
モノタロウ
¥199
税込¥219
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180
材質ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)156
質量(g)36
タイプスーパー型
ノズル長(mm)90
底径(Φmm)58
ノズル形状ストレート
危険物の類別非危険物
エスコ品番EA991CV-12
材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス
胴径(Φmm)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/8
1個(65mL)
¥3,770
税込¥4,147
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
頭部取り外し可能です。接続ねじ径は1/4です。固定式ノズルのオイラーです。
ねじ径1/4
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4
排気方式後方
供給空気圧力(MPa)0.6
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
フレックスタイプの注ぎ口
精密スチールポンプ
使いやすいサイズ(1/4パイント-118ml)
用途自動車・バイクの整備、チェーンの給油など
容量(mL)118
危険物の類別非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。
ねじ径1/4
危険物の類別非危険物
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給に
ねじ径R1/4×Rc1/4
適合タービン油1種ISO・VG#32相当
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R、Rc
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型。セット内容:。130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm。230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm。330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm。430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm
寸法(mm)80×60×15
質量(g)21
1セット(4本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
先端に若干の角度を付け、曲げてあります。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。
トラスコ品番366-9033
全長(mm)100
質量(g)17
ねじ径1/4
危険物の類別非危険物
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
粘度ISOVG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
エスコ品番EA991CV-34
材質真鍮(黄銅棒)、アクリル
胴径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8
1個(530mL)
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-22
全長(mm)19
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4”
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類PT
圧力計圧力計付
オートドレン仕様セミオートドレン付
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)ポリカーボネート
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)
取付け方法ブラケット取付け
推奨使用油ISO VG-32
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
ろ過度(μ)5
ルブリケータ貯油量(mL)125
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
設定圧力単位MPa
取扱説明書(7.0MB)
ケースケースガード付
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ・スモールに88発、バックランプに45発の高輝度LEDを搭載。
本体に4連抵抗器を内蔵。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
セット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]
高さ(mm)レンズ:152.5
タイプブレーキ・スモール&バックランプタイプ
奥行(mm)115
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ブレーキ・スモールに88発、ウィンカーに45発の高輝度LEDを搭載。
本体に4連抵抗器を内蔵。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
セット内容テールランプ本体×2、本体取付用 固定ブラケット ボルトナットセット(ブラケット2個×2、ナット2個×2、スプリングワッシャ2個×2、平ワッシャ2個×2]、本体取付用 T字 ボルトナットセット(T字ボルト4個×2、ナット4個×2、スプリングワッシャ8個×2、平ワッシャ8個×2]
高さ(mm)レンズ:152.5
タイプブレーキ・スモール&ウィンカータイプ
奥行(mm)115
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
COMBOシリーズよりステンレス製品と好相性の「煌」が登場!。シーケンシャルウィンカーのみ。大迫力4列ウインカー搭載!。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
奥行(mm)95
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
特装車にも使用可能なハイクラステールレンズ。
洗練の煌めきで、革新の光を放つフルLED。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
セット内容テールランプ本体×1ユニット本体取付用固定ブラケットボルトナットセット(ブラケット×1、ナット×2、スプリングワッシャ×2、平ワッシャ×2)、テールランプ連結用 ステンレスボルトセット(ボルト×2、ナット×2、平ワッシャ×4)、側面取付用 反射板×1(連結用ボルトセットについては1ユニットまたは2ユニット同時購入につき1セット付属します。)
奥行(mm)90
横幅(mm)185
縦幅(mm)208
レンズ幅(mm)150
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
COMBO嵐がコンパクトになった新テールランプ誕生!
シーケンシャルウィンカーのみ。流れる4列ウインカー!
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
奥行(mm)90
横幅(mm)395
縦幅(mm)159
レンズ幅(mm)365
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.26MB)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
車種別設計でカプラーオン接続が可能。配線を加工することなく装着がとても簡単です。
オリジナルステー付属。ステーを仕様することで抵抗の放熱性アップ!作業性アップ!
ウィンカーの点滅が電子リレーにて制御されている車両に装着可能です。
製品1セットで左右ウィンカー各2箇所の合計4箇所のLED化に対応
用途ハイフラキャンセル
種別カプラー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色緑
容量(mL)35
材質(本体)LDPE
ノズル長(mm)38
材質(キャップ)PP
危険物の類別非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。
粘度ISO VG32
適合範囲エアツール
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9883
色淡黄色
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1
2
次へ