422件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な油に対応する油専用吸着マット! 重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した油を保持します。中央にミシン目が入っているので半分にカットして使用も可能です。油専用吸着マットです。水はほとんど吸いません。
用途油専用 材質PP
1組(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社オイルガードロール
RoHS
様々な用途にカットして使用できる吸着マット 耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質PP・表面耐摩耗性PPシート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5 吸収量(L/本)72
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タオルウエス、メリヤスウエスの代用に耐える性能。布ウエスと変わらないボリューム感。表面の起毛不織布により拭き取り性能を高め、内面生地に吸収量の高い不織布を採用。多量の液体を拭き取るタフなウエス。
材質ポリプロピレン・パルプ 寸法(mm)370×420×2 質量(kg)3.8 日本緑十字社品番294120
1組(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

水をはじき油を吸収、屋外での漏洩対策に 漏洩した油を直ぐに吸収し内部に留めます。
用途油専用 対応オイル 材質PP 長さ(mm)1220 直径(Φmm)80 吸収量(L/本)約4.8 日本緑十字社品番294109
1組(12本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

水や溶剤などをつけての使用や激しい作業にも十分に耐え、水、油など、様々な液体を素早く多量に吸収します。 原料にポリプロピレン、パルプを使用し布のようなしなやかさとボリューム感を持っています。
材質ポリプロピレン・パルプ 寸法(mm)300×350(4つ折り) 質量(g)760 日本緑十字社品番294118
1組(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

海上、河川等への油流出事故防止に 親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わない為、水面に浮きながら油だけを吸収します。水処理槽や、河川、貯水池、海上等の浮上油の回収に最適。
用途油専用 対応オイル 材質PP イエロー 直径(Φmm)127
1組(2本)ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面へ密着、吸着マットが床面に貼りつく!裏面に特殊粘着素材をコーティングしてマットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。マット全面を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質ポリプロピレン・ナイロン・粘着剤 質量(kg)6.2 吸収量(L/本)約60 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)760×20m×2
1巻
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オイル吸着チューブ モノタロウ 動画あり
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別オイル/溶剤用 材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ76×1200 吸油量(L/本)2.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

料理中の油はね・飛び散りをしっかりガード!いため料理をすると、広範囲に油がはねてお掃除が大変、そんな悩みを解消します。使い方はかんたん、料理前にガードを立てるだけです。終わったらパタッとたたんですき間に収納。折りたたみ時8mm厚になるので場所を取らず、立てかけて置いたりすき間に入れておけます。フッ素樹脂加工で油汚れも簡単に落とせます。色も外側はきれいな白色、汚れる内側は黒色仕様です。
材質スチール(フッ素樹脂加工) 寸法(mm)270×283×4(片面) 質量(kg)490
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

ガスバーナーをスッポリつつみ油の飛び散りを防ぎます。
材質18-0ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×450 TKG品番9-0432-1101 TKG品番(2017)6-0387-1401
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)オイルガード
RoHS
手の甲までコーティングしているので、油やゴミの浸入をしっかり防ぎます。手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊カバーリングナイロン糸を使用し、15ゲージで編んでいるので、肌触りがとてもよく、手にフィットします。
用途機械工業・水産業・漁業・建築業・土木作業・メンテナンス作業・清掃業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
使用場所コンロまわり
1枚
549 税込604
当日出荷

裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質PP・PE グレー 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×4
1巻
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋アルミエコープロダクツ天ぷらガードFIT
手軽に折りたためますので、コンパクトに収納ができます。 上書きタイプなので、ガステーブル・ビルトインコンロ・IHクッキングヒーターのいずれにもご使用いただけます。
材質アルミニウムはく 寸法(mm)345×840
1枚
209 税込230
当日出荷

布ウエスに近い使用感と広範囲の拭き取り性能の持続。 表面の凹凸特殊加工によりタオル地の様な拭き取り性能を再現。素材の配合バランスと製法によりソフトでありながら強度を維持します。
材質ポリプロピレン・パルプ 寸法(mm)360×460(4つ折り) 質量(kg)1.55 日本緑十字社品番294119
1組(100枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

東洋アルミエコープロダクツ東洋NEWレンジパネル
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石3個 材質アルミニウムはく 寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
1枚
419 税込461
当日出荷

指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング コーティングニトリル
1双
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質PP・PE グリーン・イエロー
1巻
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布と紙の長所を兼ね備えたウエス。 強度や吸収力に優れ、汚れや油水をサッと拭きとれます。 強度があるので液体につけて絞っての使用や、数回洗っての再利用も可能です。 また、糸くずが出にくく、布ウエスの代替に適しています。
材質ポリプロピレン・パルプ 寸法(mm)250×250 質量(kg)1.75 日本緑十字社品番294117
1組(200枚)
8,798 税込9,678
翌日出荷

ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット! ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。200Lドラム缶用。日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応。海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応。
用途油専用 対応オイル 材質PP 厚さ(mm)約4 質量(kg)4.9 直径(Φmm)550 吸収量(L/枚)約1.5 日本緑十字社品番294101
1組(40枚)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

旭エンジニアリングオイルガード
機械等の形状に合わし、周囲への油液拡散をシャットアウト。水・油・溶剤を素早く吸収します。
1箱(25本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

繊維部はアクリルパイル裏起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。 手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。 手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
用途水産業・漁業・機械工業・メンテナンス作業・農作業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部:ポリエステル・アクリル・その他 ブラック 機能防寒・保温 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

料理中の油ハネ・飛び散りを効果的に防ぐアイテムです。蛇腹に折りたたんだパネルを広げるだけで簡単に設置できます。壁面にこびりつく油汚れも減少し、お掃除の手間を軽減します。
材質本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、ヒンジ:ステンレス鋼 高さ(mm)300 質量(g)970 縦(mm)5 横(mm)760
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手の甲までコーティングしているので、油やゴミの侵入をしっかり防ぎます。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ナイロン、その他 ブラック 品番NKX5266 入数(双)1 機能耐切創 ゲージ数15 耐切創性(EN388:2016)D RoHS指令(10物質対応)対応
1双(1双×1双)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz) 使用燃料軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。 周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油
1台
1,898,000 税込2,087,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトにたたんで収納できる!サッと取り出しコの字型にして、三面防ぐガードになります。様々なキッチンに馴染むシンプルデザインのオイルガード。たためば薄型になり隙間に収納できます。油をしっかりガードする三面タイプ。スチール製で軽量です。
材質スチール(ふっ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)約804×300×6(使用時:約352×232×300mm、折りたたみ時:352×20×300mm) 質量(g)約900
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷



揚げ物・天ぷらをするとどうしても油はねが発生し、自分へのはね返りはとくに注意が必要です。そんなときはこの商品をサッと手に持って油はねガード!使用後は引っかけ&すき間収納でコンロ周りもスッキリ。ステンレス製の丈夫な作り。
質量(g)170 外径(mm)395×240×11 径(mm)230
1個
2,200 税込2,420
4日以内出荷


1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートパンL、波型プレートパンL、波型プレートパンLグラネと合わせて使うと庫内への油の飛び散りを軽減します。
材質金属 質量(g)386 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238.4×309.4×28 対応機種プログレ、ピアットマルチグリル 塗装セラミック塗装 関連資料商品仕様図(0.15MB)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

自由に設置できる5枚の折りたたみ式パネル。使わないときはコンパクトに収納できます。ビルトインのガスコンロやIH調理器にも使用できます。
用途コンロ周りの油はねを最小限に。アウトドア時にはコンロの風よけに。 材質鉄(表面:ふっ素樹脂塗膜加工)(板厚0.4mm) 質量(g)約770 収納時寸法(cm)約15.5×30×1
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷