828件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5L×3本)
8,598 税込9,458
当日出荷

亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。 成分亜麻仁油 主な用途内装木部全般 使用場所屋内用 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シーバイエス油汚れ用洗剤
形状液体 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(5kg)
2,498 税込2,748
欠品中

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

W酵素配合で汗などのガンコなヨゴレやにおいを素早く分解!
用途衣料用の洗濯液体洗剤です。 液性弱アルカリ性 形状液体 使用の目安水30Lに19.6mL
1本(4L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブライワックス・オリジナル・ワックスは無塗装木部用のワックスですが、同じ木材でもその樹種や元々の色によって塗装の仕上がりが異なります。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【02. アンティーク・マホガニー】うっすらと紅茶の様な赤みを持つ色。マホガニー家具のような色。 【03. アンティーク・パイン】黄色がかったブラウン。パイン製家具のメンテナンスにおすすめ。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。 【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。 【07. ハニー】どのカラーよりも蜜蝋が多めに含まれています。クリアーよりも少しコクがある感じ。 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。 【09. ミディアム・ブラウン】Antique Brownよりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。 【12. スパニッシュ・マホガニー】Antique Mahogany よりもさらに赤みを求める方に。気品のある赤み。 【13. チーク】チーク家具のように明るい印象。しっかりとした茶色と赤みで色付きの良いカラー。 人気色。 【14. チューダー・オーク】格調高いアンティークのオーク家具を思わせるような深みのある色。 【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 塗り面積(m2)50(1回塗の場合) 主な用途 塗布方法ウエス(布)、スチールウール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2
1缶(5L)
23,980 税込26,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性 収納サイズ400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など 無色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブライワックス・トルエンフリーに新色ダーク・オークとウォルナットが加わりました! ブライワックスは蜜蝋や植物性の天然素材カルナウバ(口紅の材料)を主原料にブレンドしており、新材 古材を美しく保護します。 ワックスは半固形で扱いやすく、お持ちの家具のメンテナンスにも最適です。 人気の秘訣は何と言っても仕上りの早さ。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。 1m22あたり約15~30分程度で乾燥するので、ニスやオイルのように長い時間を待つことはありません。 トルエンフリーはオリジナルワックスと比べると若干匂いが抑えらています。 また色味がやや薄く、艶は控えめですがオリジナルワックス同様に人気商品です。 【01. アンティーク・ブラウン】少しだけ色を付けたい方に。繰り返し使う事でじっくり色を重ねていく薄めのブラウン。 【04. クリア】大定番のクリアー(無色)。これさえあれば、仕上げにメンテナンスに重宝します。人気色 【05. ダーク・オーク】栄養たっぷりの土の様などっしりとしたこげ茶色。新色 【08. ジャコビアン】ダークチョコレートの様に強いこげ茶で、使い込んだアンティーク家具のような色。人気色 【09. ミディアム・ブラウン】「01. アンティーク・ブラウン」よりも少しだけ濃いブラウン。古材の風合いを自然に高めます。 【10. オールド・パイン】少しこげ茶色を含んだ、使い込んだレザーの様な色合い。 【11. ラスティック・パイン】いわゆるアメ色のイメージに近いカラー。ブライワックスを始める方におすすめ。人気色 【15. ウォルナット】深煎りのコーヒー豆の様な濃い茶色。和の空間や家具にも馴染みやすいカラー。新色
用途家庭用ワックス。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(370mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。色のブリード(接着物への色移り)がありませんから、安心して使用できます。
用途木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。) 仕様ツヤなし 種別水性 タイプ顔料系木部着色剤 分類非危険物 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間)約1(20℃)で上塗り可能 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(通常不要) 特性耐候
1缶(100mL)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤 液性アルカリ性
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ天然樹脂塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水、耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。 またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。 内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。
用途使用方法 (1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。 (2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。 (3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。 (4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。 成分亜麻仁油 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)12~24 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウエスがわりに最適なローコストワイパー。 多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。 製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。 ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
茶(未ざらし) 仕様4枚重ね 材質パルプ100% シリーズキムタオル
1束(50枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘度が低いので、簡単に塗装できます。 浸透性に優れています。 3分艶程度のソフトな光沢が得られます。 しっとりとしたオイル調に仕上がります。
用途壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。 家具などのクリヤー塗装。 ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。 素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。 ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。 使用場所屋内用 主な用途床、天井 希釈剤ユーロうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性3分艶 塗り面積(2回塗り)(m2)10/L 塗り面積(1回塗り)(m2)20/L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮脂だけをすばやく吸収する特殊フィルムなので、余分なテカリだけをとって、水分はそのままキープします。皮脂を吸収するとフィルムの色が変わり透明になるので、取れ具合を一目で実感できます。70+5枚入り。
1個(75枚)
299 税込329
当日出荷

年齢と共に気になるヌルつくアブラや繰り返すベタつきを徹底洗顔。40才からの男のノンスクラブ洗顔。
商品タイプ本体 シリーズルシード 性別男性用 洗顔タイプチューブ
1個(130g)
379 税込417
当日出荷

年齢とともに気になるねっとりアブラや頑固なベタつきを泡で簡単&速攻洗浄。 40才からの男の泡洗顔。
シリーズルシード 性別男性 洗顔タイプ
1個(130mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メイクくずれの原因となるベタつく汗と過剰な皮脂を、瞬間ダブル吸収。さらすべ肌をキープします。汗・皮脂を吸収するとフィルムの色が変わり透明になるので、取れ具合を一目で実感できます。70+5枚入り。
1個(75枚)
299 税込329
翌日出荷

「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。 さらっと塗り広げられる植物性のベビーオイル。新生児から使えます。 特に乾燥しがちな肌にうるおいを与え、ベタつかずにつやつやお肌が持続します。 耳やおへその掃除にも使えて、1本あると便利なアイテムです。 未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。赤ちゃんの肌本来のバリア層(角質細胞間脂質)に近い保湿成分を外側から補い、肌のバリア機能を助けます。 ※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル アミノ酸・ヒアルロン酸(保湿成分)配合。 無着色・無香料。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。 皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。
成分パルミチン酸エチルヘキシル、イソステアリルアルコール、ヒマワリ種子油、グリチルレチン酸ステアリル、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、トコフェロール 商品タイプ本体
1個(80mL)
579 税込637
当日出荷

オイルダンパーの働きで方位磁針の動きを安定させます。 ケースの縁にはどの方向にも線が巻ける溝が設けてありますので、エナメル線を巻いて電流と磁界の実験にも使用できます。
寸法(Φmm)40 表示矢印 機能導線ガイド(全方向) 目盛角度360° 方位4方位
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

ターナー色彩ESHA クリアオイル
木に浸透し、内部で固まり保護するスタンダードタイプ。 亜麻仁油を主体に、松ヤニからとったテルペン樹脂を区分け多植物油性のワニスです。 表面に塗膜を作らず、木材が呼吸し、自然な木肌が生かせます。
成分植物油変成テルペン樹脂(含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油、桐油、脱水ヒマシ油、大豆油)、ラベンダーオイル、イソパラフィン、天然エステル(植物酸、植物アルコール)、オクチル酸コバルト、オクチル酸ジルコン 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クリアオイル 主な用途 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)6~8(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4.3
1缶(2.5L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然由来成分100%のボディオイル。自分自身をいたわるようにトリートメント。心地よいおやすみへ…うっとりタイム。お風呂上がりのくつろぎの時間に。思わず深呼吸したくなる香り。すっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り。天然由来成分100%。植物由来の保湿成分配合:米ぬか油、ホホバ油
用途【使用方法】手のひらに適量をとり、肌になじませながらトリートメントしてください 成分コメヌカ油、コメ胚芽油、ホホバ種子油、香料、トコフェロール 材質ボトル:PET/ポンプ:PE、PP/箱:紙 紺・緑 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×40.5×154
1個(100mL)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

乾燥が速く、水をはじき、木材を保護します。 表面に塗膜を作らず、保護するオイルフィニッシュです。 シリコーン樹脂を加え、撥水性を向上させました。 乾燥時間を速め、作業効率を改善し、1日2回塗り施工ができます。
成分アルキド変成植物油(桐油、亜麻仁油、脱脂ヒマシ油、紅花油)、天然テルペン樹脂、イソパラフィン、シリコーン樹脂、無鉛ドライヤー(オクチル酸ジルコン、オクチル酸コバルト) 特性撥水、速乾 使用方法(1:下地処理)塗装面をサンドペーパー#240~#320で研磨してください。(2:下塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。(3:下塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(4:下塗り/研磨)下塗り後4~6時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。(5:上塗り/塗装)刷毛で薄めに、均一に塗ってください。(6:上塗り/拭き取り)塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。(7:仕上げ研磨)上塗後4~6時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。(8)塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。 種類クリアオイルピッど 主な用途 アズワン品番64-8505-07 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)4以内(20℃) 硬化時間1週間(20℃) 塗り面積(2回塗り)(m2/L)10
1缶(4L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個(160mL)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイントゥデイ資生堂専科 オールクリアオイル f
5つの機能搭載で”明るいまっさらすっぴん”。メイクオフ、毛穴汚れオフ、古い角質オフ、摩擦低減設計、うるおい守る。ウォータープルーフマスカラまで落ちる、ぬれた手OK、まつエクOK*。*一般的なグルー(シアノアクリレート系)が対象です。こすらないようになじませてください。やさしく香るみずみずしいフローラルの香り
FSC認証認定 FSC認証番号C015741
1個(180mL)ほか
729 税込802
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。 特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。 汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。 強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。 エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

高度に精製された鉱物油を精密分留した、高品質な油回転真空ポンプ専用オイルです 低蒸気圧で抗乳化性・水分離性に優れています
仕様●油種:鉱物油
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)水溶性油処理剤クリアー
本製品は油の処理に特化し設計開発された洗浄剤です。 環境を考慮し、自然界で分解されやすい原料を選択するとともに、環境に悪影響を与えない配合処方としています。 優れた洗浄力と、優れた生分解性を両立しています。
対応
1箱(4L×4本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

外側からも液量が確認できる透明仕様です。液量が確認できる目盛り付き(0.5L単位)です。透明なため、オイルに混じった異物の発見が容易になります。オイルフィルターを置くための突起付きです。
材質(本体)PP 質量(g)190 容量(L)4.5 耐熱温度(℃)100 本体サイズ(mm)330×330×100 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
翌日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)水溶性油処理剤クリアー
油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります。優れた洗浄力があります。生分解性は91%(参考値)になります。
用途工場フロアー、ピット、ガソリンスタンドフロアーなどの洗浄/コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などで使用可能
1個(4L)
3,990 税込4,389
10日以内出荷

さらっと塗り広げられる植物性・低刺激のベビーオイルです。特に乾燥しがちな肌にうるおいを与え、ベタつきません。耳やおへそにも使用可能です。
アズワン品番66-0005-25
1本
799 税込879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツ 動画あり
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります) 使用場所屋内用 主な用途 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

天然精油を一滴。気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ。使い方は自由自在。ストーンに落としたりディフューザーで芳香したり…。思わず深呼吸したくなる香り。すっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り。天然精油100%。合成香料は一切不使用のナチュラルな香り
用途【基本的なご使用法】。〈芳香浴を楽しむ〉。ハンカチやティッシュに精油を1~2滴落とし、鼻に近づけて深呼吸します。ハンカチはシミになることもあるので注意しましょう。アロマストーンに精油を2~3滴落として香りを楽しみます。アロマランプに精油を3~5滴落とし、ライトの熱で温め香りを広げます。ディフューザーで精油をミスト状にして香りを広げます。※家具や衣服等に付着するとシミの原因になることがありますのでご注意ください。 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙 紺・緑 質量(g)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×57
1個(5mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)プライキャンバス 透明ターポリン 耐油
マシン油などに耐性があり、硬化しにくく柔軟性が維持されます。
幅(mm)2030 厚さ(mm)0.3 長さ(m)50 形状ビニールカーテン 透明
1巻
129,800 税込142,780
3日以内出荷