1,719件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製 仕様ニトリルゴム 接点数2ヶ所
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式TB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部ダブルリップ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用) 型式ISD 仕様運動:軸回転、大気側:ダスト タイプJISB2401-1:4 構造保護リップ付 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
仕様ニトリルゴム 材質はめあい部(外周)/ゴム製 型式TC 接点数2ヶ所 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム
1個
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.164。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI072です。 純正品番:[TRIUMPH:T2040284]。タイプ:VCY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ42 [42x55.5x6/11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.5。内径:42。フォーク径:Φ42mm。高さ:6 to 11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:Daytona600/650/750/900/1000/1200等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ42 [42×55.5×6/11] 高さ(mm)6 to 11 タイプVCY CAP 径(Φmm)フォーク:42 外径(mm)55.5 内径(mm)42
1個
2,798 税込3,078
92日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.126。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5] 高さ(mm)11.5 タイプY-1 CAP 径(Φmm)フォーク:48 外径(mm)58.5 内径(mm)48
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×54.4×4.6/14] 高さ(mm)4.6 to 14 タイプY CAP 径(Φmm)フォーク:43 外径(mm)54.4 内径(mm)43
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.150。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI143です。 純正品番:[BMW:31427666223]。タイプ:Y-2 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x52.5x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.5。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:R1200GS/S/R/ST 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×52.5×4.6/14] 高さ(mm)4.6 to 14 タイプY-2 CAP 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)52.5 内径(mm)41
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.128。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:※Daytona675は車両識別番号381274迄。オイルシールはARI056/ARI102です。 純正品番:[HONDA:51490-KZ1-671/TRIUMPH:T2047109/WP:455502]。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 車輌識別番号381274迄。タイプ:YC CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53.7x5/10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53.7。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:5 to 10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:ER-6n, XR250, Daytona675等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×53.7×5/10] 高さ(mm)5 to 10 タイプYC CAP 径(Φmm)フォーク:41 外径(mm)53.7 内径(mm)41
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.138。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI102です 純正品番:[DUCATI:34921881A/HONDA:51490-MCT-003/TRIUMPH:T2047109/YAMAHA:4EB-23144-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] SILVERWING400 [シルバーウィング400] 06-09。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53.5/58x4.8/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53.5 to 58。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:4.8 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:VT750SHADOW/CBR600RR 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ41 [41×53.5/58×4.8/14] 高さ(mm)4.8 to 14 タイプXICY CAP 径(Φmm)フォーク:41 外径53.5 to 58mm 内径(mm)41
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用) 材質ばね入り外周ゴム 型式IS 仕様運動:軸回転 タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.154。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI058です。 純正品番:[KAWASAKI:92093-1510]。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] W800 11-17。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ39 [39x51.5x4.8/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:51.5。内径:39。フォーク径:Φ39mm。高さ:4.8 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:W800/SHADOW VT600C 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ39 [39×51.5×4.8/14] 高さ(mm)4.8 to 14 タイプXICY CAP 径(Φmm)フォーク:39 外径(mm)51.5 内径(mm)39
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.130。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI003ST 純正品番:[BMW:31422311980]。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48.5/53x5.8/15]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48.5 to 53。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:5.8 to 15。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:BMW R1200RT/K1200S/R1150GS 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ35 [35×48.5/53×5.8/15] 高さ(mm)5.8 to 15 タイプXICY CAP 径(Φmm)フォーク:35 外径48.5 to 53mm 内径(mm)35
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.168。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI167です。 純正品番:[DUCATI:34912871A]。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 16-17。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 16-17。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x60.5/64.7x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60.5 to 64.7。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:Multistrada1200/S 16-17/950 17等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ48 [48×60.5/64.7×5/14] 高さ(mm)14 タイプY CAP 径(Φmm)フォーク:48 外径60.5 to 64.7mm 内径(mm)48
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.162。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI044です 純正品番:[KAWASAKI:920093-1367/SUZUKI:51173-28H40]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC22] 90-94。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-13。タイプ:Y-2 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ37 [37x50.5x5.6/12.8]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:50.5。内径:37。フォーク径:Φ37mm。高さ:5.6 to 12.8。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:CBR250R/CBR250RR(MC22) 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ37 [37×50.5×5.6/12.8] 高さ(mm)5.6 to 12.8 タイプY-2 CAP 径(Φmm)フォーク:37 外径(mm)50.5 内径(mm)37
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.115。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.6倍の性能を持ち合わせています。タイプ:Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48.5/52.5x6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48.5 to 52.5。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KAWASAKI Z E1/GPZ R1/KZ H 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ36 [36×48.5/52.5×6/14] 高さ(mm)5 タイプY 径(Φmm)フォーク:36 外径48.5 to 52.5mm 内径(mm)36
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.163。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI104です。 純正品番:[SUZUKI:51173-28H40]。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ49 [49x60.5x6/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60.5。内径:49。フォーク径:Φ49mm。高さ:6 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:CRF-R, KX450F, RM/RM-Z, VN2000等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ49 [49×60.5×6/10.5] 高さ(mm)6 to 10.5 タイプY-1 CAP 径(Φmm)フォーク:49 外径(mm)60.5 内径(mm)49
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.106。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:RMZ250 -04 オイルシールはARI105です 純正品番:[SUZUKI:51173-37F80]。タイプ:CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ47 [47x58.5/62x6/10.3]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62。内径:47。フォーク径:Φ47mm。高さ:6 to 10.3。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ47 [47×58.5/62×6/10.3] 高さ(mm)6 to 10.3 タイプCAP 径(Φmm)フォーク:47 外径58.5 to 62mm 内径(mm)47
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.147。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI146 純正品番:[BMW:31427718398]。タイプ:Y-9 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58.5/62.3x5.8/13.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.5 to 62.3。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:5.8 to 13.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:S1000RR 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ46 [46×58.5/62.3×5.8/13.2] 高さ(mm)5.8 to 13.2 タイプY-9 CAP 径(Φmm)フォーク:46 外径58.5 to 62.3mm 内径(mm)46
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ43 [43×55.7/60×5/14] 高さ(mm)14 タイプXICY CAP 径(Φmm)フォーク:43 外径55.7 to 60mm 内径(mm)43
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.148。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!:[ WHITE POWER - WP 35mm ]。タイプ:SG5Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35[35 x 46,8/51,3 x 5/12,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46,8/51,3。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:5/12,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KTM 50SX 12-22 65SX 16-22 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ35[35×46,8/51,3×5/12,5] 高さ(mm)5/12,5 タイプSG5Y 径(Φmm)フォーク:35 外径(mm)46,8/51,3 内径(mm)35
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷