102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)6 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-91 入数1枚
1枚
490 税込539
翌日出荷

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)5 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-90 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)5 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-52 入数1枚
1枚
470 税込517
翌日出荷

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール HMSA
材質ニトリル 形式外周金属
1個
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE 接点部シングルリップ 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム
1個
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)


オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-77 入数1枚
1枚
800 税込880
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)40 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-22 入数1枚
1枚
645 税込710
翌日出荷

オイルシール OS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
型式OS
1個
特価
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
1個
109 税込120
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)


オイルシール DS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-52 入数1枚
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)25 厚さ(mm)8 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-40 入数1枚
1枚
525 税込578
翌日出荷

用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用) 型式ISD 仕様運動:軸回転、大気側:ダスト タイプJISB2401-1:4 構造保護リップ付 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースバル
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)11 外径(Φmm)52 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-40 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷


メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.157。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GAS GAS BT20000001211]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ40 [40x52x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52。内径:40。フォーク径:Φ40mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KAWASAKI KR/KR1/GPZ等 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ40 [40×52×10] 高さ(mm)10 タイプTCL 径(Φmm)フォーク:40 外径(mm)52 内径(mm)40
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.033。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!:[ KAYABA - KYB 40mm ]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ40[40 x 52 x 8/9,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52。内径:40。フォーク径:Φ40mm。高さ:8/9,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス 適合代表的な車輌等:KZ ST E1/2 材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber) ブラック サイズΦ40[40×52×8/9,5] 高さ(mm)8/9,5 タイプTCY 径(Φmm)フォーク:40 外径(mm)52 内径(mm)40
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
備考UE30X52X11 部品名称オイルシール 関連資料(0.8MB) 図解NoMGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.40
1個
665 税込732
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格SC25447 部品名称オイルシール 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.19MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ リヤアクスル分解部品_No.47、BSA-950シリーズ フロントデフ,リアデフ組立部品_No.52、BSA-500JD-125THシリーズ リヤデフ分解部品_No.40、BSA-600LDEQ(JP) リヤデフ分解部品_No.47、BSA-600LDEQ(JP) フロントデフ分解部品_No.47、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ リヤデフ組立部品_No.54、BSA-650-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.52、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.47、BSA-650シリーズ フロントデフ、リアデフ組立部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ フロントアクスル分解部品_No.47、BSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.52、BSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.52、BSA-661C,1061Cシリーズ フロントアクスル分解部品_No.47、BSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ リヤアクスル分解部品_No.47、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ フロントデフ組立部品_No.52、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.52、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.52、BSA-600LDMQ(JP) リヤデフ分解部品_No.47
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)52 部品番号AC2343-E4 軸径d(Φmm)40 幅b(mm)8
1個
549 税込604
8日以内出荷