ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
幅B(mm)20
厚さt(mm)15
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
代表車種EX250LGF
主な適合純正品番92051-005
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリル(NBR)
型式VR
幅B(mm)(取付け部)3
厚さt(mm)(取付け部)2
部品番号BM1202-A0
寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+6
適合軸径d1(Φmm)4
使用可能軸径(mm)3.5~4.5
軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+1
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI
主な適合純正品番9S9V-34-8007・09283-48007
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースズキ
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
メーカーホンダ
駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
適合■アドレスV125〈K5-9/L0-3●純正部品番号09284-34003、09284-34004、 09284-34005相当品。●2個セット。
適合車種アドレスV125(K5-9/L0-3)
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーミツビシ
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーマツダ
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
備考#407512
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.12MB)
図解NoSSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.10、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.10、SSA-V600C リヤアクスル(2)部品_No.44、SSA-F616 リヤアクスル(1)部品_No.10、SSA-V600C-1 フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-V600C フロントアクスル(2)部品_No.47、SSA-F616MA リヤアクスル(1)部品_No.10、SSA-V600C-1 リアアクスル分解部品_No.44、SSA-F616MAT リヤアクスル-1部品_No.10、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(1)部品_No.10
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
規格SM48629
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.15MB)
図解NoSSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.8、SSA-V1000 リヤデフ分解部品_No.11、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.18、SSA-V1000C フロントデフ分解部品_No.11、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.11、SSA-V1000C リヤデフ分解部品_No.11、SSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.8、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.18
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.3MB)
図解NoSSA-R1000C エンジン オーバーホールキット部品_No.3、SSA-V1000C オーバーホールキット部品_No.3、SSA-R1000C エンジン シリンダブロック部品_No.27、SSA-R1000 エンジン オーバーホールキット部品_No.3、SSA-R1000 エンジン シリンダブロック部品_No.27、SSA-V1000 エンジン(オーバーホイルキット)部品_No.3、SSA-V1000 エンジン(シリンダブロック)部品_No.27、SSA-V1000C シリンダブロック部品_No.27
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
規格S30488
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.15MB)
図解NoSSA-R1000 リヤデフ分解部品_No.7、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.9、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.17、SSA-V1000 リヤデフ分解部品_No.9、SSA-V1000C リヤデフ分解部品_No.9、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.7、SSA-V1000C フロントデフ分解部品_No.9、SSA-R1000 フロントデフ分解部品_No.17
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
備考TC6355511
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB)
図解NoSSA-α601 台車(トランスミッション(1))部品_No.45、SSA-α1000S トランスミッション(1)部品_No.45、SSA-V600C-1 トランスミッション分解(1)部品_No.48、SSA-α1000ST トランスミッション(1)部品_No.45、SSA-α602M トランスミッション分解-1部品_No.48、SSA-α1002ST トランスミッション分解-1部品_No.48、SSA-α1001S トランスミッション(1)部品_No.45、SSA-α1001ST トランスミッション(1)部品_No.45、SSA-α600 台車(トランスミッション(1))部品_No.45、SSA-α602 トランスミッション分解-1部品_No.48、SSA-V600C トランスミッション(1)部品_No.48
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
備考TC414257
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB)
図解NoSSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.3、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.3、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.3、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.3、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.3、SSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.3、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.3、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.3、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.3、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.3
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
備考TC25356
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.39MB)
図解NoSSA-α1000S トランスミッション(3)部品_No.28、SSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.28、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.28、SSA-α1001ST トランスミッション(3)部品_No.28、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.28、SSA-α600 台車(トランスミッション(3))部品_No.28、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.28、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.28、SSA-α1000ST トランスミッション(3)部品_No.28、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.28
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
規格M4548
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.13MB)
図解NoSSA-F617MAT フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.68、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.69、SSA-F616MAT フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.68、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.68、SSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.69、SSA-F616VT フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-F616V-1 フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル分解部品_No.47、MJI-310 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.4、SSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.69、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.69、SSA-F617VT フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-F617VT-1 フロントアクスル分解部品_No.47、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.69、SSA-F616MA フロントアクスル分解部品_No.47
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格ISCD15257, アナヨウ35
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB)
図解NoMDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.18、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.22、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品オイルシール_No.18、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.20、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 オイルシール_No.19、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、BL9000(JP) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.19、MKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.23、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.21、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.20、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.18、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.22、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.20、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.18
1個
¥509
税込¥560
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ