118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式のお知らせガイド。 容量3Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
タンク容量(L)30 材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール 直径(Φcm)受皿/38 耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100 危険物の類別非危険物
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受け皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネットを付属。 タンク内の廃油量をお知らせする、フロート式の満タンお知らせガイド。 容量50Lタンク タンク下部に廃油排出バルブを装備。
タンク容量(L)50 材質受皿/PP、タンク/PE、センターパイプ/アルミ、ハンドル/スチール 直径(Φcm)受皿/38 耐熱温度(℃)受皿/120、タンク/100 危険物の類別非危険物
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高170cmまで受皿を上げることが可能。 受皿は回転が可能。 標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。 受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。 タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。 大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。
タンク容量(L)80 仕様廃油排出/エアー加圧式 付属品ワイドアダプター、ネット 材質受皿/PP、タンク/スチール 質量(kg)31 サイズ(cm)45×45×122~170 直径(Φcm)受皿/38 耐熱温度(℃)受皿/120 高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能 危険物の類別非危険物
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

エアーも電気もいらないシンプル設計。大きな受け皿と使いやすさで作業がカンタン!!
用途廃油処理に タンク容量(L)30 仕様最高位1620mm、最低位1220mm、受け皿直径440mm、キャスター付 パイプ径(Φmm)50 危険物の類別非危険物
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

手を汚さず、熱いオイルに触れずドレーンボルトを受けとめる!!
用途オイル交換時の基本アイテムです。 材質耐熱性・耐油性PP樹脂製 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

溜まった廃油はエアーで排出できます。 廃油のタンク内残量がわかります。
タンク容量(L)60 仕様排出:エアー式 直径(Φmm)廃油受皿:420 高さ(mm)1060~1650 使用空気圧力(MPa)0.2以下 ホース長さ(m)1.45 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
容量(L)(廃油受皿)12 タンク容量(L)80 付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用 質量(kg)29 ホース径(Φmm)(排出)19×2m キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM 廃油排出方法エア加圧式
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウ 動画あり
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。 寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185 全長(mm)290 グリップ径(Φmm)24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


GOD80B 見えるくん(多機能型オイルドレーナー) KTC 動画あり
上抜き下抜き両方に対応!、透明シリンダ-で排出状態が一目瞭然。廃油を見ながらお客さまと対話ができる。
容量(L)12(廃油受皿) 仕様エア加圧式廃油排出/径440×高さ160mm トラスコ品番117-5518 質量(kg)32 キャスター径(Φmm)150前方(固定) 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷









磁気オススクエアビット:8-10mm。 磁気メス6ポイントビット:8-10-12-13-13-14-17mm。 磁気メス6点ソケット:13-14-17-18-18-19-21mm。 MagneticTorx(R)45ビット。 レンチD.48とビットのサポート。
用途オイルドレーンプラグレンチ 質量(g)1400
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷







ULVAC(アルバック)オイルドレーンプラグ
エコ商品
GLD-136/GLD-201他。用オイルドレーンプラグです。
トラスコ品番152-5570 適合機種GLD-136/GLD-201他 材質金属製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷







エア加圧式でタンクに溜まった廃油処理も簡単。 作業高さに合わせて、廃油受皿の高さ調節が可能。 スムーズな移動と安定した作業が行える、ブレーキ付きキャスター。 タンク内の廃油量が一目でわかる、本体側面のレベルゲージ。 本体パイプ内には廃油の逆流を防止する逆止弁付き。 飛散防止マット(オプション)を使用すると、受皿からの廃油の飛散を防止します。 接続ホースセット(オプション)を使用すると、ダイアフラムポンプと接続して廃油排出することができます。
用途エンジンオイルの排出 質量(kg)30 ホース長さ(m)1.6 ホース径(Φmm)9.5 全容量(L)廃油受皿:17 危険物の類別非危険物 入力用エアカプラー日東工器20PM相当 廃油排出方法エア加圧式
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)