塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじG1/4
取付方向360°制限なし
防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)2年以内
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

万能補修パテ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。
酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。
約4~5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。
耐熱温度は‐60℃~260℃です。
金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。
保存期間は約3年で長期保存可能です。
ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。
耐熱温度(℃)‐60~260
材質耐熱エポキシパテ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
水がいらないプロユースウエス。特殊デュアルワイプを採用。
表面のザラザラ面で油や強い汚れを落とします。
裏面のソフト面で仕上げの拭き取りを行います。
シトラスの香り付せっけん成分配合
用途整備工場、各種機械メンテナンス、建設現場、倉庫作業、工事現場、工具の手入れ、アウトドアなど
使用方法(1)容器よりワイプを1枚取り出してください。(2)手についた油や汚れをワイプのザラザラ面(オレンジ色)で拭き取ってください。(3)その後ワイプのソフト面(白色)で仕上げの拭き取りを行ってください。(4)使用後はワイプの乾燥を防ぐために取り出し口のキャップを必ず閉めてください。
サイズ(mm)250×250(1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100枚)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。
使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。
吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。
必要に応じて停止または調節可能。
本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。
透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。
コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。
グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル)
仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年
長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500
接続口径R1/4
質量(g)約200(潤滑剤含む)
使用温度範囲(℃)-30~140
接続ねじR1/4
ちょう度2
保護等級IP68
定格使用時間1~12ヶ月
防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa
最大圧力(bar)5(起動時)
駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
保管温度(℃)20
危険物の類別非危険物
使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(125mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
材質ステンレス(SUS430)
商品タイプバット
油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。
半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。
容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
対応オイル、水、溶剤
セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個
寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486
質量(kg)約12.4/※
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約44.4
1箱
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。
刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
手で刃先に触れても安全
労働災害や怪我をの予防・対策が可能
刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない
耐摩耗性が金属刃の約11.2倍
替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減
非電導性、非磁性
化学的不活性、耐薬品性
非発火性、1600℃まで耐熱
オイルコーティングやメンテナンス不要
廃棄容器不要(一般廃棄物)
全製品左右両利き対応
10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。
エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。
刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。
また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。
刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。
替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ
材質(刃)セラミック
寸法(mm)167.00×63.00×19.50
質量(g)73
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール
色ブラック
スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。
用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。
標準使用量(革靴約足分)15
成分フッ素樹脂、石油系炭化水素
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)200
適合用途革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚
仕様使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量140mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
抗菌プレフィルタ・抗菌高性能フィルタ・脱臭フィルタ・除菌フィルタをモジュール型にした抗菌・脱臭・除菌コンビネーションです。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌・脱臭された清浄エアを提供します。抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))。脱臭フィルタは圧縮空気(窒素ガス、炭酸ガス)中に含まれるオイル蒸気を吸着除去します。(脱臭フィルタには抗菌・除菌機能はありません)(二次側油分濃度0.003mg/m3以下)。FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に。圧縮空気中のオイルの臭いの除去に
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
標準装備品メンテナンスシール(添付)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐差圧(MPa)0.5
二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下
●未使用時に重ね置きできます。●容器のフタや目皿に最適です。●パーツ・食材などの仕分け、保管に便利です。●ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。●ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途●各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。●食材やパーツの仕分け・保管に便利です。●搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。●オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。●電子はかり等の風袋用のせ皿に。●店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内 / 屋外ビニールカートリッジラベル. 屋内でも屋外でも使用でき、熱転写プリンタに適した、Bradyのビニールラベル。 アクリル接着剤が付いた永久ビニールからできています。 このラベルマーカーは、建築、電気、医療、ラボ産業に適しており、一般的な識別、ラボでの識別、パネル識別、プレートに使用できます。. 不規則で曲がっていてざらついた面に接着 グリース、オイル、多くの化成物に対応 -40~82 ℃の温度で8~10年の屋外耐性 -18 ℃でも適用可能 パイプ、曲面、工具、コンテナ、容器、コンポーネント、機器、パネルに最適
仕様テープ幅 = 12.7 mmプリンタモデル対応 = M210, M210-LAB, M211, BMP21 LAB, BMP21-PLUS背景色 = Orangeシリーズ = B-595 Vinylカラー印刷 = Blackテープ長さ = 6.4 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製8速オートマチック トランスミッション(8HP)に完全適合します。
ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。
仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, AUDI, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, MASERATI, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TOYOTA, VOLKSWAGEN
主な適合純正品番ALPINA 83 22 2 305 397 | AUDI G 060 162 A2 | BENTLEY JNV862564D | BMW 83 22 2 152 42683 22 2 305 397 | CHRYSLER 68157995AA | JAGUAR 02JDE 26444 | VOLKSWAGEN G 060 162 A2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 6。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製6速オートマチック トランスミッション(6HP)に完全適合します。
ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。
仕様【車両ブランド】ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, MASERATI, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN
主な適合純正品番ASTON MARTIN 4G4319A509/AA/S | AUDI G 055005A2 | BENTLEY PY112995PA | BMW 83 22 0 142 516 | JAGUAR Jaguar Fluid 8432 | LAND ROVER TYK500050 | MASERATI # 219549
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 5。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションには、ZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はメーカーサイトにてご確認ください。また、当製品は容器(梱包仕様)のマイナーチェンジに合わせて、イメージ写真のプラスチック容器と異なる金属ペール缶に変更される場合があります。
用途当製品はZF製5速オートマチック トランスミッション(5HP)に完全適合します。
ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。
仕様【車両ブランド】ALFA ROMEO, ALPINA, ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, CITROEN, FIAT, JAGUAR, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, VOLKSWAGEN
主な適合純正品番AUDI G 052162A1, G 052162A2, G 052162A6 | BMW 83 22 9 407 807 | CITROEN Z 000169756 | JAGUAR JLM 20238 | MERCEDES-BENZ 001 989 22 03, A 001 989 22 03 | PEUGEOT Z 000169756 | PORSCHE 999 917 547 00
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途臭いを嫌う空気圧回路に
接続口径フランジ2B
使用圧力(MPa)0.07~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~30
エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)
ろ過機能活性炭による吸着
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)16
二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途臭いを嫌う空気圧回路に
接続口径フランジ2B
使用圧力(MPa)0.07~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~30
エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)
ろ過機能活性炭による吸着
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)16
二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に
使用圧力(MPa)0.07~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~30
エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(活性炭フィルタ)です。二次側油分濃度0.003mg/m3(21℃時)ベーパー状の油分および臭気を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。筒状に巻かれた粒状活性炭は、低圧力降下のまま油ベーパー分子や臭い分子を吸着します。活性炭が高密度で構成されているため、長いエレメント寿命が得られます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途臭いを嫌う空気圧回路に
使用圧力(MPa)0.07~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~30
エレメント型式Xタイプ(活性炭フィルタ)
ろ過機能活性炭による吸着
RoHS指令(10物質対応)対応
二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に
使用圧力(MPa)0.07~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.3
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.01以内
通常圧力降下(MPa)0.01~0.03
二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に
使用圧力(MPa)0.07~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.3
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.01以内
通常圧力降下(MPa)0.01~0.03
二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に
接続口径フランジ2B
使用圧力(MPa)0.07~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.3
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)16
初期圧力降下(MPa)0.01以内
通常圧力降下(MPa)0.01~0.03
二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。
用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に
接続口径フランジ2B
使用圧力(MPa)0.07~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)0.3
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)16
初期圧力降下(MPa)0.01以内
通常圧力降下(MPa)0.01~0.03
二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)
手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に
付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書
全長(mm)286
質量(g)925(バッテリー含む)
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
使用目的剪定
連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:25
1個
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
色クリア
使用方法スバロスの原液を容器に取り、リボス(亜麻仁オイル)の付いた刷毛を洗浄します。汚れを落とした刷毛は良くスバロスを取り除き風通しの良いところで乾燥します。
適合塗料亜麻仁オイルを含む塗料(メルドス・アルドボス・カルデット・タヤ・ビボス・グレイボ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目濁度/ベントナイト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度測定値の±2%+0.05NTU
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)
光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF15分間の未使用後
校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて
測定原理90°散乱光方式
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU
PC接続RS232、またはUSB
ロギング200データ
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。
ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。
熱安定性が高く、長期間使用いただけます。
成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。
適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合
pH8.5(23±5℃)
密度(g/cm3)1.125(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
関連キーワード