こんなお得な商品も!
オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
こんなお得な商品も!
オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!
扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
こんなお得な商品も!
扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31
仕様偏平、中栓付
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
こんなお得な商品も!
オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様中栓付、先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)230
目盛あり
色(フタ)黒
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料耐薬データ(3.8MB)
仕様タイプ = オイルディスペンサー容量 = 0.5L材質 = メタルMetal Oil Cans. High quality, strong deep drawn metal bodied oil cans with nylon pump units and metal spouts. Supplied complete with a 250mm flexible braided interchangeable spout.
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
質量(g)37.5
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に
材質PE
色乳白色
目盛あり
ノズル長(mm)170
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
業務用油ろ過容器「ポトポット」専用の保温カバーです。ご使用のカバーが破損した場合の交換用部材です。
用途ろ過中のポトポットに被せることでポトポット内の油温を保ち、ろ過を早めます。
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け
付属品保温カバー
使用方法(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
国際オリーブ協会より厳しく管理された、イタリア品質協会認定マーク取得しました。フレッシュで、華やかな香りとハーブのようにスパイシーな味わいの特別なBOSCOエキストラバージンオリーブオイルです。パンにつけたり、カルパッチョやサラダにかけるなど、生でそのままをお楽しみいただけます。オリーブ由来のポリフェノールが豊富で、しかもコレステロール0(ゼロ)です。
保存環境常温
1セット(228g×12個)
¥17,980
税込¥19,418
3日以内出荷
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色黄色
容量(mL)200
高さ(mm)153
質量(g)50
ノズル長(mm)86
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
フック陳列OK。ペコッと押して油適量。
材質ふた/スチロール樹脂(70度) 受皿・油引き柄/ポリプロピレン(110度) スプリング:18-8ステンレス鋼 金具:アルミニウム 糸:綿(100%)
寸法(mm)直径70×110
質量(g)78
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
材質蓋・本体:スチロール樹脂、受け皿:油引き:ポリプロピレン、スプリング:18-8ステンレス鋼、糸:綿100%
寸法(mm)直径70×115
質量(g)70
1セット
¥449
税込¥494
欠品中
薬品処理をせず、伝統の圧搾法のみで一滴一滴丁寧に搾った高級胡麻油。胡麻の香りがしないのでサラダ油のかわりに様々な料理にご利用になれます。 生搾りの胡麻油で香りと味を抑えた太白胡麻油です。
保存環境常温
1セット(170g×12個)
¥4,898
税込¥5,290
3日以内出荷
頭部が大きくオーバーフローしにくい
仕様●単体重量(g):214●容器の材質:ポリエチレン(PE)
アズワン品番67-2480-09
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
1セット(15個)
¥3,398
税込¥3,670
6日以内出荷
鮮度にこだわってフレッシュさをキープしたオリーブオイルです。空気にふれない新鮮輸入・新鮮保管だから、しぼりたての風味をお楽しみいただけます。新鮮なオリーブ風味が適度に香る、毎日使える万能オリーブオイル。イタリア料理はもちろん、和食や中華などいつもの料理にお使いください。
1箱(400g×12個)
¥16,980
税込¥18,338
5日以内出荷
薬品処理をせず、伝統の圧搾法のみで一滴一滴丁寧に搾った高級胡麻油です。天ぷら、ドレッシング、炒めものなどにお使いいただけます。
保存環境常温
入数1セット(24個入)
1セット(170g×24個)
¥9,998
税込¥10,798
3日以内出荷
ペコっと押して余分な油をカットで適量で使用可能。
材料【容器ふた、本体】スチロール樹脂、【容器受皿、油引き柄】ポリプロピレン、【スプリング】ステンレス鋼、【糸】綿100%
寸法(外径×高さ)(mm)製品:70×110
1組
¥459
税込¥505
翌々日出荷
1本(5本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
エキストラバージンオリーブオイルと精製オリーブオイルをブレンドした新鮮なオリーブの香りと味わいはそのままに、まろやかでさっぱりとした□当たりが特長です。その風味は焼く、妙めるなどさまざまな料理に抜群の相性を発揮。幅広い料理に手軽に使えて、本場イタリアの雰囲気がテーブルいっぱいにひろがります。
1箱(500mL×12本)
¥23,980
税込¥25,898
5日以内出荷
1本(5本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
馬油 リンスインシャンプー 専用容器(1L)
用途容器
容量(mL)1000
商品タイプ容器のみ
1本(5本)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ